サンロイドエコシートポリカ Vシリーズは、次世代環境に対応したハロゲンフリーかつ非リンの高難燃耐熱シートです。電気的特性にすぐれ、シート両面に帯電防止処理を施しているので、薄型テ レビやブルーレイ/DVD、プロジェクターなどの電子機器の絶縁シートとしてご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
サンロイドエコシートポリカ Vシリーズは、次世代環境に対応したハロゲンフリーかつ非リンの高難燃耐熱シートです。電気的特性にすぐれ、シート両面に帯電防止処理を施しているので、薄型テ レビやブルーレイ/DVD、プロジェクターなどの電子機器の絶縁シートとしてご使用いただけます。
寸法(mm)200×300
色ブラック両面マット(ベルベットマット/マット)
テープ幅(mm)200
テープ長さ(m)0.3
難燃性UL94認定:V-0(0.40mm)
引張強度(MPa)60
曲げ強さ(MPa)100
荷重たわみ温度(℃)140
曲げ弾性率(MPa)2350
軟化温度(℃)ビカット:150
引張伸度(%)62
色調ブラック両面マット(ベルベットマット/マット)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(120枚×1袋)
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
関連キーワード