カテゴリ

  • テープ(15)
    • すきま/水とりテープ(1)
    • 気密・防水テープ(4)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • ニトムズ(1)
  • 寺岡製作所(3)
  • マクセル(3)
  • 日東電工(2)
  • 古藤工業(Monf)(2)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • エスコ(1)
  • オー・エル・アイ(1)
  • ミノル工業(1)
  • 0.1(8)
  • 0.18(8)
  • 0.2(13)
  • 0.4(7)
  • 0.5
  • 1(11)
  • 5(14)
  • 10(17)
  • 15(7)
  • 20(8)
  • テープ厚さ(mm)をもっと見る
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(4)
  • 25.4(1)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 50(9)
  • 75(5)
  • 100(4)
  • テープ幅(mm)をもっと見る
  • 屋外使用可(1)
  • 柔軟(1)
  • 気密(8)
  • 絶縁(2)
  • 耐久(3)
  • 耐候(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
  • 防水(10)
  • 用途
    多用途(1)
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(10)
  • アルミ箔(4)
  • ゴム系(2)
  • プラスチック(1)
  • ポリエチレン(3)
  • 布系(4)
  • ゴム系(4)
  • 色
    グリーン(1)
  • 色
    グレー(1)
  • 色
    シルバー(4)
  • 色
    ブラック(8)
  • 色
    ホワイト(2)
  • 色
    レッド(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(6)

「気密」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
気密・防水用ブチル両面テープ NO.718 寺岡製作所気密・防水用ブチル両面テープ NO.718寺岡製作所(19件のレビュー)
449税込494
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
防水気密テープ(両面タイプ) 日東電工防水気密テープ(両面タイプ)日東電工(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
取扱停止中
金融公庫住宅・サイディング協会で使用義務付けの対象製品です。 粗面、低温接着性、長期耐久性、汚染性に優れます。 段差吸収性が良好で、防水性に優れています。
用途開口部の気密防水用。 透湿防水シールの接合。 住宅の窓周り、ドア周りの透湿防水シートとの接合部の防水気密仕様切断にはカッターが必要、両面タイプ伸度(%)10引張強度(N/10mm)24適合用途防水・耐水・屋外、粗面主なワーク大面材、パーツ
防水気密テープ(片面) 古藤工業(Monf)防水気密テープ(片面)古藤工業(Monf)
899税込989
1巻
当日出荷
防水性、気密性に優れています。
用途サッシ周りの防水、透湿防水シートの継ぎ目防水。テープ長さ(m)20
ブチルゴム両面防水気密テープ 古藤工業(Monf)ブチルゴム両面防水気密テープ古藤工業(Monf)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。
用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。RoHS指令(10物質対応)対応
気密・防水ブチル片面テープ 寺岡製作所気密・防水ブチル片面テープ寺岡製作所
769税込846
1巻ほか
翌日出荷から6日以内出荷
防水性、耐候性に優れた厚いブチルゴム粘着剤を使用した気密住宅向け粘着テープです。<br />耐久性に優れ、低温から高温まで幅広い温度範囲で安定した粘着力を発揮します。<br />住宅部材として長期使用できます。
用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。<br />透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。<br />2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。<br />各種防水・防湿処理など。厚さ(mm)0.5基材不織布粘着剤ブチルゴム粘着力(N/25mm)18.8RoHS指令(10物質対応)対応
気密防水ブチル片面テープ 寺岡製作所気密防水ブチル片面テープ寺岡製作所
26,980税込29,678
1ケース(36巻)
3日以内出荷
気密・防水性、耐候性、耐久性に優れています。<br />耐久性に優れており、低温から高温まで幅広い温度範囲で安定した粘着力を発揮し、住宅部材として長期に使用できます。<br />ざらざらした面に対して優れた密着性を発揮します。
用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。<br />透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。<br />2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。<br />各種防水・防湿処理など。厚さ(mm)0.5長さ(m)5基材ポリエチレンネット粘着剤ブチルゴム粘着力(N/25mm)21サイズ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
50mmx20m防水気密ブチルテープ 両面 エスコ50mmx20m防水気密ブチルテープ 両面エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MJ-50主なワーク大面材、パーツ
スーパーブチルテープ片面 マクセルスーパーブチルテープ片面マクセル(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。 ポリエチレンネット付きのアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。
用途住宅、プラント倉庫等の防湿、防水、気密用。
忍者テープ Devcon(デブコン)忍者テープDevcon(デブコン)(20件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりにトラスコ品番404-2573質量(g)38伸び(%)600引張強度(MPa)8特性絶縁性絶縁性能16000V/mm
スーパーブチルテープ 両面 5938 マクセルスーパーブチルテープ 両面 5938マクセル(5件のレビュー)
699税込769
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
片面スーパーブチルテープ マクセル片面スーパーブチルテープマクセル(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。手で切れるアルミPEクロスを使用しているため、高い防湿性と作業効率向上を実現しました。ポリエチレンネット付のアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする箇所に使用できます。
用途住宅、プラント倉庫などの防湿、防水、気密用。トラスコ品番161-0202材質基材:アルミクロス、粘着剤:ブチルゴム系質量(g)830タイプ片面タイプ粘着力(N/10mm)7.8引張強度(N/10mm)59特性防水、気密性、防湿性最大テープ外径(Φmm)153再生材使用使用
シリコンゴムテープ オー・エル・アイシリコンゴムテープオー・エル・アイ(19件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。 シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。 用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
材質シリコンゴム質量(g)27引張強度700psimin伸び(%)300耐電圧(V)400~800
全天テープLA 日東電工全天テープLA日東電工
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
粗面接着性が良好です。 低温での貼り付け性が良好です。 気体透過性が少ないです。 防水性が良好です。
用途窓廻りの防水、防水シートの貼り仕舞いやボードジョイントの防水、気密仕様片面タイプ、切断にはカッターが必要材質基材:補強材付アルミ箔、粘着剤:ブチルゴム系シルバー粘着力8.4N/10mm(0℃)10.4N/10mm(23℃)7.6N/10(mm40℃)
ミラクルテープ(自己融着テープ) ミノル工業ミラクルテープ(自己融着テープ)ミノル工業
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
自己融着テープ電気・水道工事・応急補修に。(耐候・耐水・耐圧・耐油・耐火・耐薬品・絶縁・高気密)<br />世界で最も過酷な米軍規格に合格<br />耐水性があるだけでなく、耐油性もあります<br />塩水に対しても耐性があり水中でも使用可能です<br />仕上げの塩ビテープを巻く必要がありません<br />柔軟性・伸縮性にすぐれ、様々な異形にも密着<br />粘着材を使用していないためベトつきません<br />食品衛生規格も取得済みなので水道管の補修にも使用可能
用途電気の絶縁用・電線の結束などに<br />水漏れ・エア漏れなどの応急処置に<br />ケーブルの末端部や接続部、コネクターの絶縁に<br />ビニールテープ・熱収縮チューブの代わりに<br />車のメンテナンスに<br />つり・スポーツ用具のグリップに厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-54~260使用率(%)非誘電:0.295強さ絶縁破壊:38(kV/mm)耐電圧(kV)8
防水アルミテープブチル ニトムズ防水アルミテープブチルニトムズ(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
アルミの表面にポリエステルをラミネート・耐候性に優れています。<br />粗面接着性・防水シール性に優れ長期耐久性に優れています。<br />柔軟性に優れ、コーナー部や粗面によくなじみます。
用途屋根材の継ぎ目の防水シールとして。<br />波板・トタン板の防水補修に。質量(g)640耐熱温度(℃)60粘着力(N/10mm)10.8引張強度(N/25mm)160引張強度(N/10mm)64粘着力(N/25mm)27剥離紙ありRoHS指令(10物質対応)対応特性防水、耐候性、粗面接着性、防水シール性、耐久性、柔軟性
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら