カテゴリ

  • テープ(13)
    • すべり止めテープ(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(3)
  • 日東エルマテリアル(2)
  • ミリオン(共和)(2)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • オーエッチ工業(1)
  • ミトロイ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
テープ幅(mm)
  • 25(4)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 100(2)
使用場所
  • 使用場所屋外(3)
用途
  • 用途滑り止め用(6)
  • 用途電気・電子用(1)
粘着剤
  • アクリル系(3)
特長
  • 絶縁(3)
  • 耐久(3)
  • 耐候(1)
  • 耐水(1)
絶縁・耐久・耐候・耐水
テープ長さ(m)
  • 0.07(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 0.97(1)
  • 1(2)
  • 1.02(1)
  • 1.05(1)
  • 3(3)
  • 5(2)
0.07・0.5・0.8・0.97・1・1.02・1.05・3・5
テープ厚さ(mm)
  • 0.5
  • 0.21(3)
  • 0.22(6)
  • 0.3(2)
  • 0.34(2)
  • 0.4(4)
  • 0.6(11)
  • 0.64(3)
  • 0.65(5)
  • 0.7(19)
  • 0.8(63)
  • 0.85(3)
  • 0.89(4)
  • 0.9(10)
  • 1(41)
  • 1.1(4)
  • 1.3(3)
  • 1.5(4)
  • 2(7)
  • 3(5)
基材
  • ゴム系(7)
  • ポリウレタン(1)
  • ポリエステル(3)
  • 布系(1)
ゴム系・ポリウレタン・ポリエステル・布系
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(8)
  • 色レッド(2)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ブラック・レッド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「滑り止め テープ」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱収縮チューブ ラバーグリップ・スーパー 黒 ミリオン(共和)熱収縮チューブ ラバーグリップ・スーパー 黒ミリオン(共和)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
熱で収縮するゴムチューブです。ガスコンロの炎や電熱器で収縮し、色々な形状のロッドやグリップ等に簡単に装着できます。ぴったりとフィットし柔軟で仕上がりの確かな製品です。高温・寒冷・海水・薬品などに強く、滑り止めや保護用、汚れ防止にも効果を発揮します。
用途釣竿のグリップやその他棒状でグリップを生かすスポーツ用品、工具、大工道具、農作業道具などに。トラスコ品番127-8933材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)0.5全長(mm)800内径(mm)35
熱収縮チューブ ラバーグリップ・スーパー ミリオン(共和)熱収縮チューブ ラバーグリップ・スーパーミリオン(共和)
98,980税込108,878
1箱(90本)
4日以内出荷
熱で収縮するゴムチューブです。ガスコンロの炎や電熱器で収縮し、色々な形状のロッドやグリップ等に簡単に装着できます。ぴったりとフィットし柔軟で仕上がりの確かな製品です。高温・寒冷・海水・薬品などに強く、滑り止めや保護用、汚れ防止にも効果を発揮します。
用途釣竿のグリップやその他棒状でグリップを生かすスポーツ用品、工具、大工道具、農作業道具などに。
透明ノンスリップテープカットタイプ 日東エルマテリアル透明ノンスリップテープカットタイプ日東エルマテリアル
1,390税込1,529
1セット(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
透明タイプのため意匠性が損なわれづらいです。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段など。 意匠性を損ないたくない箇所。 ラインテープなどの保護用途。 その他、水や油ですべりやすい所など。長さ(mm)70幅(mm)70厚さ(mm)0.5質量(g)28
透明ノンスリップテープ 日東エルマテリアル透明ノンスリップテープ日東エルマテリアル
2,298税込2,528
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
透明タイプのため意匠性が損なわれづらいです。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段など。 意匠性を損ないたくない箇所。 ラインテープなどの保護用途。 その他、水や油ですべりやすい所など。
水止めテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水止めテープSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。
長さ(m)1引張強度2以上(N/mm2)伸び(%)500以上耐熱温度(℃)常時90、瞬時120セパレータ主なワーク大面材、パーツ
絶縁&シーリングラップ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)絶縁&シーリングラップLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。 圧力がかかっている状態での応急補修が可能です。
用途ホースや電気コードの修理、パイプや配管継手の漏れ、工具の持ち手に巻いてすべり止めに引張強度(N/10mm)4.8絶縁破壊強度(kV/mm)15.7
透明ノンスリップテープ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)透明ノンスリップテープNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
意匠性を損ないたくない場所に最適です。
主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383
グリップテープ 薄手タイプ オーエッチ工業グリップテープ 薄手タイプオーエッチ工業(6件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
グリップのすべり止めテープです。
材質ポリウレタン質量(g)8タイプ薄手テープ長さ(mm)1050
忍者テープ Devcon(デブコン)忍者テープDevcon(デブコン)(20件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりにトラスコ品番404-2573質量(g)38伸び(%)600引張強度(MPa)8特性絶縁性絶縁性能16000V/mm
グリップストッパー TRUSCOグリップストッパーTRUSCO(2件のレビュー)
439税込483
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
お使いの工具、操作レバーなどに簡単に巻き付けられ、すべり止め効果を施せます。 厚さが0.5mmと非常に薄いので握った時の違和感を感じさせません。
用途工具のグリップ類、機械操作レバーや運搬台車のハンドルに。付属品巻き付け用エンドテープ質量(g)23
絶縁&シーリングラップ (3m) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)絶縁&シーリングラップ (3m)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。 漏れ、破損箇所の表面に伸ばして包むように巻きつけて使用します。 ラップが自己融着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に一時的に補修できます。 圧力がかかっている状態での補修が可能です。
用途ホースの修理。 パイプや配管継手の漏れ。 電気配線の補修。 滑り止めに。トラスコ品番356-5866質量(g)51引張強度(N/mm)4.8絶縁破壊電圧(kV/mm)15.7
グリップテープ 薄手タイプ ミトロイグリップテープ 薄手タイプミトロイ(6件のレビュー)
519税込571
1巻
当日出荷
優れた吸汗性で滑りを防止。 特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。
漏れ止めテープ シーリングラップ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)漏れ止めテープ シーリングラップLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
テープ同士のみが接着し、濡れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。 絶縁・耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。 粘着材は使用していないため、使用後のベタ付きがなく、はがす時もキレイにはがせます。
用途ホース・パイプの水・空気漏れ補修、電気配線などの絶縁や結束、ペンチ等のすべり止めに。トラスコ品番375-5827材質シリコーンゴム伸び(%)300耐熱温度(℃)-54~260特性絶縁絶縁耐力400VPM
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら