ポリエステルフィルム 粘着テープ寺岡製作所当日出荷
背面側の帯電防止効果が強い、巻戻し帯電防止用テープです。静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。ノンシリコーンタイプで、HDD関連用途に向きます。
糊厚が厚い強粘着タイプで、セロハンテープの代わりにも使用できます。
基板強度があり梱包用に使用できます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用)静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用プラスチックトレイやシールドバックの固定用伸度(%)80基材厚さ(mm)0.038主な用途梱包、結束、固定、仮止め対SUS粘着力(N/10mm)7.4巻戻し力(N/10mm)1.2背面剤ノンシリコーン系紙管径(inch)3紙管種類プラスチック芯表面抵抗(Ω)糊面:1011、背面:108粘着力(N/25mm[gf])17.15[1750]引張強度(N/25mm[kgf])147.1[15.0]粘着力(N/10mm:参考値)6.86RoHS指令(10物質対応)対応