12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質【基材】OPP、【粘着剤】アクリル系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.045 透明 長さ(m)100 主な用途梱包用 巻芯径(Φmm)76
1箱(5巻)
1,230 税込1,353
翌日出荷

日東電工ベースマテリアルダンプロンリサイクル梱包用粘着テープ
RoHS
テープ基材にリサイクルPETを使用した環境配慮型の包装用テープです。定型印刷入りでサスティナビリティへの取組をPR。
用途段ボール封緘用途・その他封緘用途 材質基材:PET(100%PCR材)、印刷インキ:水系インキ(溶剤不使用) 幅(mm)50 長さ(m)50 粘着剤ゴム系粘着剤(溶剤不使用) 伸び(%)160 主な用途梱包用 保持力(mm/30分)0.1(対SUS) 引張強度(N/25mm)115 粘着力(N/25mm)13.00(対SUS) 巻戻し力(N/25mm)1.00(30m/min) RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.045
1箱(50巻)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

大日製罐(DIC)OPPテープ
アクリルエマルジョン系の粘着剤を使用。 有機溶剤を使用しておりませんので、環境に配慮した仕様。 強度・粘着性に優れ、幅広くご使用いただけます。
用途包装用OPPテープ 主な用途包装用 テープ厚さ(μm)45 特性強力
1箱(50巻)
9,898 税込10,888
当日出荷

1セット
369 税込406
当日出荷

変色しづらく、美しさを保ちます。 粘着剤は無溶剤なので安心です。 水に強いテープです。 ポリ袋などの仮とめやポスターの貼り付け、PEシートのとめなどに最適です。 切断にはカッターが必要
用途ポリ袋などの仮とめ。 ポスターの貼り付け。 PEシートのとめなど。
1箱(10巻)
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた接着力です。特殊ポリオレフィン基材によりすぐれたカット性を実現しました。レシートなど感熱紙の文字を消しません。手で切断可能。
用途袋のシール、POPの貼り付け、小箱のフタの留め、伝票の仮とめ、その他軽包装用途。 クリア タイプテープのみ(手で切れる) 基材特殊ポリオレフィンフィルム テープ長さ(m)50 テープ種類大巻 テープ厚さ(mm)0.045 粘着剤ゴム系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/25mm)87.5 引張強度(N/10mm)35 粘着力(N/25mm)10 手切れ性
1パック(10巻)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セキスイOPPテープ No.880V
RoHS
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包 幅(mm)48 厚さ(mm)0.045 長さ(m)100 主な用途梱包用 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
7,998 税込8,798
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主な用途梱包用 紙管径(inch)1 入数2(巻)
1パック(2巻)
439 税込483
7日以内出荷

日東電工ベースマテリアル軽包装OPPテープ
抜群のコストパフォーマンスと使いやすさを兼ね備えた一般軽包装用途のOPPテープです。 熱や光に対して劣化しにくく、有機溶剤を使用していない環境にやさしい粘着剤を使用しています。
伸び(%)70 主な用途梱包用 保持力(mm/30分)0.1 引張強度(N/25mm)55 粘着力(N/25mm)11 巻戻し力(N/25mm)2.6
1箱(160巻)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム系接着剤なので強粘着/低温対応を実現。強粘性能は勿論、低温での安定した接着力に優れますので寒冷地や低温倉庫に最適。糊の臭いが少ないので食品関連でも使いやすい。クラフトテープや布テープからの切替で大幅なコストダウンに貢献します。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途低温や寒冷地での梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。 適合テープカット条件:テープカッター等をご利用ください 透明系 テープ幅(mm)48 基材ポリプロピレン テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.045 粘着剤ゴム系(ホットメルト) 対応筆記可否:可 主な用途梱包用、仮止め用 粘着力(N/10mm)5.56 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])44.6 特性強粘着、低温対応、耐久性、耐水性 関連資料(8.99MB) 粘着タイプ強粘着 適合紙管(mm)3インチ テープタイプ重ね貼り可能、上から油性マジック等で文字が書けます
1セット(5巻)ほか
1,498 税込1,648
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニチバンマイラップNo.602
RoHS
金属製の光沢を持った美しいテープです。
用途贈答品の包装など 伸度(%)78 引張強度(N/10mm)41.4
1箱(10巻)
3,188 税込3,507
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手で切れますので作業効率がアップします。変色しにくく、美しい仕上がりが保てます。水に強いタイプです。
用途軽包装用。 タイプテープのみ(手で切れる) 伸度(%)56 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])5.9 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))42 引張強度(N/10mm)16.8 特性耐候性 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可
1ケース(200巻)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)