商品豆知識
基材レスで微細形状の打ち抜きでも粘着剤の糸引き、毛羽立ちが発生しません。高温下(150℃)でも優れた粘着力を発揮します。UV塗装面に対しても高い接着性を維持します。
用途部分貼りや曲げ加工品の接着など、密着を要する部品の固定。銘板、中小型液晶部材、高分子PEの固定。ICカード、ラベルの貼り合わせ。
保持力(mm)0.1
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
薄手両面テープながら粘着剤層が厚く、粗面でも強い粘着力を発揮します。糊切れ性が良く、打ち抜き加工性・作業性に優れています。
用途液晶の導光板と反射シート、拡散シートなどの固定。小型電子機器の部品などの固定。ノーメックスペーパー、加工紙などの貼り合わせ。
厚さ薄手
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)397.1
適合用途粗面
主なワークパーツ
基材レスの両面接着テープです。
揮発ガス分は超微量です。
高い接着性を有しています。
用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番470-4665
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)20
厚さ(mm)0.05
色クリア
長さ(m)20
粘着力5.4N/10mm
接着剤転写テープ用アプリケータATG700の交換用テープです。
被着材の素材金属
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用
エスコ品番EA944MG-56
テープ地色透明
芯径(mm)76(3インチ)
適合用途耐熱
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用
エスコ品番EA944MG-57
テープ地色透明
芯径(mm)76(3インチ)
適合用途耐熱
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥4,480
税込¥4,928
当日出荷
用途各種工業材料の貼り合わせ、固定に
エスコ品番EA943VP-12
主なワークパーツ
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用
エスコ品番EA944MG-59
テープ地色透明
芯径(mm)76(3インチ)
適合用途耐熱
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
薄くて高い粘着力
金属に限らず、各樹脂へも良好な性能発揮
極細や極小形状への打ち抜き加工製が抜群
追従性・耐反発性に優れます。
高温下でも優れた粘着力
用途携帯電話などモバイル製品部材固定
材質低分子アクリル粘着層/高分子特殊粘着層/低分子アクリル粘着層
構成三層グラデーション構造
粘着力(N/25mm)18
被着材の素材金属
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
導電性不織布基材の為、柔軟性に優れます。厚み方向の導電性に優れます・
用途電子機器の接地。電子機器のEMI対策
幅(mm)10~1000
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
基材導電性不織布
粘着剤アクリル系
主な用途電気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.53MB)
サービス分類オーダー・加工
粘着剤層が厚く、ざらざらした面でも強い粘着力を発揮します。
支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
用途光学シートや小型電子部品の固定/フィルム、紙などの端末止め
厚さ(mm)0.05
色透明
長さ(m)100
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)13.8
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
PET基材の両面テープ(黒色タイプ)です。アクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。厚生労働省がシックハウスの原因と考えているVOC(揮発性有機物質)14物質※の発散が極めて少ない両面テープです。
用途各種被着体に対して良好な接着力を示し、各種材料の固定、仮止めにご使用いただけます。用途:各種工業材料の貼り合わせ、固定。
厚さ(mm)0.05
基材ポリエステル
粘着剤アクリル系
片側弱粘着の両面粘着テープです。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。
用途用途:各種工業材料の貼り合わせ、固定。
厚さ(mm)0.05
基材ポリエステル
寸法(幅Wmm×長さLm)600×66
粘着剤アクリル系
1巻
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
厚さ(mm)0.05
長さ(m)20
カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位)
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
非常に薄く、柔軟性に優れます。不織布基材があるため取り扱いが容易です。厚さ方向、面方向に優れた導電性があります。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。せまいすき間部分での貼り合わせに。
粘着力(N/10mm)3.9
引張強度(N/10mm)4.9
剥離紙シリコーン処理紙
透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(F9460PC)、0.13mm(F9469PC)、0.26mm(F9473PC)です。0.102mm厚の紙ライナーです。
用途UL746Cに適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。
厚さ(mm)0.05
粘着剤アクリル系
3Mの接着剤転写テープは、基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。凹凸面や曲面への追従性に優れます。デザイン性向上に寄与します。
用途基材がないため、薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、他社にない豊富なバリエーションでさまざまな用途、被着体に対応できます。低VOCで、自動車材料などの固定に適しています。用途:自動車部品、自動車内装。
厚さ(mm)0.05
粘着剤アクリル系
透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(467MP)、0.13mm(468MP)です。0.102mm厚の紙ライナーです。
用途UL746C、UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。
厚さ(mm)0.05
粘着剤アクリル系
3Mの接着剤転写テープは、基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。転写テープ(基材なし)タイプです。はんだリフロー工程にも耐える耐熱性を有します。
用途基材がないため、薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、他社にない豊富なバリエーションでさまざまな用途、被着体に対応できます。用途:FPCの筐体への固定、補強板固定。
厚さ(mm)0.05
基材不織布
寸法(幅Wmm×長さLm)500×100
粘着剤アクリル系
1巻
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
基材レスの両面接着テープです。
揮発ガス分は超微量です。
高い接着性を有しています。
用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用
仕様切断にはカッターが必要
厚さ(mm)0.05
長さ(m)20
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
基板との密着性が優れています。
粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定
厚さ(mm)0.05
色緑
長さ(m)60
基材ポリエステルフィルム
粘着剤シリコン系
伸び(%)80
粘着力(N/25mm)94.1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
PET基材の両面にアクリル強粘着を塗工した両面テープです。各種被着体に対して強力な粘着力を持っています。
用途プラスチック・金属・発泡体等張り合わせ用
色透明
テープ長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
基材がないためテープ厚さが薄く、打抜き加工性にも優れているので、精密機器や電気・電子部品などの固定、また各種機能性フィルムとの貼り合わせなどに適しています。
用途電気・電子部品の固定用、精密機器部品の固定用
厚さ薄手
保持力(ズレmm)40℃/<0.1
適合用途耐熱
主なワーク大面材、パーツ
1ケース(12巻)
¥139,800
税込¥153,780
31日以内出荷
接着剤転写テープ用アプリケータATG700の交換用テープです。
厚さ(mm)0.05
粘着剤アクリル系
エア抜け性を特徴とする透明な接着剤転写テープです。製品ラインアップは0.05mm(467MC)、0.13mm(468MC)。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。
用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。粘着剤の種類 200MP 高耐熱 シリーズ 製品に使用している200MP粘着剤は、高い耐熱性を有します。
厚さ(mm)0.05
寸法(幅Wmm×長さLm)1219×54.8
粘着剤アクリル系
1巻
¥139,800
税込¥153,780
96日以内出荷
3Mの接着剤転写テープは、基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途基材がないため、薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、他社にない豊富なバリエーションでさまざまな用途、被着体に対応できます。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。
厚さ(mm)0.05
寸法(幅Wmm×長さLm)457×54.8
粘着剤アクリル系
1巻
¥37,980
税込¥41,778
107日以内出荷
製品ラインナップは463(2.6N/cm)、465(2.9N/cm)です。465は463に比べ剥離紙が剥がしやすいです。凹凸面や曲面への追従性に優れます。
用途用途:紙のスプライス。
厚さ(mm)0.05
寸法(幅Wmm×長さLm)25.4×54.8
粘着剤アクリル系
1箱(36巻)
¥129,800
税込¥142,780
115日以内出荷
3M(TM) 両面粘着テープ 9119P-050 は、透明なポリエステルフィルム基材の片面に強力なシリコーン系感圧型接着剤が、もう片面に高性能なアクリル系感圧型粘着剤が塗布されています。PET基材の片面にシリコーン系粘着剤、もう片面に高性能なアクリル系粘着剤を使った両面粘着テープです。シリコーン系粘着剤は、さまざまなシリコーン素材の表面に対して強力な保持力を発揮し、耐熱性にも優れています。
用途シリコーンゴムやエラストマーの接着に最適です。
厚さ(mm)0.05
基材ポリエステル
寸法(幅Wmm×長さLm)1050×100
粘着剤シリコーン系/アクリル系
1巻
¥429,800
税込¥472,780
欠品中
関連キーワード