難燃性・耐薬品性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆・耐熱保護。
特性耐熱、難燃性、耐薬品性
難燃性・耐薬品性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング、耐熱被覆・耐熱保護
引張強度46N/10mm
主な用途電気・電子用
特性難燃性・耐薬品性
糊残りが少なく、耐薬品性に優れたテープです。
テープ長さ(m)66
材質基材/PET(ポリエチレンテレフタレート)、粘着剤/シリコン
引張強度(kg)7/in
用途半田付け時の電子回路マスキング等
使用温度範囲(℃)260
伸び(%)40
主な用途電気・電子用
測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min
引張強度(N/cm)46
特性耐熱
関連キーワード