4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度が2倍。 頑丈な厚手タイプ。 すぐれた耐水・耐候性。 屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。 外壁のすき間シールに。 基材厚さ(mm)0.08 引張強度(N/25mm)122 引張強度(N/10mm)49 粘着力(N/25mm)24.7
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂の特長を有する粘着テープです。電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性など。柔軟な仕上がりとなっています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁用・結束用・シール用途などに。ヒートシーラー加熱圧着部の被覆用。耐薬品性が要求されるマスキング用途。各種滑り材など。 主な用途電気絶縁、結束、シール用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)