カテゴリ

  • テープ(53)
    • 補修・シーリングテープ(5)
    • 電子・基板用テープ(15)
    • フッ素樹脂テープ(14)
    • マスキングテープ(15)
    • 両面テープ(1)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(15)
  • ニトムズ(1)
  • TRUSCO(2)
  • 日東電工(3)
  • 寺岡製作所(10)
  • SOFT99(1)
  • テサ (tesa)(1)
  • マクセル(1)
  • 中興化成工業(7)
  • アズワン(5)
  • カモ井加工紙(2)
  • 古藤工業(Monf)(2)
  • 淀川ヒューテック(2)
  • 本多産業(2)
  • NITTO(1)
  • デュポン帝人アドバンスドペーパー(1)
  • 寺田(1)
特長
  • はがせる(4)
  • 手で切れる(1)
  • 絶縁(14)
  • 耐久(2)
  • 耐候(4)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(3)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(30)
  • 耐薬品(11)
テープ幅(mm)
  • 6(6)
  • 9(4)
  • 10(15)
  • 12(10)
  • 13(13)
  • 15(16)
  • 18(9)
  • 19(15)
  • 20(15)
  • 24(7)
  • 25(20)
  • 30(16)
  • 38(8)
  • 40(9)
  • 50(25)
  • 100(7)
  • 150(3)
  • 200(5)
  • 300(5)
  • 1000(2)
用途
  • 用途保護用(4)
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途塗装・養生用(4)
  • 用途結束用(1)
  • 用途車用(5)
  • 用途電気・電子用(8)
テープ厚さ(mm)
  • 0.08
  • 0.025(18)
  • 0.05(61)
  • 0.06(18)
  • 0.07(15)
  • 0.09(16)
  • 0.1(68)
  • 0.11(14)
  • 0.12(21)
  • 0.13(68)
  • 0.15(22)
  • 0.17(15)
  • 0.18(54)
  • 0.2(28)
  • 0.25(17)
  • 0.3(14)
  • 0.4(20)
  • 0.5(29)
  • 0.8(19)
  • 1(26)
基材
  • その他(3)
  • アルミ箔(5)
  • オレフィン系(1)
  • グラスファイバー(2)
  • フッ素樹脂(11)
  • ポリイミド(7)
  • ポリエステル(5)
  • 紙系(9)
  • 金属(1)
  • 銅箔(1)
その他・アルミ箔・オレフィン系・グラスファイバー・フッ素樹脂・ポリイミド・ポリエステル・紙系・金属・銅箔
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 7(1)
  • 10(13)
  • 18(9)
  • 20(12)
  • 25(2)
  • 32.9(2)
  • 33(2)
  • 50(6)
  • 60(2)
  • 66(1)
  • 100(3)
  • 400(1)
1・1.5・3・5・7・10・18・20・25・32.9・33・50・60・66・100・400
  • 色イエロー(6)
  • 色オレンジ(5)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(4)
  • 色シルバー(3)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(1)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耐熱 テープ」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性平面紙マスキングテープ 244 3M(スリーエム)耐熱性平面紙マスキングテープ 2443M(スリーエム)
13,980税込15,378
1箱(2巻)ほか
5日以内出荷から41日以内出荷
150℃×30分の高い耐熱性のある、和紙マスキングテープです。厚みが非常に薄く、塗装の見切り線がきれいに出ます。柔軟で追従性に優れるので、多少のRにも追従して貼ることが出来ます。
用途焼付け塗装マスキング、仮固定イエロー基材平面紙テープ厚さ(mm)0.08粘着剤アクリル系
ポリエステルテープ 1272 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 12723M(スリーエム)
42,980税込47,278
1巻ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
3M(TM) ポリエステルテープ 1272は、ポリエステルフィルムの薄さ、強度、耐熱性などを生かした初期接着力に優れたマスキングテープとなります。マスキングだけでなくスプライス等でもご利用頂けます。
用途アプリケーションテープ(バラ文字固定用)、ツートン塗装見切り用クリアー基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.08粘着剤アクリル系
スコッチ 平面紙マスキングテープ 2432 3M(スリーエム)スコッチ 平面紙マスキングテープ 24323M(スリーエム)
15,980税込17,578
1箱(24巻)ほか
5日以内出荷から53日以内出荷
スコッチ(R) 平面紙マスキングテープ 2432は、紙を基材とした平面紙マスキングテープです。150x30分の耐熱性があり、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。
用途塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などイエロー基材平面紙テープ厚さ(mm)0.08粘着剤アクリル系
アルミテープ 古藤工業(Monf)アルミテープ古藤工業(Monf)
24,980税込27,478
1箱(30巻)ほか
4日以内出荷
アルミテープは、強粘着、耐熱性、耐寒性に優れた高性能なテープです。レンジダクト接続部の固定材やキッチン廻りで使用されています。つや有り・つや無しの2タイプあります。
用途レンジダクト工事用、キッチン目地塞ぎ、サーフボードの仮補修用厚さ(mm)0.08シルバー耐熱温度(℃)100(※用途によって異なります。)ボールタック32<粘着力(N/10mm)4.7保持力(mm/15分)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
はくり紙のないアルミテープ 古藤工業(Monf)はくり紙のないアルミテープ古藤工業(Monf)
47,980税込52,778
1箱(30巻)
4日以内出荷
アルミテープは、強粘着、耐熱性、耐寒性に優れた高性能なテープです。レンジダクト接続部の固定材やキッチン廻りで使用されています。つや有り・つや無しの2タイプあります。
用途水廻りやトタン屋根などの防水補修、ダクト継ぎ目貼り、軒先ツバメよけ等幅(mm)50厚さ(mm)0.08シルバー長さ(m)50耐熱温度(℃)100(※用途によって異なります。)ボールタック32<粘着力(N/10mm)3.7保持力(mm/15分)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
カプトン(R)テープ 650Sシリーズ 寺岡製作所カプトン(R)テープ 650Sシリーズ寺岡製作所
8,998税込9,898
1巻
翌々日出荷から12日以内出荷
基材PI(ポリイミド)テープ長さ(m)20粘着剤シリコン系耐熱温度(℃)200難燃性UL510合格品特性難燃性
アルミテープ マクセルアルミテープマクセル
1,098税込1,208
1巻(25m)
3日以内出荷
基材アルミ箔
【オーダー】サーキットテープ NO.647-0.08 寺岡製作所【オーダー】サーキットテープ NO.647-0.08寺岡製作所
1,750税込1,925
1巻
10日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定厚さ(mm)0.08長さ(m)60基材ポリエステルフィルム粘着剤シリコン系伸び(%)80粘着力(N/25mm)94.1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カプトン粘着テープ NO.650S-#50 寺岡製作所【オーダー】カプトン粘着テープ NO.650S-#50寺岡製作所
3,000税込3,300
1巻
10日以内出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定/耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング/高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング/部品の耐熱工程搬送厚さ(mm)0.08長さ(m)20基材カプトンフィルム粘着剤シリコン系伸び(%)50絶縁破壊電圧(kV)10引張強度(N/25mm)245.2粘着力(N/25mm)6.13RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁、耐熱サービス分類オーダー・加工
ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-152G 寺田ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-152G寺田
6,790税込7,469
1箱(10巻)
9日以内出荷
汎用的なポリエステルフィルムのテープです。
用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)、PWB端子金メッキ際用マスキング等仕様糊面:片面基材ポリエステルテープ長さ(m)50粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)(連続使用)180主な用途仮止め粘着力(N/25mm)8.62テープ厚さ(μm)80入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応基材厚さ(μm)25
【オーダー】カプトン粘着テープ 寺岡製作所【オーダー】カプトン粘着テープ寺岡製作所
1,866税込2,053
1巻
4日以内出荷
熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
用途耐熱性、絶縁性、難燃性に優れ、粘着剤が残りづらい粘着テープです。 耐熱性を求められる電子部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。 UL温度定格200℃、燃焼性試験 UL510 Flame retardant 認定品です。厚さ(mm)0.08長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.76MB)サービス分類オーダー・加工
カプトン粘着テープ 寺岡製作所カプトン粘着テープ寺岡製作所
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から10日以内出荷
セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。基材厚さ(mm)0.050伸び(%)50主な用途固定、養生、保護引張強度(N/25mm)245.2粘着力(N/25mm[gf])6.13[625]破壊電圧(kV)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性、難燃性再剥離
ホンダフロー粘着テープ 10m 本多産業ホンダフロー粘着テープ 10m本多産業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から12日以内出荷
フッ素樹脂切削テープにシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです。 耐熱性(200℃)にすぐれ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性にも優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。
テープ長さ(m)10
ポリイミドテープ 80μmタイプ IT9000シリーズ アズワンポリイミドテープ 80μmタイプ IT9000シリーズアズワン
1,188税込1,307
1巻
当日出荷
電子部品等の絶縁や保護の用途に適しています。
材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン厚さ(mm)0.08粘着力(N/25mm)5.0~8.0引張強度(N/25mm)130耐熱温度(℃)200テープ長さ(m)33
ESDポリイミドテープ ESDシリーズ アズワンESDポリイミドテープ ESDシリーズアズワン
5,798税込6,378
1個
当日出荷
敏感なICが密集した基板上のゴールドリード線や他の構成部品のマスキングに適しています。テープをPCBから剥がす時、静電気の発生を大幅に抑えることが可能です。
寸法(mm)19材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系耐熱温度(℃)260難燃性UL510適合耐電圧(V)6000絶縁抵抗値目盛(MΩ)1×106-9テープ長さ(m)33テープ幅(mm)19
フッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ) TRUSCOフッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
489税込538
1巻
当日出荷から翌日出荷
フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。
用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途摺動補助、傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) TRUSCOフッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)TRUSCO
569税込626
1巻
当日出荷
フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
耐熱用マスキングテープ テサ (tesa)耐熱用マスキングテープテサ (tesa)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
基材に腰があって貼りやすいです。剥がす際にはテープも切れず、糊残りもありません。高耐熱です
用途粉体塗装のマスキングなど。厚さ(mm)0.08テープ厚さ(mm)0.08連続使用温度(℃)220(30分)引張強度(N/10mm)75
BLUE BOSS カモ井加工紙BLUE BOSSカモ井加工紙
398税込438
1パック(2巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
直線性に優れ、抜群の見切り性を備えています。また、引き出しが軽く手切れ性が良いのに加え、糊残りが少なく作業性が良い製品です。
用途車輛塗装用厚さ(mm)0.08テープ厚さ(mm)0.08伸び(%)3耐熱温度(℃)80(30分)引張強度(N/15mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ホンダフロー粘着テープ(HAT-Sシリーズ) 本多産業ホンダフロー粘着テープ(HAT-Sシリーズ)本多産業
2,698税込2,968
1個(10m)
当日出荷から7日以内出荷
ホンダフローファブリック、またはPTFEスカイブドテープに、高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。 耐熱性に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性に優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。 PTFEスカイブドテープに高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。
用途ヒートシール用耐熱離型・染色、製紙の乾燥ロールの表面ライニング・ラミネートロール離型用ラッピング・シューター、ホッパーのライニング・耐熱絶縁被覆、スペーサー・印刷機、複写機の用紙滑り長さ(m)10
ノーメックス アラミド紙 ロール品 デュポン帝人アドバンスドペーパーノーメックス アラミド紙 ロール品デュポン帝人アドバンスドペーパー
36,980税込40,678
1巻
翌日出荷
250℃までの温度変化、95%までの相対湿度変化にも影響を受けない、安定した電気特性を備えています。 UL規格にて220℃での連続使用に認定された優れた耐熱性が有ります。 難燃性を有しており厚み0.13mm以上の製品はUL規格94V-0に合格しています。 各種薬品、溶剤に対する耐性を持っており、絶縁油、溶媒にも適合します。 機械的強度と加工性の良さを兼ね備えています。
テープ幅(mm)914RoHS指令(10物質対応)対応
ヨドフロン PTFEフィルム 1Mシート品 淀川ヒューテックヨドフロン PTFEフィルム 1Mシート品淀川ヒューテック
11,980税込13,178
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
耐熱温度は260℃あり、優れた耐薬品性と電気特性もあります。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着しません。
テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ヨドフロン PTFEフィルム A4サイズ 淀川ヒューテックヨドフロン PTFEフィルム A4サイズ淀川ヒューテック
11,980税込13,178
1袋(10枚)
当日出荷
耐熱温度は260℃あり、優れた耐薬品性と電気特性もあります。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着しません。
RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ 中興化成工業帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ中興化成工業
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。 耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途静電気を嫌う環境でのマスキングに、搬送ガイドの滑り補助に仕様テープカット条件:カッターが必要、別作可否:可材質基材:導電性カーボン入フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)0.08長さ(m)10粘着力(N/10mm)2.4引張強度(N/10mm)28使用場所屋内/屋外
ポリイミド粘着テープ NITTOポリイミド粘着テープNITTO
5,298税込5,828
1巻(20m)
当日出荷
電気絶縁性耐熱性に優れています。リチウムイオン2次電池の電極絶縁に適しています。
テープ長さ(m)20
PTFEガラス粘着テープ アズワンPTFEガラス粘着テープアズワン(2件のレビュー)
802税込882
1巻
当日出荷から翌々日出荷
PTFE(四フッ化エチレン)フィルムとガラスクロスを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性
PTFEテープ アズワンPTFEテープアズワン(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1巻
当日出荷から翌々日出荷
PTFE(四フッ化エチレン)フィルムを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
特性耐熱性、耐薬品性
チューコーフロー(R)フッ素樹脂フィルム粘着テープ 中興化成工業チューコーフロー(R)フッ素樹脂フィルム粘着テープ中興化成工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から33日以内出荷
PTFEフィルムの片面を処理し、シリコーン粘着剤を塗布した高機能粘着テープで、高温時の収縮が小さく表面平滑性に優れています。
種別ASF-121FR長さ(m)10耐熱温度(℃)約200
耐熱平面紙マスキングテープ 244 3M(スリーエム)耐熱平面紙マスキングテープ 2443M(スリーエム)
889税込978
1パック(3巻)ほか
当日出荷から6日以内出荷
150℃×30分の高い耐熱性のある、和紙マスキングテープです。厚みが非常に薄く、塗装の見切り線がきれいに出ます。 柔軟で追従性に優れるので、多少のRにも追従して貼ることが出来ます。
用途焼付け塗装マスキング、仮固定
チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ中興化成工業(1件のレビュー)
1,190税込1,309特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。
用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護仕様UL規格品、切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲-60~200℃主な用途耐熱結束、滑り助長、保護特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
ポリイミド電気絶縁テープ 3M(スリーエム)ポリイミド電気絶縁テープ3M(スリーエム)
27,980税込30,778
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に、コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。主な用途電気絶縁用特性耐熱性
マスキングテープ 525 3M(スリーエム)マスキングテープ 5253M(スリーエム)(1件のレビュー)
899税込989
1パック(6巻)ほか
当日出荷
和紙を基材とした車輌塗装用マスキングテープです。3M マスキングテープ 243J Plusと同様、バランスが取れていますが、特にテープの引き出しが軽く冬場のタテ裂けも少ないなど作業性を追及したテープです。
テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)
マスキングテープ 143N 3M(スリーエム)マスキングテープ 143N3M(スリーエム)(6件のレビュー)
409税込450
1パック(2巻)ほか
当日出荷から翌日出荷
和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。 湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。
車両塗装用マスキングテープ BIG BOSS カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープ BIG BOSSカモ井加工紙(31件のレビュー)
419税込461
1本(6巻)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。100℃・30分間の乾燥に耐えます。
用途車両塗装用テープ厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-50BT3M(スリーエム)(8件のレビュー)
1,505税込1,656
1巻
3日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/10mm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08サービス分類オーダー・加工
ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X25X20M 中興化成工業ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X25X20M中興化成工業
6,898税込7,588
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護質量(g)75使用温度範囲(℃)-70~250引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X19X20M 中興化成工業ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X19X20M中興化成工業
5,298税込5,828
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護質量(g)57使用温度範囲(℃)-70~250引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X13X20M 中興化成工業ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X13X20M中興化成工業
3,598税込3,958
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護質量(g)39使用温度範囲(℃)-70~250引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
導電性銅箔エンボステープ 2245 3M(スリーエム)導電性銅箔エンボステープ 22453M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1巻
当日出荷から7日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
マスキングテープ 2899 3M(スリーエム)マスキングテープ 28993M(スリーエム)(47件のレビュー)
419税込461
1パック(2巻)ほか
当日出荷から38日以内出荷
なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら