34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ 動画あり
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.5 引張強度(N/15mm)51.5 引張強度(N/10mm)34.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.8 引張強度(N/15mm)50.6 引張強度(N/10mm)33.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(8巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)7 引張強度(N/10mm)34
1パック(8巻)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途建築塗装用、建築養生用 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)6 引張強度(N/15mm)55
1セット(2巻)ほか
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用 耐熱温度(℃)100(30分) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2巻)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

しっかりと重ね貼りができて、テープの見切りが綺麗にとれます。従来品(カブキS)と比較して粘着力・引張強度が向上しています。(※一方、カブキSは巻き出しと手切れ性に優れています。)
用途車両塗装用のマスキング作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2巻)ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

建築塗装用マスキングテープ EXPP 3M(スリーエム) 動画あり
伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
用途建築塗装用、建築塗装マスキング 仕様手で切断可能 厚さ(mm)0.09 引張強度(N/10mm)34
1パック(2巻)ほか
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

超弱粘着テープなので、デリケートな被着体に貼っても下地を痛めにくく、貼り置きしても粘着力が上昇しにくいため糊残りもしにくいタイプです。
用途内装クロス(塩ビクロス)、紙壁紙・石膏ボード
1セット(6巻)ほか
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガラス・サッシ用のマスキングテープです。 湿気面にもしっかり接着します。 テープの引き出しが軽く、作業性に優れています。 見切り線がきれいにとれます。 手切れしやすく、糊残りしにくいです。 アルミサッシに加え樹脂サッシにも使用可能です。
用途ガラス・サッシ用 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)3.3 引張強度(N/10mm)43
1パック(5巻)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【SUPER SASUKE】 が、さらに強く!グレートに見参。 テープの巻き戻しがスムーズ。 直線性・見切り性が良く重ね貼りもしっかりできる。 耐候性、耐水性に優れ糊残りしにくい。 テープを剥がす際、紙きれ性能をさらに向上。
用途建築用 グレー 基材和紙 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤アクリル系 伸び(%)5.0 引張強度(N/15mm)51.0 粘着力(N/10mm)2.10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2巻)ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SB246より粘着力がアップしています。 凹凸のあるセルフクリーニングボードに馴染みます。
ピンク 長さ(m)18 粘着力(N/10mm)1.83
1パック(2巻)ほか
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カモ井加工紙建築用マスキングテープ 千鳥
エコ商品
適度な粘着力で被着体を傷めにくい!テープ背面への塗料密着性が良く見切りもきれいにできる!巻き出しが軽い!
用途建築用、塗装用養生テープ 適合金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート 厚さ(mm)0.09 長さ(m)18 基材和紙 粘着剤アクリル系 伸び(%)5 引張強度(N/15mm)51 粘着力(N/10mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2巻)ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

粘着性、低温特性がよく、スタンダード商品です。
用途マスキング作業全般。 伸度(%)5 テープ厚さ(mm)0.09 タック(ボールNo.)25 耐熱温度(℃)60(30分) 引張強度(N/10mm)40.4 巻戻し力(N/18mm)1.62
1パック(5巻)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テープに柔軟性があるため凹凸面にしっかりなじみ、しかも剥がす時に切れません。(※砂を吹き付けたタイプのボードには適しません。)。テープを剥がした後の糊残りがなく、塗装面を剥がしてしまうこともありません。湿潤面にも着きやすい。テープの巻き戻し(引き出し)が軽いので、スムーズに貼れます。
用途粗面養生用
1パック(8巻)ほか
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カモ井加工紙シーリング用マスキングテープ
エコ商品
砂まきタイプ以外のサイディングボードに適し、サッシ側に貼ってものり残りなく、紙切れしません。
用途セルフクリーニングボード用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻×10パック)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マスキングテープ(ガラス用) 79H 3M(スリーエム) 動画あり
細幅サッシ・型抜ガラスへの接着性も良好で湿潤面にも付きます。 テープの引き出しが軽く、スムーズに貼れます。 静電気の発生が少なく、のり残りのしにくいテープです。
用途ガラス、サッシ用 仕様手で切断可能 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 引張強度(N/10mm)34
1パック(2巻)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適度な粘着力で被着体を傷めにくいです。テープ背面への塗料密着性が良く、見切りも綺麗にとれます。巻き戻しが軽いです。
用途建築塗装用に。 厚さ(mm)0.09 長さ(m)18 基材和紙 粘着剤アクリル系 伸び(%)5 主な用途塗装・養生用 引張強度(N/15mm)51 粘着力(N/10mm)1.8
1パック(10巻)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直線も、曲線もきれいに接着。
用途ガラス、サッシなどの目地材充てん時のマスキングに。 紙管内径(mm)30 伸度(%)3.7 テープ厚さ(mm)0.09 引張強度(N/mm)25.0 耐熱温度(℃)10~80 引張強度(N/18mm)63.9 巻戻し力(N/18mm)0.9
1パック(8巻)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サッシ側にも貼れてのり残りなく、紙切れしません。 砂まきタイプ以外のサイディングボードの養生に適しています(セルフクリーニングボード対応)。
ブルー テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)18 仕様手で切断可能 トラスコ品番308-5414 厚さ(mm)0.09 粘着力1.67N/10mm 質量(g/巻)30
1パック(7巻)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性、耐水性に優れた粘着剤で糊残りが少ないです。巻き戻しが軽く、見切りも綺麗にとれます。建築用途を中心に幅広く使用可能です。
用途塗装用。 厚さ(mm)0.09 長さ(m)18 基材和紙 粘着剤アクリル系 伸び(%)2.6 主な用途塗装・養生用 引張強度(N/15mm)50.4 粘着力(N/10mm)1.94 特性耐候、耐水
1パック(10巻)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

様々な防汚加工(セルフクリーニング方式)のボードにも幅広く使用できるサイディングボード用のマスキングテープです。 はがす時に、切れにくいねばりがあります。また、巻き出しが軽くスムーズに作業できます。 凹凸のあるサインディングボードに対しても馴染みが良いです。
用途防汚加工サイディングボード用シーリング用などに 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)9 引張強度(N/10mm)30 材質(バッキング)和紙
1箱(7巻×10パック)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細幅サッシ・型抜ガラスへの接着性も良好で湿潤面にも付きます。 テープの引き出しが軽く、スムーズに貼れます。 静電気の発生が少なく、のり残りのしにくいテープです。 手で切断可能。
ブルー テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 基材平面紙 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)1.2 引張強度(N/10mm)34
1パック(6巻)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巻戻しが軽く、作業性が向上します。テープが薄いため、平滑面・凹凸面ともに貼ったときに浮きにくいです。コーナー折り返し部分の厚みを軽減できます。耐プライマー性に優れ、落とし目地でもテープが切れにくいです。耐候性・耐熱性の高い粘着剤のため、のり残りも少ないです。
用途サッシ、タイル、コンクリートおよび塗装面などのシーリング時のマスキング用に。 トラスコ品番601-1875 材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系 幅(mm)18 厚さ(mm)0.09 長さ(m)18 粘着力(N/10mm)1.28 引張強度(N/10mm)34.6
1パック(7巻)
589 税込648
当日出荷

紙切れ性能がよりアップしました。テープ背面への塗料の密着性が良く、フレーキングしにくく、耐候性、耐熱性に優れた粘着剤の採用で剥がしやすいです。糊残りしにくいタイプです。
用途建築塗装用 仕様手で切断可 その他【筆記】可 トラスコ品番536-8356 材質【基材】和紙【粘着剤】アクリル系 幅(mm)100 厚さ(mm)0.09 青紫 長さ(m)18 粘着力(N/10mm)2.1
1箱(10パック)
5,198 税込5,718
4日以内出荷

結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。また、軽くはがせるため、作業性に優れています。
用途ガラス・サッシ用
1パック(6巻)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミント 壁紙・石膏ボード用 和紙 カモ井加工紙 動画あり
デリケートな壁紙や石膏ボードに貼っても下地を傷めにくい。内装全般に安心してご使用いただけます。特殊アクリル系粘着材を使用し、貼り置きしても粘着力の上昇が小さく壁紙を痛めにくく、被着体への汚染が発生しにくいです。発泡塩ビ壁紙に対しても殆ど被着体を痛めずに作業できます。テープの厚みが薄く作業性が良好で、手切れ性にも優れています。
用途壁紙・石膏ボード用 テープ厚さ(mm)0.09 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8巻)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
1パック(8巻)ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

手切れ性があり、作業性が良好です。重ね貼りが可能です。
用途軽包装作業や、仮止め用など
1パック(2巻)ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

強靭な基材で剥がす際に紙切れし難い。強粘着で、浮き・剥がれが起こりにくく直線性に優れ、見切りが良いタイプです。
用途建築塗装用、サイディングボード(砂まきタイプ)、金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード(凹凸調)
1箱(2巻×10パック)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タテ書きタイプが新登場!!。さらにヨコ書きタイプもリニューアル!!。簡単に貼れて剥がせる!。糊残りしにくい!だから長期貼り置き可能!。様々な素材と相性抜群!。従来の10包パックにリニューアル!持ち運びもラクラク!
用途シール養生中に。 イエロー テープ幅(mm)21 基材和紙 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤アクリル系 伸び(%)3.1 主な用途シール養生中 引張強度(N/15mm)41.7 粘着力(N/10mm)1.96 RoHS指令(10物質対応)対応 特性はがせる、対候性、耐水性
1箱(24巻)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カモ井加工紙和紙粘着テープ
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
材質和紙 厚さ(mm)0.09 長さ(m)18 粘着剤アクリル系 伸び(%)3.6 引張強度(N/15mm)46 粘着力(N/10mm)1.6
1箱(2巻×10パック)ほか
5,398 税込5,938
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

薄く、柔軟性のある基材なので凹凸面に貼ってもテープが浮いてきません。
用途サイディングボード用
1本(8巻)ほか
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

室内の壁面に貼って、オリジナルの空間づくりが簡単にできます。 微粘着なので、しっかり貼れて、きれいに剥がせます。
用途壁面の装飾に。 仕様1巻、貼ってはがせる微粘着タイプのテープです。
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ニチバンエコピレンテープNo.6763
エコ商品
非塩ビ素材を使用しており、柔軟性があります。
伸度(%)846 テープ厚さ(mm)0.09 耐熱温度(℃)160 引張強度(N/10mm)3.21 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
64,980 税込71,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)