商品豆知識
こんなお得な商品も!
アルミテープ 光沢あり
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。
耐光性を必要とするテープとして開発したものです。
熱・光幅が優れています。
透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。
基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。
アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。
米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。
-50~150℃での連続使用に耐えます。
その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用
耐候・耐熱で、水、油に強く導電にすぐれた、アルミ箔基材のテープです。
屋外・屋内用。
用途すき間シール、防水・防湿シールに。
トラスコ品番542-3325
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/10mm)3.92
粘着力(N/25mm)9.8
特性耐熱、耐寒
1巻
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
粘着力大で、重ね貼りができます。
民間工事物件向き 保温材目地シール
切断にはカッターが必要
用途保温剤の目地シール。
接着力が強く、重ね貼りしやすいです。
用途各種ダクトの固定・目地シールに。
幅(mm)50
質量(g)530
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)6.8
引張強度(N/10mm)75
粘着力(N/25mm)17
粘着タイプ強接着力
熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用
エスコ品番EA943SC-12
材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用
エスコ品番EA943SC-25
材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
1個
¥5,380
税込¥5,918
翌日出荷
熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用
エスコ品番EA943SC-19
材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
1個
¥4,090
税込¥4,499
翌日出荷
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。
耐光性を必要とするテープとして開発したものです。
熱・光幅が優れています。
透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。
基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。
アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。
米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。
-50~150℃での連続使用に耐えます。
その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用
破断伸度(%)5
粘着力(N/10mm)5.50(180ピール)
引張強度(N/10mm)55
引張強度(N)55/cm
特性耐候、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、保香、導電、遮光、熱伝導性
サービス分類オーダー・加工
熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用
エスコ品番EA943SC-50
材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
スリオンテープ No.8121は、メッキマスキング工程に使用するテープとして推奨します。 。エッチング工程及びメッキ工程において、耐薬品性に優れる合成ゴム系粘着剤を使用しています。 。そのため、マスキング性に優れると同時に、再剥離時に糊残りの少ないテープとなっています。
用途(1) メッキマスキング用
アルミ箔基材に導電性の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。両面ともに良好な導電性が得られるので、アルミや銅等の導電性物質同士の貼り合わせ、両面固定に適しています。
用途アルミや銅など導電性物質同士の両面固定
厚さ(mm)0.11
基材アルミ箔(30μm)
寸法(幅Wmm×長さLm)10×40
粘着剤導電性合成樹脂系
電気抵抗値2×10^-1Ω/inch^2(厚さ方向)
粘着力3.14N(幅10mm)
1巻(1巻)
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
関連キーワード