こんなお得な商品も!

マスキングテープ シーリング用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
ハイグレードタイプとして登場。3303Aよりも低温時やプライマー塗布時でも紙切れしません。基材が薄いため、コーナーの折返しや落とし目地でもテープが浮きにくく仕上がきれいです。
用途躯体シーリング用
テープ厚さ(mm)0.12
金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。
仕様手で切断可能
使用温度範囲(℃)0~50
粘着力(N/10mm)22
被着材の素材金属
多用途用両面接着テープです。
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。
UL969を取得しています。
手で切断可能です。
樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。
曲面反発性が強い。
テープが薄手で材料の外観を損ないません。
用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)7.25
被着材の素材金属
主なワークパーツ
伸び(%)80
引張強度(N/25mm)94.1
RoHS指令(10物質対応)対応
再剥離可
砂まきタイプ以外のサイディングボードに適し、サッシ側に貼ってものり残りなく、紙切れしません。
用途セルフクリーニングボード用
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性に富み、折り曲げに強く、軽量です。
用途ケーブル・コネクターのシールド、電磁波障害、電波障害防止対策、シールドルームでの補助材に。
材質基材:ニッケル/銅被覆ポリエステル織布 粘着剤:アクリル系
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)239
テープ厚さ(mm)0.12
耐熱温度(℃)160
引張強度(N/10mm)29.4
RoHS指令(10物質対応)対応
紙、プラスチックから金属まで幅広い被着体に馴染みやすい設計した両面テープになります。
用途工作・手芸品等の接着。ディスプレイやPOPの掲示
つきにくかったプラスチック素材の固定用
用途ポリエチレン・ポリプロピレン素材の接着・固定に
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)246
テープ厚さ(mm)0.12
耐熱温度(℃)160
引張強度(N/10mm)30.3
RoHS指令(10物質対応)対応
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)272
テープ厚さ(mm)0.12
耐熱温度(℃)160
引張強度(N/10mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)256
テープ厚さ(mm)0.12
耐熱温度(℃)160
引張強度(N/10mm)26.5
RoHS指令(10物質対応)対応
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)208
テープ厚さ(mm)0.12
耐熱温度(℃)160
引張強度(N/10mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
第1面は強粘着 → 金属、樹脂への接着性良好、。冬場でも初期接着力が安定しています。第2面は弱粘着 → 糊残りしにくい再剥離用粘着面です。リワーク性に優れます → 再剥離時にテープ切れがほとんどありません。
用途塗工・印刷工程時におけるロール固定、版固定。リワーク性が要求される部分への部材固定・仮固定。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途再剥離
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
・紙製袋を採用・環境対応表記、貼ってはがせる両面タイプ
用途ポスター、小物、ガラスなど
色クリア
テープ幅(mm)15
基材不織布
テープ長さ(m)15
テープ厚さ(mm)0.12
主な用途固定
特性貼ってはがせる、両面
・紙製袋を採用・環境対応表記、手切れ作業性に優れている両面タイプ
用途工作、ポスター、小物など
色クリア
テープ幅(mm)15
基材不織布
テープ長さ(m)15
テープ厚さ(mm)0.12
主な用途固定
特性両面
不織布基材に合成樹脂系粘着剤。
バランスに優れた特性により広い用途にご使用できます。
用途紙、プラスチック、木、金属などの接着や仮止め。
ネームプレートや説明板などの銘板固定用
壁紙や化粧板などの接着用
金属・木材・製本・写真などの接着用
主なワークパーツ
再生材使用使用
材質不織布
厚さ(mm)0.12
長さ(m)50
紙管サイズ(Φ)75mm
主なワークパーツ
手で切れるので使いやすい
粘着力が強く、ステンレスや硬質プラスチック面、ガラス面などに貼付け可能です。しっかり貼れてはがすことができます
用途POPやポスターの貼り付けに
部材や付属品の貼り付けに・各種板物の貼り付けに
金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。耐熱性に優れています。UL969取得 File. No. MH19815
用途各種貼り合せ(金属・プラスチック・ウレタンなど)。家電部品固定用。自動車部材固定用。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途耐熱
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
不織布を基材としてその両方に初期接着の高い合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途ダンボールスプライス用、各種スプライス用、一般用
タック(ボールNo.)16
保持力(分)40℃/落下800
主なワークパーツ
再生材使用使用
不織布を基材としてその両方に強粘着タイプのアクリル系粘着剤を塗工した両面粘着テープです。
用途ネームプレートなどの銘板固定用、コーナー部材の固定用
タック(ボールNo.)8
保持力(ズレmm)40℃/0.5
粘着タイプ強粘着
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
1ケース(60巻)
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。
リワーク時にテープのち切れがほとんどありません。
用途リワークが必要な部品固定・樹脂印刷版の輪転機シリンダー、または印刷台への接着用
主なワークパーツ
粘着部分より、はくり紙幅が広くてはがしやすい両面テープ。詰め替え用。
テープ単体でもご使用いただけます。
用途ポスターやカレンダーの掲示に。レイアウトや編集作業に。
紙、封筒などの貼り合わせに。工作(紙工、木工)の仮固定に。
シリーズScotch
芯径(mm)75
環境対応巻芯には再生紙を使用。巻芯にプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。GPNエコ商品ねっとグリーンマーク認定
デュポン社製ノーメックスペーパーにシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱絶縁テープです。
耐熱部品の絶縁・固定などに最適です。
突き刺し強度に優れています。
UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。
伸び(%)8
引張強度(N/25mm)105.4
粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)
破壊電圧(kV)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
用途リワークが必要な部品固定。樹脂印刷版の接着など。
仕様カッターが必要
材質【基材】ポリエステルフィルム【粘着剤】アクリル系
厚さ(mm)0.12
色クリア
長さ(m)30
VOC対策品です。(無溶剤タイプ)トルエン、キシレンをはじめとする溶剤を意図的に使用していません。各種被着体に対する粘着力に優れています。ウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。
仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満
剪断接着力(N/400mm2)440
適合用途低VOC
主なワークパーツ
テープ基材の強度が強いので、はがす時、ガラスやスチール家具にテープが残りにくいです。
テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。
カッターつき。
用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などへの掲示に。
粘着力(N/10mm)5.6
グリーン購入法適合
剥離紙紙
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
被着材の素材後で剥がしたいガラス、スチール
主なワークパーツ
グリーンマーク認定
1巻
¥249
税込¥274
当日出荷
ウレタンフォームやPE発泡体への接着も良好な一般両面テープです。
用途工作や手芸用途の仮止め用途に
厚さ(mm)0.12
長さ(m)20
厚さ薄手
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
関連キーワード