カテゴリ

  • テープ(5)
    • 電子・基板用テープ(1)
    • 両面テープ(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所(5)
テープ幅(mm)
  • 5(2)
  • 10(4)
  • 15(4)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(4)
用途
  • 用途多用途(2)
テープ長さ(m)
  • 20(4)
  • 50(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.125
  • 0.025(6)
  • 0.03(5)
  • 0.035(5)
  • 0.05(20)
  • 0.055(10)
  • 0.06(9)
  • 0.07(8)
  • 0.08(13)
  • 0.085(5)
  • 0.1(14)
  • 0.12(11)
  • 0.13(16)
  • 0.14(5)
  • 0.15(13)
  • 0.155(4)
  • 0.16(5)
  • 0.18(6)
  • 0.2(8)
  • その他(7)
特長
  • 強力(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐寒(1)
強力・絶縁・耐寒
基材
  • その他(1)
  • ポリエチレン(1)
  • 布系(3)
その他・ポリエチレン・布系
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色レッド(1)
イエロー・クリア・ブラック・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TERAOKA」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】不織布両面テープ NO.7565 寺岡製作所【オーダー】不織布両面テープ NO.7565寺岡製作所
220税込242
1巻
10日以内出荷
寒冷地、低温環境や布、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。 ポリエチレン、ポリプロピレンなど一般的につきづらい材料にもつきます。
用途寒冷地、低温環境での貼り付け用/紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定/造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作/印刷原紙や段ボールのスプライシング厚さ(mm)0.125半透明長さ(m)20基材不織布粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系粘着力(N/25mm)31.87RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
難燃性熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ 寺岡製作所難燃性熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ寺岡製作所
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から8日以内出荷
熱伝導率の高い粘着剤を使用し、熱放散性に優れています。ノンハロゲン難燃性 UL94VTM-0(FILE No.E125972)ハロゲン系難燃剤及びアンチモン類は使用していません。アクリル系粘着剤を使用しておりシロキサンガスの発生がありません。電気絶縁性があります。支持体入りなので、細かい形状に抜き加工が可能。VOC対策製品(ノントルエン、ノンキシレン)厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していません 。
用途各種半導体・電子部品などへのヒートシンク固定用。放熱部品の固定に。LEDの放熱用 。熱伝導率(W/mk)0.8破壊電圧(kV)5.3適合用途低VOC温度差(℃)ΔT 9.5主なワークパーツ
熱伝導性カプトン両面テープ 寺岡製作所熱伝導性カプトン両面テープ寺岡製作所
4,598税込5,058
1巻
当日出荷から8日以内出荷
熱伝導率の高い粘着剤を使用し、熱放散性に優れています。アクリル系粘着剤を使用しておりシロキサンガスの発生がありません。電気絶縁性があります。支持体入りなので、細かい形状に抜き加工が可能。
用途各種半導体・電子部品などへのヒートシンク固定用。 放熱部品の固定に。LEDの放熱用熱伝導率(W/mk)0.7破壊電圧(kV)6.8剪断接着力(N/400mm2)490.3温度差(℃)ΔT 11.3
不織布両面テープ NO.7565 寺岡製作所不織布両面テープ NO.7565寺岡製作所(6件のレビュー)
239税込263
1巻
当日出荷から12日以内出荷
寒冷地、低温環境にて優れた粘着力を発揮します。布地や粗面に優れた粘着力を発揮します。初期粘着性に優れています。ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強粘着。
用途寒冷地,低温環境での貼り付け用に。紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定として。造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作に。印刷原紙や段ボールのスプライシングに。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
不織布両面テープ NO.7560 寺岡製作所不織布両面テープ NO.7560寺岡製作所
609税込670
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
低温での粘着特性に優れています。初期粘着力に優れています。瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。
用途高速輪転機にて印刷される、新聞・雑誌の原紙(ザラ紙)のスプライス用。 ダンボール製造におけるダンボール原紙及び各種フィルム・コート紙のスプライス用。コア巻き始め、巻き止めの固定用として。低温雰囲気中に手作業される、紙・金属・各種プラスチック等の固定に。粘着力(N/25mm)24.51(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)451.1被着材の素材金属主なワークパーツ
teraoka テープ特集