11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
1巻ほか
特価
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

段ボールの梱包に広く使われている汎用タイプのクラフトテープです。 環境・人体に配慮した無溶剤タイプです。
用途軽~中梱包 伸度(%)6 引張強度(N/25mm)166.6
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クラフトテープ モノタロウ 定期注文
安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。 伸度(%)9.99 タック(ボールNo.)16 巻戻し力(N/10mm)0.60 引張強度(N/10mm)60.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) テープタイプ重ね張り不可
1巻ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用 伸度(%)9.0 引張強度(kg/10mm)4.49 基材厚さ(mm)0.14 粘着力(g/10mm)388 タック(ボールNo.)32 展開力(g/10mm)214 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/25mm)110 引張強度(N/10mm)44.0 展開力(N/10mm)2.1 粘着力(N/25mm)9.5 展開力(N/25mm)5.25 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。 引張強度(N/10mm)58 展開力(N/10mm)0.65
1ケース(20巻)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダンボール梱包に最適な汎用クラフトテープ
用途ダンボール箱の梱包に 宅配便の包装に 軽~中梱包 伸度(%)8.3 タック(ボールNo.)12 保持力(mm)0.0 巻戻し力(N/10mm)0.60 引張強度(N/25mm)150 引張強度(N/10mm)60.0 巻戻し力(N/25mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
259 税込285
当日出荷

重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。 引張強度(N/10mm)58
1ケース(30巻)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境にやさしい無溶剤タイプ 粘着力に優れています 合成ゴム系 ダンボール包装の定番商品です。 重ね貼り不可・テープに文字を書くことはできません・白糊
用途軽~中梱包 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
119 税込131
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。油性インクで文字が書けます。
用途軽~中梱包用。
1巻ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マクセル布粘着テープ No.3450
エコ商品
基材がしなやかなため防湿、防塵を必要とする梱包に適しています。
用途補修用、古新聞、古雑誌のまとめ用、不用物の束ね用。工作用 表面処理ポリエチレンラミネート タック(ボールNo.)20 粘着力(N/10mm)7.45 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])70.0[18] 引張強度(N/25mm)175 保持力(分)40℃/落下200 高速巻戻し力(N/10mm[kgf/25mm])1.57[0.4] 再生材使用率(%)5.8 再生材使用使用
1ケース(30巻)ほか
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

養生テープとしてはクラフトや布に比べて手切れ性の良いポリエチレンクロステープです。
用途梱包資材養生など 主な用途養生用 引張強度(N/10mm)53.6
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)