安心の日本製クラフトテープ。
用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。
伸度(%)9.99
タック(ボールNo.)16
巻戻し力(N/10mm)0.60
引張強度(N/10mm)60.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね張り不可
各種合成ゴムに優れた粘着力を発揮します。布地や粗面に優れた粘着力を発揮します。初期粘着性に優れています。
用途各種ゴム製品の固定として。EPDMゴム製品の固定として(プライマー不要)。布地の固定として。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途粗面
主なワークパーツ
色黄
エスコ品番EA983GA-43
幅(mm)25
厚さ(mm)約0.11~0.14
タイプ反射
長さ(m)9.1
1個
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
糊残りが少なく、きれいにはがすことが出来ます。
エスコ品番EA944KB-15
テープ地色OD
芯径(mm)76(3インチ)
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)3
引張強度(N/10mm)53.6
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。
特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。
幅(mm)45
長さ(m)50
1包
¥1,480
税込¥1,628
3日以内出荷
材質基材/PEクロス、粘着剤/アクリル系
幅(mm)50
寸法(mm)【紙管】72
色緑
質量(g)195
長さ(m)25
主な用途養生
最大テープ外径(Φmm)110
糊残りが少なく、きれいにはがすことが出来ます。
エスコ品番EA944ML-150B
芯径(mm)76(3インチ)
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)3
引張強度(N/10mm)53.6
粘着タイプ弱粘着
1個
¥16,800
税込¥18,480
当日出荷
不織布支持体の両面テープです。
穴あき加工済のテープで、接着剤との併用による仮固定などに使用します。
用途家具、建具などの大手貼りの一次接着に
厚さ(mm)0.14
質量(g)70
長さ(m)20
粘着タイプ両面
1巻
¥759
税込¥835
3日以内出荷
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
糊残りが少なく、きれいにはがすことが出来ます。
エスコ品番EA944KB-16
テープ地色OD
芯径(mm)76(3インチ)
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)3
引張強度(N/10mm)53.6
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。
アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他
幅(mm)5~150
長さ(m)10or33
フォーム密度(g/cm3)0.78
25%圧縮応力(N/cm2)25
90度方向剥離力(N/cm)24
T型方向剥離力(N/cm)20
サービス分類オーダー・加工
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。
アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他
幅(mm)5~150
長さ(m)10or33
フォーム密度(g/cm3)0.78
25%圧縮応力(N/cm2)25
90度方向剥離力(N/cm)30
T型方向剥離力(N/cm)23
サービス分類オーダー・加工
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。
アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他
幅(mm)5~150
長さ(m)11or33
フォーム密度(g/cm3)0.78
25%圧縮応力(N/cm2)25
90度方向剥離力(N/cm)38
T型方向剥離力(N/cm)27
サービス分類オーダー・加工
一般両面テープ。初期接着性・低温下での接着性に優れます。
用途各種発泡体の固定。各種銘板の固定。一般文具、事務用
幅(mm)5~1060
厚さ(mm)0.14
長さ(m)50
基材不織布
粘着剤アクリル系
主な用途固定
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.55MB)
サービス分類オーダー・加工
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。
アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他
幅(mm)5~150
長さ(m)11or33
フォーム密度(g/cm3)0.78
25%圧縮応力(N/cm2)25
90度方向剥離力(N/cm)52
T型方向剥離力(N/cm)33
サービス分類オーダー・加工
UL94規格(VTMー0)相当の性能を有した強粘着両面テープです。
用途リチウムイオンバッテリー部材の固定。その他難燃性が必要な部材の固定
幅(mm)5~1050
厚さ(mm)0.14
長さ(m)50
基材不織布
粘着剤特殊難燃性粘着剤
主な用途固定
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.51MB)
サービス分類オーダー・加工
<特長>。・良好なタック性とせん断強さを有します。・経時劣化に強く、さまざまな被着体からきれいに剥がすことができます。
用途<用途>。・電化製品およびAO機器を輸送する際の部品固定に適します。・家具を輸送する際の固定に適します。・薄手の金属箔ロールのエンドタブに適します。・プラスチックパイプ、フローリング材など中型資材の結束に適します。
色半透明
基材PET/ガラスクロス
粘着剤合成ゴム系
テープ厚さ(μm)140
引張強度(N/cm)380
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード