16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~90
1巻
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各種合成ゴムに優れた粘着力を発揮します。布地や粗面に優れた粘着力を発揮します。初期粘着性に優れています。
用途各種ゴム製品の固定として。EPDMゴム製品の固定として(プライマー不要)。布地の固定として。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高接着・高保持性粘着剤。
用途金属とプラスチックとの接合など 粘着力(N/10mm)6.66 被着材の素材金属
1箱(11巻)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。 材質基材:不織布、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.14 ホワイト 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。 厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。
用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
1巻
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。 材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.14 ホワイト 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステルフィルム(PET)基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム) 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷

不織布基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム) 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
2,498 税込2,748
欠品中

高い粘着力を持ち、一般両面テープと比較して広い温度範囲で使用いただけます。
用途プラスチック・金属・合板などの接着に、OA機器、建材などの部品固定に 材質粘着剤:アクリル系、基材:不織布 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 粘着力(N/mm)4.3N/10mm 粘着タイプ強粘着 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1セット(2巻)ほか
46,980 税込51,678
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高接着、高保持特性粘着剤を使用した両面テープです。
用途金属とプラスチックとの接合。各種銘板の接着固定。合板・化粧板などの仮止めに。 トラスコ品番205-1310 幅(mm)100 厚さ(mm)0.14 質量(g)658 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)6.66 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1箱(2巻)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途家電品・コンピュータの端末機器などの固定、建材部品の強力接着 タック(ボールNo.)12 保持力(ズレmm)40℃/0.5 主なワーク大面材、パーツ 再生材使用使用
1ケース(80巻)
14,980 税込16,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

初期接着力と低温性の良い合成樹脂系接着剤を塗布した不織布基材の両面テープです。
用途皮製品の縫製時仮止め用、粗面接着用、パイプ保温カバーの端末止め タック(ボールNo.)20 保持力(分)40℃/落下360 主なワークパーツ
1ケース(80巻)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

初期接着力と低温性の良い合成樹脂系接着剤を塗布した不織布基材の両面テープです。 反発性のある布、皮革製品に対する粘着性に優れ、縫製時仮止め用や、表面の粗い被着体の固定用としてご利用いただけます。
用途皮、皮革製品の縫製時仮止め用 粗面接着用 パイプ保温カバーの端末止め 一般固定用(低温作業) タック(ボールNo.)29 保持力(ズレmm)1hr0.2(40℃) 再生材使用使用
1ケース(112巻)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途電磁波のシールド・各種導電性素材の貼り合わせに。 アズワン品番6-6928-01
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

日東電工ベースマテリアル一般用両面テープ ND-2330S
初期粘着性に優れています。 高温特性に優れています。 コストパフォーマンスのあるテープです。
用途POP、紙器で反発の掛かる用途、PE、PPなどのプラスチック固定、その他各種一般固定に。 引張強度(N/20mm)15.0 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1箱(80巻)
35,980 税込39,578
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ニチバン両面テープNo.800-W
RoHS
高接着・高保持性粘着剤。
用途金属とプラスチックとの接合など 粘着力(N/10mm)6.66 引張強度(N/10mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1ケース(42巻)ほか
21,980 税込24,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)