48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンスリップ機能がプラスされた、滑りにくいホワイティです。 504NSの機能をそのまま保持した、ホワイトタイプのクラフトテープです。 荷崩れ防止、重ね貼り書き込みなどの性能を一段とアップし、より用途が広がりました。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 化粧品等のイメージ性の高い包装 装飾 軽梱包
1巻ほか
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

純白のクラフト紙をベースに使用しています。 無溶剤タイプの粘着剤です。手で切断可能。
1巻ほか
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
1箱(60巻)ほか
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

環境にやさしい無溶剤タイプ 粘着力に優れています 合成ゴム系 ダンボール包装の定番商品です。 重ね貼り不可・テープに文字を書くことはできません・白糊
用途軽~中梱包 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
139 税込153
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

油性インクで文字が書けます。重ね貼りOK。古紙を配合したエコロジー紙管を採用しています。燃焼時の二酸化炭素発生量が少なくなっています。鮮やかな色合い、カラフルな全10色です。手で切断可能。
用途一般荷造り用。 引張強度(N/10mm)58
1箱(50巻)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用 伸度(%)9.0 引張強度(kg/10mm)4.49 基材厚さ(mm)0.14 粘着力(g/10mm)306 タック(ボールNo.)32 展開力(g/10mm)214 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/25mm)110 引張強度(N/10mm)44.0 展開力(N/10mm)2.1 粘着力(N/25mm)9.5 展開力(N/25mm)5.25 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。 クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。
用途積み上げ保管 通い箱 中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨 中身の識別・確認が必要な荷物など 軽梱包
1巻ほか
特価
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1ケース(60巻)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。
用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め 厚さ(mm)0.14 テープ厚さ(mm)0.14 連続使用温度(℃)100(30分) 引張強度(N/10mm)38
1巻
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダンボール梱包に多く使われる汎用性に優れたカラークラフトテープです。
用途段ボール梱包に。 仕様テープカット条件:手切り可能 材質クラフト紙、糊:ゴム系 幅(mm)38 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)3.3
1巻
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白色のクラフト紙を使用した基本性能をおさえた定番商品です。
用途白色段ボールや化粧箱の梱包に最適です。 伸度(%)9 巻戻し力(N/10mm)0.5以下 引張強度(N/10mm)64.8 保持力(ズレmm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途従来のクラフトテープと品質を同等に保持しながら、デザイン性を損なうことのない白いテープを提案します。たとえば、食品の清潔感や化粧品のおしゃれ感を大切にしたパッケージ梱包にお使いください。
1ケース(30巻)ほか
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手で開封できる紙素材テープ。 視認性の高い全11色のカラーバリエーション。 内容物の彩りを際立たせる紙独自の風合い。 湿気のある場所でもしっかりくっついています。
1巻ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。油性インクで文字が書けます。鮮やかな色合い。
用途軽~中梱包用。(機械用)各種色分用。 引張強度(N/10mm)58 展開力(N/10mm)0.64
1ケース(6巻)ほか
16,900 税込18,590
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。無包装で余分なゴミを削減。紙管が薄い省資源タイプです。油性インクで文字が書けます。
用途軽~中梱包用。 引張強度(N/10mm)58 展開力(N/10mm)0.64
1ケース(50巻)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高接着・高保持性粘着剤。
用途金属とプラスチックとの接合など 粘着力(N/10mm)6.66 被着材の素材金属
1箱(11巻)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手切れ性が良く、のり残りしにくい。
エスコ品番EA944ML-13B 主な用途養生用
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。紙の素材で軽くて、使いやすいです。識別に便利。
材質基材:クラフト紙 粘着剤:ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 芯径(mm)内芯:76 伸度(%)8.0 タック(ボールNo.)12 保持力(mm)0 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)60 展開力(N/10mm)0.5
1巻
560 税込616
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

滑りにくい、重ねて貼れる、文字が書ける、3機能をプラス。紙の素材で軽くて、使いやすい。
材質基材:クラフト紙 粘着剤:ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 芯径(mm)内芯:76 伸度(%)8.0 タック(ボールNo.)12 保持力(mm)0 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)60 展開力(N/10mm)0.3
1巻
530 税込583
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルーム用ラインテープで芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。
用途屋内用。 厚さ(mm)0.14 長さ(m)33 主な用途表示・安全用 引張強度(N/25mm)9.8 粘着力(N/25mm[gf])1.96
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

固定、スプレー塗装などの用途に使用できます。作業性が良く、各材質の表面に貼り付きやすく、延伸性と強度に優れ、湾曲した面への貼り付けも容易です。
厚さ(mm)0.14 テープ厚さ(mm)0.14 耐熱温度(℃)120
1袋(20巻)ほか
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弱粘着再はく離タイプの粘着剤ですのでのり残りや汚染性が少なくはがせます。 はがしやすく作業性に優れ内装工事や改装、引越し時の養生シートの固定に最適です。
タック(ボールNo.)11 主な用途床養生用 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])47.0[12] 引張強度(N/25mm)117.5 引張強度(N/10mm)47 巻戻し力(N/25mm)5.25 粘着タイプ弱粘着 再剥離
1巻ほか
499 税込549
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

規格印刷品のクラフトテープです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
529 税込582
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス繊維を補強材として使用しているため丈夫です。保持力に優れ、テープ浮きもしません。耐摩耗性、耐引裂性に優れます。
用途家電、OA機器などの輸送時のパーツ仮固定。鋼管や樹脂パイプなどの結束用。コイルの端部仮固定。 長さ(m)50 主な用途仮固定、結束
1巻ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

反射タイプ。
材質基材:高光沢ガラスビーズ含浸フィルム 粘着剤:永久感圧接着剤 長さ(mm)9.1 幅(mm)25 厚さ(mm)約0.11~0.14 使用期間7年間(屋外使用)
1巻(1巻)
2,450 税込2,695
翌日出荷

表面および粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです。クリーンルーム内の通路標示、区画標示などに使用できます。
用途屋内用。クリーンルーム内:静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場・導電性の台車・椅子・作業台。 長さ(m)33 厚さ(mm)0.14 主な用途表示・安全用 特性帯電防止 材質基材:PET・PVC、粘着剤:アクリル系 使用場所屋内 仕様静電気対策ESDマーク取得 引張強度(N/25mm)9.8 粘着力(N/25mm[gf])1.96
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。(機械用)各種色分用。 引張強度(N/10mm)58 展開力(N/10mm)0.65
1ケース(5巻)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テープに伸びがあり、金属イオンが特に少ないです。 糊残りがありません。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)約0.14 サイズ1″×33m 粘着力(g/10mm)225
1個
5,490 税込6,039
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。 材質基材:不織布、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.14 ホワイト 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。 厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。
用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
1巻
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。 材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.14 ホワイト 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のテープとは異なり粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していない、環境配慮型の両面テープです。無溶剤(匂いが少ない・Co2削減効果)で、パッケージもバイオマスブリスターを使用しております。
用途粗面用の両面テープです。
1個ほか
特価
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(5巻)ほか
25,980 税込28,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セキスイ新布テープ 色物
RoHS
・テープの色が選べて製品の識別に便利です。・水気や湿気に強い特殊繊維をベースに使用しています。・水がかかっても強度はほとんど低下しません。・反発力の強い段ボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着しします。
用途・段ボールケースの重量物の封緘・輸出用梱包・荷物の識別 タイプ手切れ可能 基材PETクロス テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.14 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)8.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(36巻)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高い粘着力を持ち、一般両面テープと比較して広い温度範囲で使用いただけます。
用途プラスチック・金属・合板などの接着に、OA機器、建材などの部品固定に 材質粘着剤:アクリル系、基材:不織布 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 粘着力(N/mm)4.3N/10mm 粘着タイプ強粘着 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1セット(2巻)ほか
46,980 税込51,678
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。油性インクで文字が書けます。鮮やかな色合い。
用途軽~中梱包用。(機械用)。各種色分用。 材質クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし) 厚さ(mm)0.14 種類ラミネートレス 長さ(m)500 粘着剤ゴム系 主な用途軽~中梱包用/各種色分用
1箱(6巻)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(5巻)ほか
29,980 税込32,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高い粘着力を持ち、一般両面テープと比較して広い温度範囲で使用いただけます。
用途プラスチック・金属・合板などの接着に。OA機器、建材などの部品固定に。 トラスコ品番794-0840 材質【粘着剤】アクリル系、【基材】不織布 幅(mm)700 厚さ(mm)0.14 ホワイト 長さ(m)50
1巻
38,980 税込42,878
3日以内出荷

初期接着力と低温性の良い合成樹脂系接着剤を塗布した不織布基材の両面テープです。 反発性のある布、皮革製品に対する粘着性に優れ、縫製時仮止め用や、表面の粗い被着体の固定用としてご利用いただけます。
用途皮、皮革製品の縫製時仮止め用 粗面接着用 パイプ保温カバーの端末止め 一般固定用(低温作業) タック(ボールNo.)29 保持力(ズレmm)1hr0.2(40℃) 再生材使用使用
1ケース(60巻)ほか
11,900 税込13,090
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。 展開音が静かで快適な作業条件を作ります。 無溶剤化した粘着剤を使用しています。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 内容物の識別用 イメージを大切にする商品用 軽梱包
1巻ほか
489 税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)