7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。
用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め 厚さ(mm)0.14 テープ厚さ(mm)0.14 連続使用温度(℃)100(30分) 引張強度(N/10mm)38
1巻
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スコッチ(R) 耐熱性クレープマスキングテープ 2142は、クレープ紙を基材とした高耐熱のマスキングテープです。再剥離性にも優れています。
用途プリント基板ウエーブソルダーマスキングなど タン 基材クレープ紙 テープ厚さ(mm)0.14 粘着剤アクリル系
1箱(2巻)ほか
59,980 税込65,978
5日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング。仮固定。耐熱塗装マスキング。プリント基板ウェーブソルダーマスキング タン 基材クレープ紙 テープ厚さ(mm)0.14 粘着剤アクリル系
1巻ほか
44,980 税込49,478
5日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~90
1巻
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

熱伝導が高い耐熱テープです。X線検査機や金属探知機により検知できます。
材質フッ素樹脂(PTFE)ラミネートアルミニウム箔 シルバー 長さ(m)32.9 使用温度範囲(℃)-73~+260 粘着剤シリコン系 基材厚さ(mm)0.090 接着力(N/cm)6.6 全厚(mm)0.14(基材+粘着剤)
1巻
14,980 税込16,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スコッチ(R) 耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNEは、紙を基材としたクレープマスキングテープです。190℃x1時間の耐熱性と糊残りを起こしにくい粘着剤で構成されています。塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途メッキマスキング、耐熱用途 タン 基材クレープ紙 寸法(幅Wmm×長さLm)600×50 テープ厚さ(mm)0.14 粘着剤アクリル系
1箱(4巻)
189,800 税込208,780
38日以内出荷

3M(スリーエム)両面粘着テープ 9119P
3M(TM) 両面粘着テープ 9119P-140 は、透明なポリエステルフィルム基材の片面に強力なシリコーン系感圧型接着剤が、もう片面に高性能なアクリル系感圧型粘着剤が塗布されています。PET基材の片面にシリコーン系粘着剤、もう片面に高性能なアクリル系粘着剤を使った両面粘着テープです。シリコーン系粘着剤は、さまざまなシリコーン素材の表面に対して強力な保持力を発揮し、耐熱性にも優れています。
用途シリコーンゴムやエラストマーの接着に最適です。 厚さ(mm)0.14 基材ポリエステル 寸法(幅Wmm×長さLm)1050×100 粘着剤シリコーン系/アクリル系
1巻
849,800 税込934,780
欠品中