34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。 網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用 引張強度(N/25mm)97.7
1巻ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

しなやかな基材で被着体によくなじみます。 耐候性・耐水性に優れています。 床にも使えます。 手切れOK。
用途建築用 鉄骨・ステンレス・床養生用 中弱粘着 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 伸度(%)29 タック(ボールNo.)12 主な用途養生用 保持力(mm)0.5 粘着力(N/10mm)1.69 巻戻し力(N/10mm)0.42 引張強度(N/25mm)107.8 引張強度(N/10mm)43.2 粘着力(N/25mm)7.84 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手切れ性に優れるポリエチレンクロスを基材とした、強粘着タイプの養生テープです。
用途建築物・塗装・鉄骨に。 主な用途建築養生用 引張強度(N/25mm)97.7 粘着力(N/25mm)9.32 RoHS指令(10物質対応)対応 特性再剥離性
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

建築養生や床養生シートを固定するための定番の養生テープです。 アクリル系特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。 テープ基材は定番のPEヤーンを使用しており手切れ性が良く、展開も早いため、作業性に優れており効率UPに繋がります。
用途各種養生資材の仮止め、一時固定に 建築養生、床養生シート固定用
1巻ほか
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。 粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどなく床、内装養生に最適です。 VOC対策品。環境面を配慮したエマルジョンタイプの粘着剤使用。 人と環境にやさしい養生テープ。 適度粘着力と再剥離性を付与しました。 パイオプラマーク取得 登録No296 原材料の一部にバイオマスプラスチック(植物性由来材料)使用
用途内装養生用に。 リフォームの養生に。 質量(g)215 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)2.8 引張強度(N/10mm)46 粘着力(N/25mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ弱粘着 バイオマス配合率(%)38 バイオマスプラ(BP)マーク認定 バイオマスプラ(BP)マーク登録番号296
1巻ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見切りが良く、手で切れるため、作業性に優れています。 再剥離性の粘着剤使用で、内装工事・改装時の養生シートなどの固定に優れた効果を発揮します。 強粘着
用途建築養生用 伸度(%)14 タック(ボールNo.)14 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)3.6 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.0[15.3] 引張強度(N/10mm)60.0 保持力(ズレmm)40℃/0.1 粘着タイプ強粘着 再剥離
1巻ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

優れた強度。作業性の良さが自慢です。 色が目立つため貼り残しや剥がし残しもよくわかります。 特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
用途内・外装工事の養生、引越作業、養生シートの固定に 主な用途養生用 引張強度(N/25mm)85 粘着力(N/25mm)7.94
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適度な粘着力で、貼り付け後、剥がした際に粘着剤が残りにくく、再剥離性に優れたテープです。 簡単に手でまっすぐきれいに切れます。 床材を傷つけにくく、ピータイル等の素材にも使用でき、床・ガラスの養生作業や引越し作業に適しています。
用途引越し、養生用。床・フローリングの養生、仮止め用。台風時のガラスの飛散防止。 幅(mm)50 長さ(m)25 主な用途仮止め・養生 粘着力(N/25mm[gf])5.97[609] RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.15 粘着タイプ弱粘着 再剥離
1巻ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コアにプラスチックを採用し、紙粉の発じんを抑えた養生用テープです。 強粘着タイプの粘着剤ながら、のり残りが少なく再はく離性に優れます。 中軽量梱包用・プラダン梱包用テープとしても使用できます。
用途養生用・軽梱包用。 仕様プラスチックコア仕様、手で切断可能 トラスコ品番351-8884 質量(g)407 引張強度60N/10mm 主な用途養生用、梱包用 粘着タイプ強粘着 再生材使用使用
1巻
999 税込1,099
当日出荷

古藤工業(Monf)養生用テープ No.812YG
エコ商品
主な用途養生用 粘着力(N/10mm)2.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
369 税込406
当日出荷

リンレイテープスーパーカットテープ養生用#620
エコ商品
手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ 耐候性・耐水性に優れています。 再はくり性が良好です。
用途一般養生用 伸度(%)16 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)2.24 巻戻し力(N/10mm)0.5 引張強度(N/10mm)57.9 保持力(ズレmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 再剥離
1箱(36巻)ほか
9,798 税込10,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた手切れ性、作業性の良さが自慢です。 特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
用途内外装工事の養生、養生シートの固定、引っ越し作業などに 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)3.1 引張強度(N/10mm)59.2
1ケース(30巻)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手切れ性が良好で、作業がスムーズです。特殊粘着剤を使用しているので、糊残りが少ないです。
用途内、外装工事の養生。引越し作業、養生シートの固定。 トラスコ品番149-5066 質量(g)180 引張強度59.2N/10mm 主な用途養生、引越し作業、養生シートの固定
1巻
349 税込384
当日出荷

広幅を揃えており、広い面積での養生にお使いいただけます。手切れ性があり、作業性に優れています。
用途鉄骨塗装・舗装養生など
1巻ほか
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

粘着力が強く、壁面にしっかり密着します。 手で簡単に切れ、作業性抜群です。 屋外使用でも糊が残りにくいです。
用途養生用 伸度(%)11 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)4.63 引張強度(N/10mm)52.1
1箱(30巻)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全7色の品揃えがあり、バッグやポーチに場所をとらない小さなカラーテープです。アイデア次第でさまざまな用途にお使いいただけます。 コンパクトでどこにでも持ち運べるサイズです。 プラスチック等に貼った後に、きれいに剥がせます。 手で簡単にまっすぐに切れます。 油性ペンで文字が書けます。
用途メモ等の仮止め。文具・雑貨・工作用。識別ラベル、ポスター等の掲示。小物の包装、袋の口の結束など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10巻)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手切れ性に優れた弱粘着の養生テープ。各種部材の仮止め、塗装・養生などに。
成分アクリル系粘着剤 幅(mm)38 厚さ(mm)0.15 若葉 長さ(m)25 コード42775997 主な用途各種部材の仮止め、塗装・養生など アズワン品番65-0413-67 特性手切れ性、弱粘着の養生テープ
1巻
289 税込318
当日出荷

特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。色が目立つため貼り残しや剥がし残しもよくわかります。手で簡単に切れます。
用途引越し用仮止め。 主な用途引越し仮止め用 粘着力(N/10mm)3.18 引張強度(N/10mm)34 展開力(N/10mm)1.7
1ケース(30巻)
8,598 税込9,458
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

萩原工業スーパーライト防炎テープ
エコ商品
養生テープに防炎性能を持たせ、貼ることで火気から守ります。
用途クロスの設置に。吊り足場チェーンに。仮設コード養生に。幅広テープの為チェーンも一巻きに。 仕様JIS A 1322防炎1級適合品 厚さ(mm)0.15 ホワイト 長さ(m)25 基材ポリエチレン 粘着剤アクリル系 主な用途養生用 粘着力(N/25mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎
1巻
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニット養生テープ
手でカットできます。
質量(g)180 主な用途養生用 粘着タイプ弱粘着
1巻
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手切れ性に優れる基材を使用しているので、養生や仮固定などの場面での使いやすさを提供します。
用途養生・仮固定 粘着力(N/cm)2.74 伸び(%)11 主な用途養生用、仮固定用 引張強度(N/25mm)137.25 粘着力(N/25mm)6.85 引張強度(N/cm)55
1巻
2,498 税込2,748
欠品中

両サイドが糊無しのタイプです。(ドライエッジ)強粘着タイプの養生テープです。建築物・塗装などの養生用です。(床養生にはNO.415が適しています)(荷造りには包装用テープをおすすめします)のり残りの少ないタイプですが、塩ビなど貼る物によっては、汚染・損傷することがありますので、ご使用前にお確かめください。巻き戻しが軽くて使いやすいテープです。
用途引越養生シートのつなぎや金属壁の固定に。通い箱、プラスチック段ボールの固定に。各種包装用途に。(荷重の目安7Kg) 質量(g)200 2018年トラスコ掲載ページ6 1892
1巻
739 税込813
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NO.812YG 【オーダー】 ポリエチレンクロス養生テープ(NO.812YG) 古藤工業(Monf) カスタマイズ可
ポリエチレンクロスを基材とした、強粘着で糊残りの少ない養生テープです。 手切れ・粘着力ともに優れ、多用途で活躍します。
用途建築物内外装の養生、ボイド管の塞ぎ、軽梱包、仮止め・結束 主な用途養生用 ボールタック24 粘着力(N/10mm)2.9 保持力(mm/15分)0.1 サービス分類オーダー・加工
1巻(25m)
86 税込95
3日以内出荷

養生用。糊残りが少なく、きれいにはがすことができます。
材質基材:ポリエチレン 粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 ナチュラル 長さ(m)25 芯径(mm)内芯:76(3”) 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)3 引張強度(N/10mm)53.6 特性弱粘着
1巻
610 税込671
翌日出荷

材質基材/PEクロス、粘着剤/アクリル系 幅(mm)50 寸法(mm)【紙管】72 質量(g)195 長さ(m)25 主な用途養生 最大テープ外径(Φmm)110
1巻
729 税込802
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イージークロスシリーズが誕生!。あらゆる養生シーンで大活躍!。ポリエチレンクロスなので手切れが良い!。耐候性に優れ糊残りが少ない!。環境にやさしい水性粘着剤採用で溶剤不使用。重ね貼りに最適!
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生、アスファルト見切り、グレーチングの養生、土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 基材ポリエチレンクロス テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.15 粘着剤アクリル系 伸び(%)16 主な用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生、アスファルト見切り、グレーチングの養生、土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 引張強度(N/15mm)90 特性耐候性 粘着力(N/15mm)3.5
1箱(12巻)ほか
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エマルジョン型粘着剤を使用した環境配慮型養生テープです。 シックハウスの原因となるVOC(揮発性有機溶剤)の残留量を大幅に削減しました。 ロングライフデザイン賞を受賞しています。
用途建築や塗装など、様々な用途に 仕様手で切断可能 トラスコ品番433-5112 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:エマルジョン型アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 質量(g)210 長さ(m)25 主な用途養生 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)39.08 芯径(inch)3(76mm)
1個
559 税込615
当日出荷

養生用。糊残りが少なく、キレイに剥がすことができます。
材質基材:ポリエチレン 粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 ナチュラル 長さ(m)25 芯径(mm)内芯:76(3”) 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)3 引張強度(N/10mm)53.6
1箱(30巻)
16,800 税込18,480
翌日出荷

手切れ性が良く、のり残りしにくい。
エスコ品番EA944ML-11B 主な用途養生用
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

ダイヤテックスパイオランテープ
エコ商品
床養生に特化した養生テープ 粘着力と再剥離性を床養生に専用設計 手切れ性があり作業性良好 手切れOK 糊残り少ない
用途住宅、ビル、体育館、イベント会場等の床養生 厚さ(mm)0.15 ホワイト テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)25 主な用途養生 粘着力(N/25mm)SUS:8 引張強度(N/50mm)300 引張伸度(%)15 保持力(ズレmm)SUS:0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ手切れ性、再剥離性
1箱(18巻)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

オカモト防炎テープ
防炎シートと同等の防炎性能!。優れた手切れで作業効率アップ!。養生用粘着剤を使用してるため能残りしにくい!
用途防炎シートの固定に!。★防炎シートと同等の防炎性脳 長さ(m)25 基材ポリエチレン+ポリエチレン織布+難燃剤 テープ厚さ(mm)0.15 粘着剤アクリル系 主な用途養生用、仮止め用、目張り 特性油性ペンで字が書ける、手で切断可能
1ケース(30巻)ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手切れ性が良く、のり残りしにくい。
エスコ品番EA944ML-12B 主な用途養生用
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

貼るだけで危険表示と注意喚起が簡単に行えます。 養生タイプのため、のり残りがほとんどありません。 はさみやカッターを使わず、手で簡単に切れるます。 オリジナルプリント養生テープの対応も可能です。
用途工場、倉庫、工事現場などの危険表示や注意喚起などに イベント会場や展示会などの危険表示や注意喚起などに テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.15 黄×黒 トラスコ品番114-5956 材質ポリエチレンクロス 質量(g)190 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
589 税込648
当日出荷

TRUSCO標識養生テープ
エコ商品
ソーシャルディスタンスが必要な場所の目印として使用が可能です。必要な長さにカットして使用することができます。養生テープをベースとしている為、糊残りがほとんどありません。
用途間隔が必要な場所の目印に。 トラスコ品番261-0514 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 厚さ(mm)0.15 長さ(m)25 表示内容こちらでお待ち下さい RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷