7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外の簡易補修用、透明フィルムテープです。優れた耐候性と透明性で補修箇所が目立ちにくいです。
用途ビニールハウスやカーポートの簡易補修に。プラスチック製品のひび割れ補修に。タイルやテント・シートの簡易補修に。 仕様(はく離紙)紙 幅(mm)50 厚さ(mm)0.17 長さ(m)10 伸び(%)400 引張強度(N/10mm)19.62 アズワン品番65-2054-05 再生紙使用マーク適合
1巻
819 税込901
当日出荷

手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)60 粘着力(N/25mm)11 引張強度(N/50mm)320 剥離紙なし
1巻ほか
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

紫外線防止タイプで屋外養生に最適です。 再はく離性に優れ、のり残りが少ないです。 長期屋外保管が可能です。 密着することで防錆効果が得られます。
質量(g)425 主な用途鉄骨養生用 粘着力(N/10mm)3.2 引張強度(N/10mm)52
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紫外線による劣化がしにくく、屋外で長期間使用してものり残りしにくいです。再はく離性に優れ、のり残りが少ないです。密着することで防錆効果が得られます。
用途鉄鋼等の屋外での養生に 仕様手で切断可能 トラスコ品番357-9132 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.17 ホワイト 質量(g)220 長さ(m)25 粘着力(N/10mm)3.2 引張強度(N/10mm)52 粘着力(N/25mm)8 使用条件貼る相手によって表面を汚染したり、のり残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る際には十分ご確認の上ご使用ください。テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。テープの保管に際しては、直射日光、暖房器具などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
539 税込593
当日出荷

貼り直しがしやすく、空気が入りづらい粘着剤を使用しています。伸縮性があるため曲面にもぴったりフィットします。屋外耐候性5年を有します。
用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。 基材ポリ塩化ビニル(PVC) テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.17 粘着剤アクリル系 粘着力5.2 主な用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。 引張強度(N/25mm)30
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩ビフィルムとアルミ箔を張り合わせた製品のため高耐久であるとともに、テープが切れにくく剥がしやすくなっています。屋外での耐侯性に優れたフィルムを使用しています。
用途屋外・屋内の区画線引きに。 材質基材: 塩ビフィルム・アルミ箔、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.17 長さ(m)20 引張強度(N/10mm)51.3 粘着力(N/25mm)27.7
1巻
9,300 税込10,230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄いのに超耐久があります。貼るだけで強さや美しさを維持する超耐久ハードコートフィルムです。家具、建材、看板や床面サイン、壁画など、あらゆる場所の表面保護、美観維持にご使用頂けます。
1巻
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)