カテゴリ

  • テープ(64)
    • 布テープ(1)
    • 養生テープ(1)
    • 電子・基板用テープ(10)
    • フッ素樹脂テープ(31)
    • ビニールテープ(3)
    • 両面テープ(2)
  • 空調・電設資材(4)
    • 配管テープ(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • リンレイテープ(1)
  • 寺岡製作所(3)
  • 因幡電工(1)
  • ニトムズ(2)
  • 日東電工(6)
  • マクセル(4)
  • ニチバン(1)
  • 中興化成工業(11)
  • エスコ(23)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • 本多産業(3)
  • アズワン(2)
  • ホンダフロー(2)
  • カモ井加工紙(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 古藤工業(Monf)(1)
  • JAPPY(1)
  • NITTO(1)
テープ幅(mm)
  • 6(2)
  • 9(2)
  • 10(4)
  • 12(2)
  • 13(14)
  • 15(3)
  • 19(18)
  • 20(3)
  • 25(28)
  • 30(8)
  • 38(10)
  • 40(3)
  • 50(30)
  • 75(5)
  • 80(2)
  • 100(9)
  • 150(6)
  • 200(7)
  • 250(6)
  • 300(5)
特長
  • 強力(2)
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(13)
  • 耐久(4)
  • 耐候(2)
  • 耐水(2)
  • 耐熱(17)
  • 耐薬品(12)
テープ厚さ(mm)
  • 0.18
  • 0.05(73)
  • 0.06(27)
  • 0.07(24)
  • 0.08(49)
  • 0.09(40)
  • 0.1(85)
  • 0.11(23)
  • 0.12(30)
  • 0.13(108)
  • 0.14(89)
  • 0.15(76)
  • 0.16(64)
  • 0.17(43)
  • 0.2(65)
  • 0.22(23)
  • 0.23(45)
  • 0.25(22)
  • 0.5(36)
  • 1(31)
用途
  • 用途保護用(3)
  • 用途固定・仮止め用(5)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途多用途(1)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途粗面用(1)
  • 用途結束用(7)
  • 用途電気・電子用(10)
基材
  • アルミ箔(2)
  • グラスファイバー(16)
  • フッ素樹脂(22)
  • ポリエステル(6)
  • ポリエチレン(3)
  • 布系(2)
アルミ箔・グラスファイバー・フッ素樹脂・ポリエステル・ポリエチレン・布系
テープ長さ(m)
  • 0.03(1)
  • 0.25(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 10(37)
  • 18(2)
  • 20(6)
  • 25(2)
  • 30(8)
  • 33(5)
  • 50(6)
  • 54.8(1)
  • 55(2)
0.03・0.25・0.5・1・10・18・20・25・30・33・50・54.8・55
粘着剤
  • アクリル系(1)
  • ゴム系(5)
  • シリコーン系(21)
アクリル系・ゴム系・シリコーン系
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(4)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(11)
  • 色ホワイト(8)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ベージュ・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「粘着テープ」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面粘着テープ 9204 3M(スリーエム)両面粘着テープ 92043M(スリーエム)
59,980税込65,978
1巻
5日以内出荷
3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。正確で扱いやすい 形状に合わせて加工されたテープは、接合部をはみ出すことなく綺麗に貼ることができます。
用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.18基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)400×55粘着剤アクリル系
せこたん 湿潤コンクリート用粘着テープ ニチバンせこたん 湿潤コンクリート用粘着テープニチバン
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
雨天翌日の湿ったコンクリートに対しても粘着力を発現するため、強制乾燥、テーププライマー塗布が不要となり、施工短縮効果が期待できます。撤去時に糊残りがしにくく、被着体の美観を維持できます。基材がポリエチレンクロスなので、手切れ性に優れます。
用途湿ったコンクリートへの軽量なシート固定、調査時のマーキングなど。幅(mm)50厚さ(mm)0.18長さ(m)10基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系寸法(mm×m)50×10粘着力(N/10mm)3.1
【オーダー】ガラスクロス粘着テープ NO.540S 寺岡製作所【オーダー】ガラスクロス粘着テープ NO.540S寺岡製作所
1,730税込1,903
1巻
10日以内出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。 機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護/エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護/自動車のエンジン回りの絶縁、保護/ワニス含浸の際の保護厚さ(mm)0.18長さ(m)30基材ガラスクロス粘着剤シリコン系伸び(%)5絶縁破壊電圧(kV)3引張強度(N/25mm)612.9粘着力(N/25mm)8.58RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ ホンダフローホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズホンダフロー
2,898税込3,188
1巻
当日出荷から翌日出荷
耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤長さ(m)10使用温度範囲(℃)~200RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂粘着テープ ホンダフロー粘着テープ ホンダフローフッ素樹脂粘着テープ ホンダフロー粘着テープホンダフロー
6,398税込7,038
1巻
当日出荷から翌日出荷
耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤粘着部青色・非粘着部白色長さ(m)10使用温度範囲(℃)~200RoHS指令(10物質対応)対応
[フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープ エスコ[フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープエスコ
43,700税込48,070
1巻
翌日出荷から8日以内出荷
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。UL510規格に合格しています。食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュートホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ、絶縁用スペーサー、結線部の絶縁被覆などに材質基材:フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)フィルム 粘着剤:シリコーン系幅(mm)200長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
3,160税込3,476
1巻
8日以内出荷
粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:ガラス布 塗布:油性ワニス幅(mm)19厚さ(mm)0.18黄色長さ(m)30引張強度(N/15mm)長さ方向:369.2絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:12.6導体最高許容温度(℃)130
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
5,430税込5,973
1巻
翌日出荷
粘着剤なし。A種電気機器の絶縁に。テープに継ぎ目がある場合があります。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで綿布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:綿布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.18黄色長さ(m)50引張強度(N/15mm)長さ方向:136.0絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.9導体最高許容温度(℃)105
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
4,170税込4,587
1巻
8日以内出荷
粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:ガラス布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.18黄色長さ(m)30引張強度(N/15mm)長さ方向:369.2絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:12.6導体最高許容温度(℃)130
粘着エアコンテープ エスコ粘着エアコンテープエスコ
515税込567
1巻
当日出荷
材質PVC幅(mm)25厚さ(mm)0.18アイボリー長さ(m)20
PTFE 粘着テープ ASF-110 中興化成工業PTFE 粘着テープ ASF-110中興化成工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷から10日以内出荷
基材はPTFE切削フィルムで、柔軟性・表面平滑性に富んでいます。
タイプASF-110FRテープ長さ(m)10
ホンダフロー粘着テープ 10m 本多産業ホンダフロー粘着テープ 10m本多産業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から12日以内出荷
フッ素樹脂切削テープにシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです。 耐熱性(200℃)にすぐれ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性にも優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。
テープ長さ(m)10
ガラスクロス粘着テープ JOINTEC ADHESIVE MATERIALSガラスクロス粘着テープJOINTEC ADHESIVE MATERIALS
2,498税込2,748
1巻
翌日出荷
ガラスクロスにシリコーン系粘着剤を塗布したテープです。
厚さ(mm)0.18(ガラスクロス0.12、粘着剤0.06)テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.18(ガラスクロス0.12、粘着剤0.06)破断伸度(%)3以上耐熱温度(℃)180粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)290RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)3.0以上/mm
ホンダフロー粘着テープ(HAT-Fシリーズ) 本多産業ホンダフロー粘着テープ(HAT-Fシリーズ)本多産業
2,498税込2,748
1個(10m)
当日出荷から7日以内出荷
ホンダフローファブリック、またはPTFEスカイブドテープに、高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。 耐熱性に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性に優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。 ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)を含浸、焼成したホンダフローファブリックに高耐熱シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。UL(難燃規格)取得。
用途ヒートシール用耐熱離型・染色、製紙の乾燥ロールの表面ライニング・ラミネートロール離型用ラッピング・シューター、ホッパーのライニング・耐熱絶縁被覆、スペーサー・印刷機、複写機の用紙滑り長さ(m)10
ホンダフロー粘着テープ(HAT-Sシリーズ) 本多産業ホンダフロー粘着テープ(HAT-Sシリーズ)本多産業
3,498税込3,848
1個(10m)
当日出荷から7日以内出荷
ホンダフローファブリック、またはPTFEスカイブドテープに、高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。 耐熱性に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性に優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。 PTFEスカイブドテープに高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。
用途ヒートシール用耐熱離型・染色、製紙の乾燥ロールの表面ライニング・ラミネートロール離型用ラッピング・シューター、ホッパーのライニング・耐熱絶縁被覆、スペーサー・印刷機、複写機の用紙滑り長さ(m)10
フッ素樹脂粘着テープ(広幅・剥離フィルム付) 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(広幅・剥離フィルム付)中興化成工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
幅(mm)1000長さ(m)1
フッ素樹脂粘着テープ(高離型タイプ) 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(高離型タイプ)中興化成工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
長さ(m)10
ガラスクロス粘着テープ NITTOガラスクロス粘着テープNITTO
4,998税込5,498
1巻(33m)
当日出荷
物理的強度電気絶縁性断熱性に優れています。
種別188UL 1933 0.18mm×19mm×33mテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.18アズワン品番1-1578-01
PTFEテープ アズワンPTFEテープアズワン(1件のレビュー)
1,890税込2,079
1巻
当日出荷から翌々日出荷
PTFE(四フッ化エチレン)フィルムを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
特性耐熱性、耐薬品性
チューコーフロー(R)フッ素樹脂フィルム粘着テープ 中興化成工業チューコーフロー(R)フッ素樹脂フィルム粘着テープ中興化成工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から33日以内出荷
PTFEフィルムの片面を処理し、シリコーン粘着剤を塗布した高機能粘着テープで、高温時の収縮が小さく表面平滑性に優れています。
種別ASF-121FR長さ(m)10耐熱温度(℃)約200
非粘着テープ Panasonic(パナソニック)非粘着テープPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
509税込560
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
長さ(m)18
ガラスクロス粘着テープ NO.188UL 日東電工ガラスクロス粘着テープ NO.188UL日東電工
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用仕様切断にはカッターが必要材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系ベージュ引張強度315.8N/10mm粘着力3.5N/10mm
ガラスクロス粘着テープ  NO.188UL 日東電工ガラスクロス粘着テープ NO.188UL日東電工
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番469-4538材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系ベージュ引張強度315.8N/10mm粘着力3.5N/10mm
チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ中興化成工業(1件のレビュー)
2,390税込2,629特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。
用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護仕様UL規格品、切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲-60~200℃主な用途耐熱結束、滑り助長、保護特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
布粘着テープSE PK-30 ニトムズ布粘着テープSE PK-30ニトムズ
329税込362
1巻ほか
当日出荷
巻き戻しが軽く手でまっすぐ切れ油性インクで文字が書けます。
用途小荷物、小包の包装用に段ボールの封かんに材質基材:スフ布、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.18質量(g)265長さ(m)25引張強度35.5N/10mmテープタイプ手で切れる、文字が書ける
50x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂帯電防止 エスコ50x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂帯電防止エスコ
19,900税込21,890
1個
翌日出荷
帯電防止処理を施した粘着テープ
用途電子部品、デバイスの製造工程や板状部品等の緩衝材用途、静電気を嫌う用途にエスコ品番EA944VN-50材質ガラスクロス(帯電防止材入りフッ素樹脂含浸)最高使用温度(℃)200表面抵抗10^8Ω以下引張強度(N/25mm)730粘着力(N/25mm)13(180度はく離)特性帯電防止総厚(mm)0.18
50x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ50x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-50材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
38x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ38x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープエスコ
8,840税込9,724
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-38材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
25x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ25x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープエスコ
5,580税込6,138
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-25材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
19x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ19x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープエスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-19材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
13x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ13x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープエスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-13材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
100x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ100x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)エスコ
22,500税込24,750
1個
翌日出荷
テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-166材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.18
25x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ25x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)エスコ
5,630税込6,193
1個
8日以内出荷
テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-163材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.18
19x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ19x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)エスコ
4,310税込4,741
1個
翌日出荷
テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-162材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.18
13x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ13x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-161材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.18
25mmx25m 両面テープ(マット用) エスコ25mmx25m 両面テープ(マット用)エスコ
990税込1,089
1個
当日出荷
マット固定用両面テープ 手で簡単に切れます。 強力な粘着力でマットの浮き・はがれなく、しっかり固定。 剥がすときにも、床面にのり残りしにくいです。
エスコ品番EA944MD-8主なワークパーツ
チューコーフロー粘着テープ カット品 中興化成工業チューコーフロー粘着テープ カット品中興化成工業
3,998税込4,398
1枚
5日以内出荷
テープ表面は耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。通常流通しているサイズより小さめのサイズにカットしてお出しします。
使用温度範囲(℃)-60~+200表面抵抗率(Ω)108以下特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
強粘着 多用途補修テープ 古藤工業(Monf)強粘着 多用途補修テープ古藤工業(Monf)(2件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
柔軟性・耐水性に優れ、手で切る事が出来、各種補修用として使用出来ます。
用途各種補修、梱包、固定、アウトドア、結束、トラベル、ダクト補修等RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】 ガラスクロステープ (アクリル糊) #79 3M(スリーエム)【オーダー】 ガラスクロステープ (アクリル糊) #793M(スリーエム)(1件のレビュー)
935税込1,029
1巻
3日以内出荷
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材にアクリル系粘着剤をコーティングした電気絶縁テープです。
規格UL規格対応 (File E17385)粘着力(N/cm)3.3伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)2.7×102連続使用温度(℃)150以下主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)3引張強度(N/10mm)262サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 ガラスクロステープ(シリコン糊) #69 3M(スリーエム)【オーダー】 ガラスクロステープ(シリコン糊) #693M(スリーエム)
1,091税込1,200
1巻
3日以内出荷
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材に使用した難燃性電気絶縁テープです。 粘着剤としてシリコーンを適切に配合することで、粘着剤内部強度と優れた接着力のバランスを実現し、かつ非常に優れた耐熱性を実現しています。
規格UL規格 難燃性UL510 (File E17385)、CTI性能レベル:Group I(600V以上)、CSA規格(ファイル番号LR93411):2層 180℃以下、MIL-I-19166C粘着力(N/cm)4.4伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)4.8×104耐熱温度(℃)200主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)3電食係数0.9引張強度(N/10mm)314サービス分類オーダー・加工
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら