「ptfe テープ」の検索結果

47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE(四フッ化エチレン)フィルムを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
特性耐熱性、耐薬品性
1巻
1,390 税込1,529
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

フッ素樹脂の特長を有する粘着テープです。電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性など。柔軟な仕上がりとなっています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁用・結束用・シール用途などに。ヒートシーラー加熱圧着部の被覆用。耐薬品性が要求されるマスキング用途。各種滑り材など。 主な用途電気絶縁、結束、シール用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃)200 特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
1巻
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤 粘着部青色・非粘着部白色 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。
用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護 仕様UL規格品、切断にはカッターが必要 材質基材:フッ素樹脂(PTFE) 長さ(m)10 使用温度範囲-60~200℃ 主な用途耐熱結束、滑り助長、保護 特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。UL510規格に合格しています。食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュートホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ、絶縁用スペーサー、結線部の絶縁被覆などに 材質基材:フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)フィルム 粘着剤:シリコーン系 幅(mm)200 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200
1巻
43,700 税込48,070
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。 規格UL規格品 連続使用温度(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)144(厚み0.13mm) 特性耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。 最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。 包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。
耐熱温度(℃)260 特性耐熱
1巻
2,890 税込3,179
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,490 税込3,839
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PTFEフィルムの片面を処理し、シリコーン粘着剤を塗布した高機能粘着テープで、高温時の収縮が小さく表面平滑性に優れています。
種別ASF-121FR 長さ(m)10 耐熱温度(℃)約200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途電線・ケーブル・コイルの絶縁、成形型の離型、ヒートシール用耐熱離型、シューター・ホッパーの滑り等用 エスコ品番EA944RD-17 材質基材:フッ素樹脂フィルム 連続使用温度(℃)最高180 主な用途電気絶縁用 総厚(mm)0.18
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

ホンダフローファブリック、またはPTFEスカイブドテープに、高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。 耐熱性に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性に優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。 ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)を含浸、焼成したホンダフローファブリックに高耐熱シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。UL(難燃規格)取得。
用途ヒートシール用耐熱離型・染色、製紙の乾燥ロールの表面ライニング・ラミネートロール離型用ラッピング。・シューター、ホッパーのライニング・耐熱絶縁被覆、スペーサー・印刷機、複写機の用紙滑り 長さ(m)10
1個(10m)
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-25 材質PTFEフィルム 使用温度-50/200℃ 特性耐熱、耐薬品、電気特性 総厚(mm)0.18
1個
5,580 税込6,138
翌日出荷

テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-166 材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸) 主な用途電気絶縁用 最高使用温度(℃)200 総厚(mm)0.18
1個
22,500 税込24,750
翌日出荷

テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-162 材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸) 主な用途電気絶縁用 最高使用温度(℃)200 総厚(mm)0.18
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-165 材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸) 主な用途電気絶縁用 最高使用温度(℃)200 総厚(mm)0.18
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

伸びが小さい。機能的強度。 寸法安定性。H種絶縁材料。 ヒートシール。 ニトフロンは日東電工が製造するフッ素樹脂加工の登録商標です。 ニトフロン粘着テープは、各種基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。 UL510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)非粘着性など、ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。 製袋ヒートシール用の耐熱離型、食品加工用の搬送ベルト他
1巻ほか
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-50 材質PTFEフィルム 使用温度-50/200℃ 特性耐熱、耐薬品、電気特性 総厚(mm)0.18
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-38 材質PTFEフィルム 使用温度-50/200℃ 特性耐熱、耐薬品、電気特性 総厚(mm)0.18
1個
8,840 税込9,724
翌日出荷

テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-161 材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸) 主な用途電気絶縁用 最高使用温度(℃)200 総厚(mm)0.18
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-13 材質PTFEフィルム 使用温度-50/200℃ 特性耐熱、耐薬品、電気特性 総厚(mm)0.18
1個
3,020 税込3,322
翌日出荷

基材はPTFE切削フィルムで、柔軟性・表面平滑性に富んでいます。
タイプASF-110FR テープ長さ(m)10
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-38 材質PTFEフィルム+ガラス繊維 使用温度-50/200℃ 特性耐熱、耐薬品、電気特性 総厚(mm)0.18
1個
6,960 税込7,656
翌日出荷

帯電防止処理を施した粘着テープ
用途電子部品、デバイスの製造工程や板状部品等の緩衝材用途、静電気を嫌う用途に エスコ品番EA944VN-50 材質ガラスクロス(帯電防止材入りフッ素樹脂含浸) 最高使用温度(℃)200 表面抵抗10^8Ω以下 引張強度(N/25mm)730 粘着力(N/25mm)13(180度はく離) 特性帯電防止 総厚(mm)0.18
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-19 材質PTFEフィルム 使用温度-50/200℃ 特性耐熱、耐薬品、電気特性 総厚(mm)0.18
1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-163 材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸) 主な用途電気絶縁用 最高使用温度(℃)200 総厚(mm)0.18
1個
5,630 税込6,193
8日以内出荷

耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-25 材質PTFEフィルム+ガラス繊維 使用温度-50/200℃ 特性耐熱、耐薬品、電気特性 総厚(mm)0.18
1個
5,370 税込5,907
翌日出荷

耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-19 材質PTFEフィルム+ガラス繊維 使用温度-50/200℃ 特性耐熱、耐薬品、電気特性 総厚(mm)0.18
1個
4,420 税込4,862
翌日出荷

耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-13 材質PTFEフィルム+ガラス繊維 使用温度-50/200℃ 特性耐熱、耐薬品、電気特性 総厚(mm)0.18
1個
2,890 税込3,179
翌日出荷

耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-50 材質PTFEフィルム+ガラス繊維 使用温度-50/200℃ 特性耐熱、耐薬品、電気特性 総厚(mm)0.18
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

1個
14,200 税込15,620
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープ表面は耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。通常流通しているサイズより小さめのサイズにカットしてお出しします。
使用温度範囲(℃)-60~+200 表面抵抗率(Ω)108以下 特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。 仕様UL規格品 材質基材:フッ素樹脂(PTFE) 主な用途耐熱結束 特性耐熱性
1巻
39,980 税込43,978
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホンダフローファブリック、またはPTFEスカイブドテープに、高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。 耐熱性に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性に優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。 PTFEスカイブドテープに高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。
用途ヒートシール用耐熱離型・染色、製紙の乾燥ロールの表面ライニング・ラミネートロール離型用ラッピング・シューター、ホッパーのライニング・耐熱絶縁被覆、スペーサー・印刷機、複写機の用紙滑り 長さ(m)10
1個(10m)
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

質量(g)89 RoHS指令(10物質対応)対応 特性帯電防止
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷