34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

●軽さ、手軽さ、しなやかさを備えつつ、強力な粘着力を確保した布テープです。 ●軽量、コンパクト。手切れ性が良好で、巻き戻しもスムーズです。●巻き戻しが軽く、使いやすさに優れています。●強力な粘着力でしっかり貼りつき、耐水性に優れています。●油性インクで文字が書けます。
用途●一般包装用●段ボール包装用●ご家庭等での補修、仮止め、結束用●小荷物、小包などの梱包、荷造りなど クリーム 基材布系 粘着剤ゴム 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)147.1 粘着力(N/25mm)8.53 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟、強力
1巻ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きれいな色でカラフルに色分けできます。
用途宅配便・小包などの包装に。 掲示物仮止め、補強に。 結束・仮止め・万能補修用に。 引張強度(N/25mm)186.3 粘着力(N/25mm)24.20
1巻ほか
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

重量物梱包や結束に最適です。 コストパフォーマンスを追及した商品です。 巻芯は再生紙を利用。 文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。) 白糊・重ね貼りOK
用途軽~重梱包 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 伸度(%)9 タック(ボールNo.)31 保持力(mm)0.5以下 粘着力(N/10mm)7.21 巻戻し力(N/10mm)0.86 引張強度(N/25mm)153.5 引張強度(N/10mm)56.6 粘着力(N/25mm)17.64 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

のりが厚く粗面にもしっかり貼り付き、手で簡単にまっすぐ切れます。接着性・耐水性に優れています。
用途ベニヤや木材などの仮固定に ポスターやカレンダー、各種プレートの固定に シートマットの固定に 厚さ厚手 粘着タイプ強力 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアル布テープ No.757スーパー
横糸にPETウーリー平糸を使用し、抜群のコストパフォーマンスを実現した布粘着テープ。 なめらかな手触りで使用感が向上しました。低臭タイプの粘着剤を使用しています。
厚さ(mm)0.23
1巻ほか
469 税込516
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

平らな面から小さい凸凹面まで幅広く対応。
用途ポスターの固定 パーチクルボード、ベニヤ板への仮接着 シート、マットの固定 造作材の仮接着 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.23
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横糸にPETウーリー平糸を使用した布粘着テープです。 なめらかな手触りで使用感が向上しました。 低臭タイプの粘着剤を使用しています。
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻ほか
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フッ素樹脂の特長を有する粘着テープです。電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性など。柔軟な仕上がりとなっています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁用・結束用・シール用途などに。ヒートシーラー加熱圧着部の被覆用。耐薬品性が要求されるマスキング用途。各種滑り材など。 主な用途電気絶縁、結束、シール用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

手軽さが魅力の薄手タイプ
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 引張強度(N/25mm)111 引張強度(N/10mm)縦:53横:36(参考値) 粘着力(N/20mm)6.4 粘着力(N/25mm)9.7 巻戻し力(N/50mm)12.5(参考値) 巻戻し力(N/25mm)5.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き戻しが軽く作業効率も良好です。手切れ性に優れています。豊富なカラーバリエーションがあります。比較的重量の軽い製品の封かん用テープです。製造時、有機溶剤を使用していません。テープを貼った上から重ね貼り可能です。油性インクのペンで送り先等の字が書けます。
用途段ボールなどの封かん。色による識別包装など。 厚さ(mm)0.23 長さ(m)25 基材ポリラミ(スフ+PET) 粘着剤ゴム系 伸び(%)9 粘着力(N/10mm)3.75 引張強度(N/10mm)49.8
1巻ほか
398 税込438
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ワタナベ工業強弱両面テープ
粘着強度が裏表違うので、床面にのり残りがしにくいです。 薄いから凹凸しません。 手で楽々カットできます。
用途タイルカーペットなどのカーペット類の施工に
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。 仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要 厚さ(mm)0.23 乳白色 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-60~200 粘着剤シリコーン系 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)136 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.27MB) (0.1MB)
1巻
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。
用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護 仕様UL規格品、切断にはカッターが必要 材質基材:フッ素樹脂(PTFE) 長さ(m)10 使用温度範囲-60~200℃ 主な用途耐熱結束、滑り助長、保護 特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

薄くて強力、7色をラインナップ。
用途宅配便・小包などの包装に。 掲示物仮止め、補強に。 結束・仮止め・万能補修用に。
1巻ほか
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フッ素樹脂切削テープにシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです。 耐熱性(200℃)にすぐれ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性にも優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。
テープ長さ(m)10
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PTFEフィルムの片面を処理し、シリコーン粘着剤を塗布した高機能粘着テープで、高温時の収縮が小さく表面平滑性に優れています。
種別ASF-121FR 長さ(m)10 耐熱温度(℃)約200
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途壁まわりの継ぎ目の目張りに。気密・透湿フィルム・つなぎ目のジョイントに。 仕様両面タイプ 引張強度(N/50mm)10 剥離紙あり 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラスファイバー製のテープなので収縮やひび割れを起こしません。粘着タイプのため、補修箇所に付着、作業が楽にできます。ネット状のため、パテづけ作業がスムーズに行えます。ネット状のすき間にパテが食い込むことで補強できます。
用途壁や天井などのパテづけ作業の効率アップと補強に。ひび割れ、穴、ジョイント部などのパテづけに。カベ紙などを貼る前の下地処理に 材質グラスファイバー 幅(mm)50 厚さ(mm)0.23 質量(g)30 長さ(m)5
1巻
510 税込561
翌日出荷

梱包用
エスコ品番EA944NC-1B 材質スフモス+PETウーリー 芯径(mm)76(3インチ) 主な用途梱包用
1個
特価
11,680 税込12,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
860 税込946
翌日出荷

用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用 仕様のり面:両面 エスコ品番EA944MJ-11 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 特性防水気密
1個
1,090 税込1,199
当日出荷

エスコ品番EA944NA-7 材質基材:スフモス、粘着剤:合成ゴム系 芯径(mm)76(3インチ)
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

エスコ品番EA944NA-6 材質基材:スフモス、粘着剤:合成ゴム系 芯径(mm)76(3インチ)
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

手切れ性に優れ、作業効率の良いアクリル系防水テープ。 使用温度による影響が少なく安定した粘着力を有しています。 透湿防水シートの汚染原因である軟化剤、可塑剤を含まず経時で透湿防水シートの品質を損なったり、シワによる漏水を引き起こしたりする心配がありません。 離型紙ごと手切れが可能な為、カッター等が必要なく施工が簡単です。 透湿防水紙や外張り断熱材の継ぎ目に気密防水テープとしてお使いいただけます。
用途窓枠廻り・レジスター枠廻り、換気口取付部、バルコニー取付部、下屋の立上り部、欠損箇所など。 適合用途防水・耐水・屋外 主なワーク大面材、パーツ
1箱(30個)
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外観が平滑かつ鮮やかであり、粘着力が高くダンボールに対するシール性も抜群です。
用途ご家庭での補修用や一般梱包用等、幅広くご使用いただけます。 表面処理ポリエチレンラミネート タック(ボールNo.)22 粘着力(N/10mm)7.84 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])74.6[19] 引張強度(N/25mm)186.5 保持力(分)40℃/落下200 高速巻戻し力(N/10mm[kgf/25mm])1.6[0.4] 再生材使用使用
1ケース(30巻)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用 サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など タイプ両面
1巻
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手でまっすぐ切れて油性マジックで文字が書けます。
用途宅配便・段ボール箱の包装に。結束・仮止め・簡易補修にも。 材質布+ポリエステル 幅(mm)50 厚さ(mm)0.23 長さ(m)25 粘着剤ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
6日以内出荷

テープの種類 = プラスチックテープ。幅 = 25mm。長さ = 50m。厚さ = 0.23mm。色 = 白。接着材料 = アクリル。接着強度 = 16.9 N/cm。引張強度 = 38.3N/cm。シリーズ = tesa fix℃。動作温度 Min = -40℃。PVCテープ. PVCキャリアに用いる両面テープ及び粗い面に対して使用できるように設計されたアクリル接着剤です。. 高レベルの接着力 粗い面に対してもしっかり接着 変形に対する特に強い耐性 重量のある装飾用製品、プラスチックや木材によるトリムの積み重ねに適合 接着29 N/25 mm 色、白 Tesa 4970
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.23 RoHS指令(10物質対応)対応 特性両面
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-175 材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸) 主な用途電気絶縁用 最高使用温度(℃)200 総厚(mm)0.23
1個
13,500 税込14,850
8日以内出荷

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など 主な用途粗面用 粘着力(g/25mm)4500 粘着力(N/10mm)19.6 引張強度(N/10mm)70 剥離紙片面
1巻ほか
939 税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)