こんなお得な商品も!
アセテート粘着テープ
モノタロウ
¥419
税込¥461
手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)105
絶縁破壊電圧(kV)3.0
引張強度(N/10mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
特性自己融着絶縁
1巻
¥549
税込¥604
当日出荷
こんなお得な商品も!
アセテート粘着テープ
モノタロウ
¥419
税込¥461
電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
A種相当(105℃)の電気絶縁に最適なアセテート布テープです。手で切断可能。
用途トランス・コイルなどの巻き止め用・外装用。
質量(g)90
RoHS指令(10物質対応)対応
手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。
RoHS指令(10物質対応)対応
特性電気絶縁、耐腐蝕
粘着力(N/19mm)5
1パック(10巻)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
剥がれにくくなりました!
高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。
用途ハーネス集束用、ワイヤーハーネス用、エンジンルーム用
耐熱温度(℃)-40~150
主な用途ハーネス集束用、ワイヤーハーネス用、エンジンルーム用
使用場所室外用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
1セット(6個)
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
No.570F、No.570Sは、アセテートクロスにゴム系粘着剤を塗布した絶縁用粘着テープです。樹脂やワニスとの相性が良好で、安定した粘着力を発揮します。また柔軟なアセテートクロスを使用しているため、凹凸面にもなじみやすく、ハーネスの結束などに最適です。ワイヤーハーネスの結束、電子部品の絶縁・固定に。UL規格認定品です。(File No.E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant(No.570Fのみ)
関連キーワード