粘着力重視のモノタロウ布テープの中重梱包用テープです。
手切れ性も抜群なスフ布基材のテープです。
赤糊ゴムが粘着力を更にアップします。
文字書き、重ね貼りにも対応。
用途中梱包~重梱包。引っ越し作業や宅配便などに最適。
タイプ中重梱包用
タック(ボールNo.)32
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)117
粘着力(N/25mm)11.6
テープタイプ中重梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
こんなお得な商品も!
布テープ 中重梱包用
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
No.600の低コストタイプスフ布ベースのテープです。
よりコストパフォーマンスを追及したスフ布ベースのテープ。
1)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
2)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
3)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
用途店頭販売用、宅配用、引っ越し梱包用
伸度(%)7
引張強度(kg/10mm)439
基材厚さ(mm)0.19
粘着力(g/10mm)293
タック(ボールNo.)32
展開力(g/10mm)245
保持力(mm)0.0
粘着力(N/10mm)4.40
引張強度(N/10mm)43.0
展開力(N/10mm)2.40
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
用途軽~中梱包用。
粘着力(N/10mm)3.88
引張強度(N/10mm)60.8
展開力(N/10mm)2.32
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
用途軽~中梱包用。
トラスコ品番808-1088
材質基材:スフ織布、粘着剤:ゴム系
幅(mm)60
厚さ(mm)0.26
色クリーム
長さ(m)25
主な用途梱包
1巻
¥599
税込¥659
当日出荷
手で簡単に切れます。
強力な粘着力。
段ボール封緘・一般梱包用・巻戻しが軽い為作業性が良好です。
用途軽~中梱包
引張強度(N/25mm)195
粘着力(N/25mm)7.35
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!
布テープ トラ柄
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
手で切れる!すり傷や磨耗に強い危険表示テープ。
用途各種危険物、立入禁止 箇所表示に。
工事現場、倉庫、駐車 場などの事故防止に。
粘着剤ゴム系
色分けによる識別包装に最適です。
重量物梱包や結束に最適です。
薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ。
環境にやさしい無溶剤タイプです。
字が書ける・重ね貼りOK・白糊
用途軽~重梱包
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
伸度(%)9
粘着力(N/cm)7.40
タック(ボールNo.)32
保持力(mm)0.5以下
巻戻し力(N/10mm)0.93
引張強度(N/25mm)196
引張強度(N/10mm)70.7
粘着力(N/25mm)17.15
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
重ねて貼れて、手で切れます。
用途宅配便・小包などの包装に。
紙箱など角の補強に。
結束・仮止め・万能補修用に。
引張強度(N/25mm)117.5
粘着力(N/25mm)8.6
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可
あざやかな色を10色ラインアップしております。粘着力が高く、ダンボールに対するシール性も抜群です
用途ダンボール封緘を始めとした各種梱包や識別用、ライン用。
軽くてコンパクトなため、持ちやすく作業が楽です。使うとき手で切り易いのも特長です。
用途梱包、各種の仮止め、補修、結束など。
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟でなじみ良く強度があります。
仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):30/25
トラスコ品番157-6526
質量(g)390
1平方インチ当り糸数(縦/横)30/25
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)51
再生材使用使用
1箱(30巻)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
柔軟でなじみ良く強度があります。50m巻きでも従来とほぼ同サイズで、保管・使用に便利です。50m巻きなので、テープを取り替える手間も半分となり多くの梱包を行う現場での作業効率を高めます。エコノミータイプです。
用途一般梱包用。段ボール箱封緘・補修・工作用
仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):30/252インチ紙管タイプ
質量(g)765
1平方インチ当り糸数(縦/横)30/25
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)51
再生材使用使用
手切れ性に優れ、強度のある布基材なので一般梱包に適します。
段ボールシール性に優れたゴム系粘着剤を採用しています。
用途一般梱包用、結束用、工作・補修用
トラスコ品番136-6317
材質基材:スフ織物(ポリエチレンラミネート付)、粘着剤:ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.26
質量(g)395
長さ(m)25
テープタイプ手で切れる
1セット(30個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
柔軟でなじみ良く強度があります。50m巻きなので、多くの梱包を行う現場での作業効率を高めます。従来とほぼ同サイズで、保管・使用に便利です。エコノミータイプです。
用途基材:スフ織物(ポリエチレンラミネート付)、粘着剤:ゴム系
主な用途梱包用
配管、空調ダクトのジョイント、保温材の固定にご利用いただけます。
用途配管、空調ダクトのジョイント、保温材の固定に。
表面処理ポリエチレンラミネート
タック(ボールNo.)28
粘着力(N/10mm)3.33
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])51.0[13]
引張強度(N/25mm)127.5
保持力(分)40℃/落下5
高速巻戻し力(N/10mm[kgf/25mm])2.0[0.5]
再生材使用率(%)5.6
再生材使用使用
1ケース(30巻)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
水系アクリル粘着剤を用いた自動車室内向けの汎用PET不織布ワイヤーハーネステープです。ノイズの軽減、耐摩耗性能の付与とともに、自動車組み立てラインでの取り扱いが容易となるよう、ハーネスに柔軟性を持たせたままワイヤーの結束ができます。
用途ノイズの軽減効果を期待する、自動車室内のハーネス結束用。
基材PETフリース
使用温度(℃)マイナス40~105
テープ厚さ(mm)0.26
粘着剤水系アクリル
粘着力(N/cm)(スチール)2.3
関連キーワード