12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面テープ 厚手 モノタロウ 動画あり
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)2.39 粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用 冷凍ケース扉のシールゴム固定用 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗面に使用できる厚手タイプ。 No.711より少し薄手になります。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。 厚さ厚手 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カーペットやマットを床にしっかり固定するのにお勧めです。
仕様屋内用 厚さ(mm)0.4 長さ(m)15
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗面用 カーペット固定・ベニヤ板への固定、コンクリートへの仮固定 手で切れるので、作業性良好
エスコ品番EA944MG-125 タイプ厚手タイプ テープ地色アイボリー 芯径(mm)76(3インチ) 特性手で切れる 適合用途粗面 主なワークパーツ
1個
660 税込726
翌日出荷

耐候性に優れます。 金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。
用途建築防水用(特に透湿防水シートを使用する場所に適しています) 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:ポリエチレンワリフ、粘着剤:ブチルゴム系 タイプ両面タイプ 粘着力(N/10mm)8 特性防水
1セット(8巻)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Y-4924 【オーダー】 VHB超強力両面テープ シリコーンゴム接着用 Y-4924 3M(スリーエム) カスタマイズ可
オーダカット商品です。VHB超強力両面テープの中で、シリコーンゴム接着タイプです。柔軟で、強靱なアクリルフォームの片側にシリコーン系粘着剤を、もう一方にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。片側にシリコーン系粘着剤があるので従来接着できなかったシリコーンゴム等が接着できる製品です。
用途シリコンキースイッチの固定、シール 厚さ(mm)0.4 使用温度範囲(℃)-20~200 接着力(N/cm)アクリル側:18、シリコーン側:7 使用場所屋外使用可 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,811 税込1,992
5日以内出荷

剥離紙(PETフィルム・透明)付 シリコーンゴム接着用 柔軟で、強靱なアクリルフォームの片側にシリコーン系粘着剤を、もう一方にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。 片側にシリコーン系粘着剤があるので従来接着できなかったシリコーンゴム等が接着できる製品です。
使用温度範囲-20~200℃ アズワン品番65-2258-99
1枚
1,970 税込2,167
翌日出荷

気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。 材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系 主な用途隙間用 特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
1巻
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します。夏場でもベタつきが少なく施工性に優れます。段差に追従し、しっかりと密着します。耐久性に優れます。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。 材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系 厚さ(mm)0.4 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)6.4
1巻
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンゴム用。一次面がアクリル系、二次面がシリコーン系粘着剤を塗布。
用途シリコーンスイッチなどの接着に。 ホワイト 基材アクリルフォーム テープ厚さ(mm)0.4 粘着剤アクリル系/シリコーン系
1箱(20巻)ほか
139,800 税込153,780
25日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)