カテゴリ

  • テープ(26)
    • ビニールテープ一般用途(14)
    • ビニールテープ防食・配管用途(9)
    • ビニールテープ電装・ハーネス(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 日東電工(3)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
  • ニトムズ(3)
  • 住電機器システム(1)
  • 中川ケミカル(1)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • テサ (tesa)(1)
  • アズワン(2)
  • まつうら工業(2)
  • エーモン(1)
  • エスコ(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • 古河電工パワーシステムズ(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • JAPPY(1)
  • ユーボン(1)
  • W.A.S(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途電気・電子用(4)
テープ幅(mm)
  • 13(1)
  • 19(12)
  • 20(6)
  • 25(8)
  • 25.4(1)
  • 30(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.5
  • 0.1(2)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(3)
  • 0.4(1)
  • 0.51(4)
  • 0.75(2)
  • 0.76(7)
  • 1(14)
  • 3.2(1)
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(7)
  • 9(1)
  • 10(16)
  • 15(2)
特長
  • 強力(1)
  • 絶縁(7)
  • 耐久(3)
  • 耐候(3)
  • 耐水(3)
  • 耐油(3)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(5)
  • 防水(1)
強力・絶縁・耐久・耐候・耐水・耐油・耐熱・耐薬品・防水
粘着剤
  • ゴム系(6)
ゴム系
基材
  • その他(2)
  • ゴム系(16)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(5)
その他・ゴム系・ポリエステル・ポリエチレン
  • 色イエロー(3)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(18)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(5)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「癒着テープ」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エフコテープ2号 古河電工パワーシステムズエフコテープ2号古河電工パワーシステムズ
489税込538
1巻
5日以内出荷
日本国内内線規定に適用して、JCAA-Dー004規格品です。世界各国でも高い評価を得ています。33kV以下各種ゴム・プラスチック被覆ケーブルの絶縁処理として使用します。自己融着性絶縁テープ=エフコ2号です。
用途33kV以下各種ゴム、プラスチックケーブルの接続部、端末部の絶縁と補修用仕様耐オゾン性:良好、耐トラッキング性:良好幅(mm)20厚さ(mm)0.5長さ(m)10伸び(%)常温:450粘着力(N/20mm)30体積抵抗率(MΩcm)1×1016(20℃)引張強度(N/mm2)常温:4テープ自己融着テープRoHS指令(10物質対応)対応防水性良好絶縁破壊強度(kV/mm)30
ミラクルテープ(自己融着テープ) ミノル工業ミラクルテープ(自己融着テープ)ミノル工業
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
自己融着テープ電気・水道工事・応急補修に。(耐候・耐水・耐圧・耐油・耐火・耐薬品・絶縁・高気密)世界で最も過酷な米軍規格に合格耐水性があるだけでなく、耐油性もあります塩水に対しても耐性があり水中でも使用可能です仕上げの塩ビテープを巻く必要がありません柔軟性・伸縮性にすぐれ、様々な異形にも密着粘着材を使用していないためベトつきません食品衛生規格も取得済みなので水道管の補修にも使用可能
用途電気の絶縁用・電線の結束などに水漏れ・エア漏れなどの応急処置にケーブルの末端部や接続部、コネクターの絶縁にビニールテープ・熱収縮チューブの代わりに車のメンテナンスにつり・スポーツ用具のグリップに厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-54~260使用率(%)非誘電:0.295強さ絶縁破壊:38(kV/mm)耐電圧(kV)8
No.60,No.62高圧用自己融着テープ セルパックNo.60,No.62高圧用自己融着テープセルパック
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
短時間で空隙の無い均一な形成が可能です耐湿性、耐油性、耐希酸性、耐オゾン性耐紫外線性能高い柔軟性を有します寒冷地対応(40~100℃)
材質EPR(エチレンプロピレン)幅(mm)19厚さ(mm)0.5長さ(m)10耐電圧【破壊】42kV/mm接着強度(N/mm2)【破断時】3.0適合温度(℃)40~100吸水率(%)0.0005
自己融着テープ[シリコンゴム] エスコ自己融着テープ[シリコンゴム]エスコ
5,500税込6,050
1巻
翌日出荷
耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ。電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁、保護、結束など、幅広いニーズにお応えします。耐熱性、耐寒性に優れています。テープ自体が互いに融着し一体化します。電気特性に優れています。自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用。
用途電力ケーブル接続部絶縁保護用材質シリコンゴム幅(mm)19厚さ(mm)0.5長さ(m)15耐熱温度(℃)-20~180絶縁耐力46.9(kV/mm)
シリコンテープ 自己融着タイプ 25-3シリーズ アズワンシリコンテープ 自己融着タイプ 25-3シリーズアズワン
1,790税込1,969
1個
当日出荷
耐油性・耐薬品性・耐水性に優れており、幅広い用途に使用できます。テープ同士がくっつく自己融着タイプのテープです。
材質テープ/シリコンゴム、保護フィルム/PE
シリコンゴムテープ エーモンシリコンゴムテープエーモン
1,298税込1,428
1個
当日出荷
耐候性・耐塩水性に優れ、空気や水を通さない自己融着テープ 柔軟性・伸縮性に優れ、様々な形状にもフィットする
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.5
自己融着性絶縁テープ(JJテープ) JAPPY自己融着性絶縁テープ(JJテープ)JAPPY
369税込406
1巻(10m)
当日出荷
特性絶縁
自己融着テープ イチネンTASCO自己融着テープイチネンTASCO
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
仕様ケーブル接続部絶縁用及び端末処理用 サイズ…19mm(巾)×0.5mm(厚さ)×10m(長さ)テープ厚さ(mm)0.5
自己融着テープ ニトムズ自己融着テープニトムズ(7件のレビュー)
409税込450
1巻
当日出荷から4日以内出荷
テープ同士がくっつき合う”自己融着”の性質を応用。 ブチルゴム仕様により密着性が高く、耐水性・耐湿性・絶縁性に優れているので、水道管の防水、水漏れの補修に最適です。
用途水道管の補修や電線の絶縁に
自己融着テープ#13US まつうら工業自己融着テープ#13USまつうら工業
668税込735
1個
当日出荷
粘着性ポリエチレン製の自己融着テープです。
用途電線の被覆絶縁にRoHS指令(10物質対応)対応
自己融着ブチルゴムテープ #15 まつうら工業自己融着ブチルゴムテープ #15まつうら工業
819税込901
1個
当日出荷
耐水性を求められる電線やアンテナの防水被覆絶縁に、ノンセパレーターで作業性抜群。基材を約2倍に引き伸ばしながらハーフラップで巻き付けて使用してください。
用途工具の絶縁、水道下水管の簡易補修や、配管の防水被覆や補修にもRoHS指令(10物質対応)対応
FITテープ(自己融着性絶縁テープ) ユーボンFITテープ(自己融着性絶縁テープ)ユーボン
719税込791
1巻
4日以内出荷
絶縁・保護共用テープ。 ポリエチレン基材にゴム系粘着剤を薄く塗布した電気絶縁テープ ハロゲンフリー 優れた耐トラッキング性 黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)規格品
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。 (特に水気の多い箇所での絶縁・保護に適しています。) 脱ハロゲンが必要なゴム・プラスチック絶縁電線の接続及び端末処理部の絶縁保護用仕様絶縁破壊の強さ (MV/m)/10、耐トラッキング性 塩水噴霧101回/漏洩電流0.5(A)未満材質粘着性ポリエチレン伸び(%)400引張強度(N/10mm)10
水止めテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水止めテープSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。
長さ(m)1引張強度2以上(N/mm2)伸び(%)500以上耐熱温度(℃)常時90、瞬時120セパレータ主なワーク大面材、パーツ
自己融着テープ 日本緑十字社自己融着テープ日本緑十字社
2,498税込2,748
1巻
翌々日出荷
材質ブチルゴム質量(g)120日本緑十字社品番268401
忍者テープ Devcon(デブコン)忍者テープDevcon(デブコン)(20件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりにトラスコ品番404-2573質量(g)38伸び(%)600引張強度(MPa)8特性絶縁性絶縁性能16000V/mm
エクストリーム4600 テサ (tesa)エクストリーム4600テサ (tesa)(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど、緊急補修を要する際に大きな威力を発揮します。 設備の維持管理責任者の方々の強力な助っ人です。 重ねることでテープ自体が互いに融着します。 粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能です。 柔軟性が高く、多様な被着面に使用可能です。 電気絶縁性に優れています。 耐熱性・耐寒性・耐光性に優れています。UL510 認証品です。 糊残りしないため仮固定に適しています。
用途高温になるワイヤーやケーブルの絶縁や保護 金属製パイプや水回り配管の保護 各種塗装面へのマスキング(粉体塗装、溶剤塗装、Eコート、陽極処理、メッキ処理など) 自動車ワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束やリペア作業、エンジン回りのシーリング 海洋部品の結束、固定、保護材質シリコーンゴム伸び(%)600耐熱温度(℃)-60~260絶縁破壊電圧(kV)8引張強度(N/10mm)33耐圧力性(kg/cm2)12/4重巻セパレータポリエステル特性耐候性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性、耐摩耗性
シリコンゴム自己融着テープ ビージーバンデージ 中川ケミカルシリコンゴム自己融着テープ ビージーバンデージ中川ケミカル(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。引張強度(N/10mm)48絶縁破壊電圧(kV/mm)38引張強度(N/mm2)4.8特性耐水、耐油性、耐薬品性
ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし) 日東電工ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし)日東電工(93件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷
非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。トラスコ品番377-6841質量(g)100粘着剤ゴム系主な用途電線ケーブル端末処理・接続用引張強度(N/19mm:参考値)11.2絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
自己融着性シリコーンゴムテープ No.66 日東電工自己融着性シリコーンゴムテープ No.66日東電工(1件のレビュー)
2,890税込3,179
1巻
当日出荷
電力ケーブル接続部絶縁保護用です。
用途耐熱・耐候性に優れ、電力ケーブルの接続、保護に適しています。引張強度(N/10mm)4.3
3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護) 3M(スリーエム)3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護)3M(スリーエム)(38件のレビュー)
459税込505
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。トラスコ品番217-2798質量(g)98連続使用温度(℃)90粘着力(N/10mm)9.8引張強度(N/25mm)24.5引張強度(N/10mm)9.8粘着力(N/25mm)24.5剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)28特性絶縁特性
ブチル自己融着粘着テープ(セパレーターあり) 日東電工ブチル自己融着粘着テープ(セパレーターあり)日東電工(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
電気特性・耐久性・耐薬品性に優れたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着します。 切断にはカッターが必要。
用途電線等の絶縁補修。 電線ケーブルの端末処理・接続・保護用トラスコ品番124-7310質量(g)120伸度(%)530引張強度(N/10mm)5.9剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐久性、耐薬品性
シリコン・ゴムテープ 超ぴた W.A.Sシリコン・ゴムテープ 超ぴたW.A.S(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
-50~260℃超耐熱性。 水パイプ、排気パイプ、ケーブル結束。 防水・防サビ 自己融着テープは水廻りの配管などの水漏れ箇所、絶縁箇所など幅広くご利用いただけます。また、テープ同士が融着するため、はがした後のベトベトした粘着質が残りません。
伸度(%)300耐熱温度(℃)-50~260引張強度(N/cm2)49.2特性耐熱性、防水、防サビ、絶縁絶縁耐力400V
シリコントミーテープ(自己融着タイプ) アズワンシリコントミーテープ(自己融着タイプ)アズワン(4件のレビュー)
2,120税込2,332
1巻
当日出荷
耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。 焼却時に有害物質が発生しません。 自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム引張強力(N/mm2)4.8絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911)特性耐水、耐油性、耐薬品性
アサヒNテープ(自己融着性絶縁テープ) 住電機器システムアサヒNテープ(自己融着性絶縁テープ)住電機器システム(11件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
ケーブルの終端部および直線接続部の絶縁等に使用し、合成ゴムを主成分としたもので伸ばして巻くことにより、時間の経過とともに融着して一体化します。
用途33kV以下のゴム・プラスチック電力ケーブル等の接続部や端末処理の絶縁用に使用されます。仕様セパレーターなし伸度(%)400引張強度(N/25mm)15.9引張強度(N/19mm:参考値)12.1絶縁破壊電圧(kV/mm)25
エフコテープ2号(高圧絶縁テープ) 古河電工(古河電気工業)エフコテープ2号(高圧絶縁テープ)古河電工(古河電気工業)(51件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷
電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。 エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。
用途100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。種別セパレーターなし伸度(%)450引張強度(N/25mm)10引張強度(N/10mm)4.0粘着力(N/20mm)30粘着力(N/25mm)37.5
自己融着ブチルゴムテープ No.15 ニトムズ自己融着ブチルゴムテープ No.15ニトムズ(26件のレビュー)
779税込857
1巻ほか
当日出荷
バツグンの密着性!しかもノンセパレートタイプ。 ノンセパレートタイプなので、巻きやすく作業時間も短縮できます。 耐水・耐湿性の要求される電線などの防水被覆。
用途電線ケーブルの端末処理・接続用に。 ケーブル端末の電気絶縁に 機械、工具の絶縁、水道官などの配管補修に質量(g)100伸度(%)550引張強度(N/10mm)15.5セパレータなしRoHS指令(10物質対応)対応
自己融着テープ No.11 ニトムズ自己融着テープ No.11ニトムズ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
電気特性・耐熱性・耐久性・耐薬品性にすぐれたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着。 セパレーターをはがしてご使用ください。 抜群の密着性!
用途ケーブル端末の電気絶縁に。 機械、工具の絶縁被覆に。 水道管などの配管補修に。質量(g)110伸度(%)530引張強度(N/10mm)16セパレータありRoHS指令(10物質対応)対応特性電気特性、耐熱性、耐久性、耐薬品性
スコッチ 自己融着テープ 130C 3M(スリーエム)スコッチ 自己融着テープ 130C3M(スリーエム)
64,980税込71,478
1箱(24巻)
5日以内出荷
ライナーレスで作業性に優れている自己融着性のテープ
用途高圧・特別高圧ケーブル接続部の一次絶縁用幅(mm)19厚さ(mm)0.5長さ(m)9基材エチレンプロピレンゴム
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら