15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使える!
使用温度範囲(℃)-20~180 使用場所屋内・屋外用 粘着タイプ超強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広い素材を強力に固定できます
用途金属・プラスチック・タイルなどの固定に
1セット(2枚)ほか
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

つきにくかった塩化ビニル素材の固定用
用途塩化ビニル素材の接着・固定に 粘着力(N/10mm)26.4 粘着タイプ超強力 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凹凸面の貼り合わせに! ベニヤなどの粗面にしっかり接着! 超強力両面テープ粗面用薄手 柔軟性、耐久性、耐熱性に優れたアクリルフォーム基材に、強靭な接着剤を使用しています。 素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性能を発揮します。 JIS規格(Z1541)超強力両面粘着テープ1種1号(構造用接合部)レベルに適合しています。
用途凹凸面やザラザラ面への接着や補修に最適 ベニヤやブロックなど粗面への接着に
1巻
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木材やベニヤ板の接着に特化した木材用。ざらざら面や多孔質部分によくなじむ。
用途木材・ベニヤ用 仕様木材・ベニヤ用 使用場所屋内・屋外用 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で切れ塩化ビニル素材をしっかり接着します。 薄手で目立たずきれいに接着します。
用途塩化ビニル素材に 厚さ(mm)0.8 主なワークパーツ
1巻
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途各種金属、補強材などの固定、シールに。 厚さ(mm)0.8 グレー 長さ(m)11 使用温度範囲(℃)-30~200 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 主な用途固定用 粘着力(N/10mm)38 剥離紙平面紙 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 特性超強力、屋外使用可、衝撃吸収、耐候、耐寒
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格1種1号適合品。ダッシュボードへのETC・レーダーなど軽量な車内アクセサリーの接着、固定に最適です。
テープ幅(mm)15 テープ厚さ(mm)0.8 テープ長さ(m)1 基材アクリルフォーム
1個
969 税込1,066
当日出荷

用途つきにくかった塩化ビニル素材の接着、固定に。 仕様JIS規格Z15411種適合品 テープ地色 主なワークパーツ
1個
735 税込809
翌日出荷

金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。 グレー 基材アクリルフォーム 寸法(幅Wmm×長さLm)600×33 テープ厚さ(mm)0.8 粘着剤アクリル系 ライナーはく離紙
1巻
46,980 税込51,678
5日以内出荷

高い接着性、低温接着性に優れるテープ。日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。低VOCタイプ。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレーム、補強材の接着など様々な用途に。 グレー 基材アクリルフォーム 寸法(幅Wmm×長さLm)300×33 粘着剤アクリル系
1巻
52,980 税込58,278
5日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS Z1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に適合。 柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体のゆがみや変形に追随します。 耐久性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。
用途自動車用外装部品(エンブレム)の固定に。 各種建材・住設部品の接着・固定に。 質量(g)160 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ超強力 適合用途耐熱 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。 VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。
用途各種金属、補強材などの固定、シールに。 トラスコ品番427-5019 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.8 グレー 長さ(m)11 主な用途接合
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷

高い柔軟性を持ち、ABSやアクリルなどに強力に接着
用途ABSや塗装面の接着に最適。看板標識、車載部品の貼り付け、粗面への接着に。 ブラック 基材アクリルフォーム 寸法(幅Wmm×長さLm)1168×32.9 テープ厚さ(mm)0.8 粘着剤アクリル系
1巻
299,800 税込329,780
103日以内出荷

金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。 グレー 基材アクリルフォーム 寸法(幅Wmm×長さLm)600×33 テープ厚さ(mm)0.8 粘着剤アクリル系 ライナーはく離フィルム
1巻
46,980 税込51,678
104日以内出荷