カテゴリ

  • テープ(7)
    • 両面テープ一般用途用(1)
    • 両面テープ自動車用途用(1)
    • 両面テープ建築用途用(1)
  • バッテリー・電装(3)
    • 自動車用テープ(3)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • 3M(スリーエム)(5)
  • エーモン(4)
  • MYST(1)
  • 10(2)
  • 10~150(1)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 19(3)
  • 25(4)
  • 75(4)
  • 0.15(13)
  • 0.16(10)
  • 0.4(15)
  • 0.75(12)
  • 0.8(21)
  • 1(32)
  • 1.1(32)
  • 1.14
  • 1.2(16)
  • その他(20)
  • テープ厚さ(mm)をもっと見る
  • 両面(1)
  • 屋外使用可(2)
  • 強力(1)
  • 耐候(3)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(1)
  • 衝撃吸収(1)
  • 超強力(1)
  • 用途
    固定・仮止め用(2)
  • 用途
    塩ビ・プラスチック用(2)
  • 用途
    粗面用(1)
  • 用途
    補修用(1)
  • 0.06(1)
  • 0.14(2)
  • 2(2)
  • 10(2)
  • 32(1)
  • 32.9(1)
  • 33(1)
  • 140(1)
  • アクリル系(6)
  • 色
    ブラック(7)
  • 色
    ホワイト(3)
  • オーダー・加工(1)

「強力両面テープ」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
超強力両面テープ 外装パーツ用(強力固定用) エーモン超強力両面テープ 外装パーツ用(強力固定用)エーモン(28件のレビュー)
249税込274
1枚ほか
当日出荷
外装パーツ用。 効果的に接着できる素材:アルミニウム、FRP、軟質塩化ビニル、ステンレス、ガラス、PC(ポリカーボネイト)、硬質塩化ビニル
用途バンパーやスポイラーなどにホワイトテープ厚さ(mm)1.14使用可能温度範囲-20~150℃
超強力両面テープ(ドライブレコーダー・ETCアンテナなどに) 耐熱 エーモン超強力両面テープ(ドライブレコーダー・ETCアンテナなどに) 耐熱エーモン(16件のレビュー)
499税込549
1個(2枚)
当日出荷
耐熱<br />ガラス面に貼っても目立ちにくい黒色フォーム、耐熱性・振動吸収に優れたテープ。<br />ドライブレコーダーの取り付けに使いやすいミニサイズ。<br />【効果的に接着できる素材】ガラス・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・PS(ポリスチレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール
用途ドライブレコーダー・ETCアンテナなどの取り付けに幅(mm)75厚さ(mm)1.14使用可能温度範囲-20~150℃テープ長さ(mm)60
業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。<br />ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。<br />簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。<br />防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途粗面の接着に。<br />黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。<br />接合と防水を同時に実現したい箇所に。<br />断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。<br />各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.14長さ(m)10基材アクリルフォーム粘着力(N/cm)46使用環境屋内・屋外主な用途プラスチック・粗面・固定・補修特性両面・屋内外使用関連資料(1.55MB)
超強力両面テープ やわらかいダッシュボード用 エーモン超強力両面テープ やわらかいダッシュボード用エーモン(20件のレビュー)
299税込329
1枚ほか
当日出荷
柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープです。
用途柔らかいダッシュボードへのETCやスマホホルダーなどの取り付けに。ブラック使用温度範囲(℃)-20~150テープ厚さ(mm)1.14
強力両面テープ エーモン強力両面テープエーモン(1件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープ。
用途柔らかいダッシュボード用、ETCやスマホホルダーなどの取り付けに厚さ(mm)1.14ブラック使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)10寸法(幅W×長さL)(mm)75×140適合材【効果的に接着できる素材】・鉄・アルミニウム・PE(ポリエチレン)・軟質塩化ビニル・アクリル・PC(ポリカーボネイト)・ABS硬質塩化ビニル
超強力両面テープ(プラスチック用) MYST超強力両面テープ(プラスチック用)MYST
499税込549
1個
当日出荷
柔軟な基材でシボ面によくなじみます。<br />耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に)トラスコ品番556-2924材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)75厚さ(mm)1.14ブラック長さ(m)140使用温度範囲(℃)-20~150主な用途プラスチック用
業務用超強力両面テープ VHB Y-4950 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-49503M(スリーエム)
8,898税込9,788
1巻
当日出荷
VHBテープの中で一番高い接合力のテープです 接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です
用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系接着力(N/cm)67粘着タイプ超強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ3M(スリーエム)
7,898税込8,688
1巻
当日出荷
黒色で、テープが目立たないタイプです。<br />アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。<br />スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。<br />変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。<br />各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。<br />接合と防水を同時に実現したい箇所に。厚さ(mm)1.14長さ(m)32使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)46剥離紙PEフィルム使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性衝撃吸収、屋外使用可、強力、耐候
業務用超強力両面テープ VHB Y-4951(CTシリーズ) 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4951(CTシリーズ)3M(スリーエム)
8,298税込9,128
1巻
当日出荷
被着体や接合材が-5℃でも接着できます。 振動吸水性・耐水性に優れ、高いシール効果と接合が同時に得られます。 柔軟で弾力性に富み、接合部の変形に追従します。 切断にはカッターが必要
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ 3M(スリーエム)【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ3M(スリーエム)
9,697税込10,667
1巻
61日以内出荷
従来のアクリルフォームテープの優れた特性に加え、粘着剤を改良することにより、プラスチック全般に対しての接着性を向上させたものです。また、フォーム材は、形状追従性に優れたフォームを使用しているため、被着体に対する濡れ性も優れています。 1.高い耐候性とシール性。 2.耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。 3.独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません
用途補強板の接合、シール用途等幅(mm)10~150長さ(m)32.9密度(g/cm3)0.59T型剥離強度(N/mm)2.6剥離紙あり、0.12mm剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])9090度方向剥離力(N/cm)46引張接着力(N/cm2)62サービス分類オーダー・加工
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら