断熱性、柔軟性に優れています。
ステンレスの溶接焼けの除去に最適です。
用途ステンレス酸洗用。
質量(g)1400
耐熱温度(℃)550
組織綾織り
織り方綾織り
繊維径(μm)6
アスベスト、ガラスの代替テープ。優れた耐炎性がありあります。柔軟な感触を持ち、細い配管や狭いスペースにも容易に施行できます。ガラス繊維の様な皮膚刺激がありません。有機溶材、弱アルカリ、弱酸性物質に抵抗性があります。
用途防熱・防炎・保温用
各種配管、機器の火傷防止用
材質/仕上耐炎繊維の平繊物
テープ長さ(m)30
テープ厚さ(mm)1.2
耐熱温度(℃)250
関連キーワード