強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
テープ長さ(m)4
厚さ(mm)1.1
色白
使用温度範囲(℃)-20~90
基材アクリルフォーム
粘着剤特殊アクリル系
主な用途多用途
粘着力(N/10mm)32
使用場所屋内用
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE
従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。
用途PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合
幅(mm)5~150
長さ(m)1.5or10or33
90度方向剥離力(N/cm)44
引張接着力(N/cm2)47
剪断接着力(N/cm2)58
サービス分類オーダー・加工
柔軟で、強靭なアクリルフォーム基材を採用した、強力な粘着力を持つ両面テープです。
金属・木・プラスチックなどの接着に
用途多用途(屋内用)
カラーボックスのカーテンレールの接着用
使用温度範囲(℃)-20~90
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE
屋内用。ダッシュボード表面のエンボスにもよくなじみます。素材の変形や縮みにもよくなじみ、高い接着力を発揮します。いろんな使用シーンで大活躍。様々な素材に対応します。強靭なアクリルフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した両面テープ。アクリルフォーム基材のもつ強靭かつ柔軟性に富んだ特性に加え、アクリル粘着剤の優れた耐候性を併せ持つ接合材で、従来の粘着剤では得ることのできなかった強力な接合を可能にする両面テープです。ポリプロピレン製、軟質塩化ビニール製のどちらのダッシュボードにも使用可能
用途車内の小物の固定に
材質基材:高密度ポリエチレンフォーム 粘着剤:アクリル系
幅(mm)15
厚さ(mm)1.1
色黒
長さ(m)4
粘着力(N/10mm)20
径(mm)内芯:76 (3”)
1個(1個)
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。
強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。
広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。
屋外でも長時間にわたって使用できます。
水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け
幅(mm)5~150
色灰色不透明
長さ(m)1.5or10or33
テープ厚さ(mm)1.1
主な用途固定
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強粘着・耐熱性
90度方向剥離力(N/cm)37
引張接着力(N/cm2)66
剪断接着力(N/cm2)72
剥離紙厚さ(mm)0.13
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード