53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着 使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明度が高く貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用にご使用頂けます。
用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に 厚さ(mm)1.1 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-40~120 粘着力(N/10mm)20 特性超強力 適合用途透明 主なワークパーツ
1巻(2m)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

F★★★★相当品のパネル施工用両面テープ。
用途各種パネル施工時の1次接着用に。MPX-1など、専用接着剤を併用の上ご使用ください。
1個ほか
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル粘着剤で強力接着。全天候型。耐水性にすぐれ屋内・外OK。平滑面・粗面どちらもOK
用途さまざまな素材の固定及び接着 質量(g)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
テープ長さ(m)4 厚さ(mm)1.1 使用温度範囲(℃)-20~90 基材アクリルフォーム 粘着剤特殊アクリル系 主な用途多用途 粘着力(N/10mm)32 使用場所屋内用 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1巻
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。ザラザラした合板・木にも使えます。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途表面にざらつきのある木材・ベニア板の接着に 屋内/屋外用 適合【接着できる素材】 木材、ベニア板、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、プラスチック(軟質塩ビ・ポリプロプレン・ポリエチレン除く) 使用温度範囲(℃)-20~90 使用場所屋内・屋外 不適合【接着できない素材・場所】 軟質塩化ビニール、ポリエチレン・ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水しているとこと 粘着タイプ超強力 荷重(N)4.9(木材同士の時の目安) 被着材の素材金属
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。抗菌加工したタイルにも接着が可能です。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途つきにくいタイル表面への接着に 適合【接着できる素材】タイル(抗菌・防汚れ含む)、プラスチック、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、硬質ゴム、木 使用温度範囲(℃)-20~80 テープ地色グレー 使用場所屋内・屋外 不適合【接着できない素材と場所】シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水 粘着タイプ超強力 荷重(N)4.2(タイルとステンレスでの時の目安) 被着材の素材金属
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車内用 柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープ 【効果的に接着できる素材】PP(ポリプロピレン)・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・軟質塩化ビニール・硬質塩化ビニール
用途スマホホルダー・ETCなどの取り付けに 使用温度範囲(℃)-20~150 基材アクリルフォーム テープ厚さ(mm)1.1 粘着剤アクリル系 特性超強力/両面/耐候性/耐熱性/振動吸収性
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟な基材でシボ面によくなじみます。耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に) トラスコ品番556-2879 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤 幅(mm)75 厚さ(mm)1.1 長さ(m)140 使用温度範囲(℃)-20~150
1個
499 税込549
当日出荷

多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.1 長さ(m)10 粘着力(N/cm)44 使用環境屋内・屋外 関連資料(1.55MB)
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凹凸面にもしっかりと着きます。VOC対策品であり、揮発性有機化合物を使用しておりません。
用途建材仮止め用 テープ幅(mm)20 基材ポリエチレンフォーム テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.1
1巻ほか
559 税込615
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内用。ダッシュボード表面のエンボスにもよくなじみます。素材の変形や縮みにもよくなじみ、高い接着力を発揮します。いろんな使用シーンで大活躍。様々な素材に対応します。強靭なアクリルフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した両面テープ。アクリルフォーム基材のもつ強靭かつ柔軟性に富んだ特性に加え、アクリル粘着剤の優れた耐候性を併せ持つ接合材で、従来の粘着剤では得ることのできなかった強力な接合を可能にする両面テープです。ポリプロピレン製、軟質塩化ビニール製のどちらのダッシュボードにも使用可能
用途車内の小物の固定に 材質基材:高密度ポリエチレンフォーム 粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 長さ(m)4 粘着力(N/10mm)20 径(mm)内芯:76 (3”)
1個(1個)
1,120 税込1,232
翌々日出荷

初期接着、冬季の低温接着に優れています
用途石膏ボード、ケイカル板、キッチンパネル、合板と下地材との仮止め 幅(mm)20 厚さ(mm)1.1 長さ(m)10 主な用途石膏ボード、ケイカル板、キッチンパネル、合板と下地材との仮止め 特性両面
1パック(5巻)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多用途。使用可能温度-20℃~+81℃。屋内外OK。弾力性。振動吸収
用途幅広い多用途性でいろいろな用途に対応 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 引張強度(N/25mm)47.9 引張強度(N/10mm)17.6 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木・タイルなどの凹凸面、ザラザラ面へのフックやパネルの固定の接着に適しています。
用途室内の凹凸面へのフックやパネルの固定に 材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 長さ(m)2 芯径(mm)内芯:28(1.1”) テープ色:白
1箱(10巻)
9,200 税込10,120
翌日出荷

柔軟で、強靭なアクリルフォーム基材を採用した、強力な粘着力を持つ両面テープです。 金属・木・プラスチックなどの接着に
用途多用途(屋内用) カラーボックスのカーテンレールの接着用 使用温度範囲(℃)-20~90 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テサ (tesa)汎用両面テープ”55792”
エコ商品
屋内外問わず、非常に優れた粘着力を発揮します。
用途タイル、金属、プラスチックなど平滑面への固定に屋内・屋外での使用に。 トラスコ品番207-3553 材質基材:PEフォーム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)1.1 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。 凹凸面、ザラザラ面の接着に最適です。 コンクリートやレンガなどの外壁面に強力接着。フックやプレートの固定に。
用途コンクリートやレンガなどの外壁面への貼り付けに 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.1×15×5 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1箱(100巻)
43,980 税込48,378
6日以内出荷

きわめて高い接着力を備えた両面テープ!ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。 はく離紙をはがしてすぐ使えます。 自由な長さで使えるロールタイプ。超強力粘着、小巻
芯径(mm)25
1巻
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

初期接着、冬季の低温接着に優れています
用途石膏ボード、ケイカル板、キッチンパネル、合板と下地材との仮止め。 幅(mm)20 厚さ(mm)1.1 長さ(m)10 主な用途石膏ボード、ケイカル板、キッチンパネル、合板と下地材との仮止め。 特性両面
1箱(10巻×4箱)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.1 グレー 長さ(m)10 粘着力(N/cm)37 使用環境屋内・屋外 関連資料(1.55MB)
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低VOC環境対応品。 クッション性に優れたポリエチレンフォーム採用で凹凸面、粗面に対して良好な接着性能。
用途石膏ボード・合板・珪酸カルシウム・各種建築ボードの仮止め接着用に 厚さ(mm)1.1 質量(g)75 長さ(m)10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途低VOC、粗面 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1巻
449 税込494
当日出荷

各種ボードの仮止め用途に最適特殊発泡体とアクリル樹脂系粘着剤との組み合わせで、凹凸面への接着が良好です優れた初期接着強さを有します低温時の接着性に優れています
材質剥離紙/紙 長さ(mm)10 温度範囲(℃)(接着後)-20~60 主なワークパーツ
1巻
789 税込868
翌々日出荷

VHBテープ。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に 材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 使用温度範囲(℃)-30~200 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.1 テープ色:グレー
1巻
2,840 税込3,124
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種建築内装化粧材を下地材に仮固定する為の専用両面粘着テープです。接着剤と併用して使用します。
用途各種建築内装化粧材と下地材との仮固定、内装造作部材の仮固定 使用量4.5m/化粧パネル (900mm×1800mm) 推奨接着剤被着材料に合せて接着剤をお選びください。MS-100(化粧パネル900×1800mに施工した場合の標準仕様量:333ml 1本)UR-70(化粧パネル900×1800mに施工した場合の標準仕様量:330ml 1本) 主なワークパーツ
1箱(48巻)
54,980 税込60,478
6日以内出荷

ORABOND(R) UHB25110G は、高いせん断保持力と耐熱性を必要とする高性能な接着・実装用途向けに設計された灰色発泡アクリル系粘着剤です。 このテープは、透明な外層とグレーのコアで構成されています。 UHB(R) (Ultra-High-Bond) テープの粘弾性特性により、被着体の熱膨張係数の違いによって生じる張力のバランスをとることができます。 さらに、粘着剤が材料の微細な表面に流れ込み、優れた「ぬれ広がり」によって極めて高い接着性を実現し、優れたUV安定性を提供します。
温度(℃)<15(取付) 耐熱温度(℃)short-term:150、long-term:100 耐冷温度(℃)-40 密度(kg/m3)790 RoHS指令(10物質対応)対応 接着力【引きはがし/24時間後】50N/25mm・70N/25mm、【剪断/24時間】0.87N/mm2、【引張/24時間後】0.78N/mm2
1巻
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着しにくいプラスチック素材(ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩化ビニール)にも強力に接着します。素材の変形や縮みにもよくなじみます。振動する場所でも、高い接着力を発揮します。
用途プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩化ビニール)などの接着用。 その他切断にはカッターが必要 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1.1 使用温度範囲(℃)-20~80 粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 30 N/cm 特性超強力、両面
1巻
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PP・PEなどの難接着樹脂にもピッタリ貼り付く
用途ダッシュボード などへの接着に 使用温度範囲(℃)-20~150 テープ幅(mm)15 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)1.1 粘着剤アクリル系粘着剤 特性両面、強粘着
1巻
899 税込989
3日以内出荷

VHBテープ。耐熱性に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に 材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 使用温度範囲(℃)-30~200 テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.1 テープ色:グレー
1巻
1,790 税込1,969
翌日出荷

ザラザラした合板・木にも使えます。素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。
用途木材、ベニヤなどの接着用。 その他切断にはカッターが必要 トラスコ品番460-0744 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)12 厚さ(mm)1.1 グレー 長さ(m)1.5 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 15 N/cm 特性超強力、両面
1巻
589 税込648
当日出荷

素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。
用途抗菌加工したタイルなどの接着用。 仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:特殊アクリル系 厚さ(mm)1.1 グレー 長さ(m)1.5 使用温度範囲(℃)-20~80 粘着力(N/10mm)粘着力:30 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低臭と抜群の手切れ製でスピーディな施工を実現します。
用途化粧ボードの仮固定用。 仕様カッター必要 材質基材:特殊ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1.1 長さ(m)10 粘着力(N/10mm)1.3 粘着力(N/25mm)32.8
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

これ1本で、いろんな素材に!軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外用 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)0.1 テープ長さ(mm)100 テープ厚さ(mm)1.1 粘着タイプ超強力 基材アクリルフォーム トラスコ品番542-3449 使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着剤特殊アクリル系 粘着力(N/10mm)32 使用場所屋内外用 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1枚
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凹凸面対応、建材仮止めボードテープです。本製品はシックハウス症候群の原因となる、揮発性有機化合物を大幅に軽減したVOC対策品です。
用途石膏ボード・合板・ケイ酸カルシウム板・各種建築ボードの仮止めに。※負荷のかかる垂直面、天井面への部材はビスやネジ等を併用して固定してください。 長さ(m)10 剥離紙 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC 主なワークパーツ 再生紙使用マーク適合
1巻ほか
519 税込571
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まつうら工業建材仮止用強力両面テープ T668
エコ商品
建材仮止め用両面ボードテープです。
用途石膏ボード・合板・ケイ酸カルシウム板などの建築ボードの仮固定に 粘着力(N/20mm)15・(セパレーター側)20 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1個
699 税込769
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途キッチンパネルと下地材との仮固定(一次接着用)に。 鏡・装飾ガラスと下地との接着。 材質アクリル樹脂系両面粘着 厚さ(mm)1.1 寸法(mm)20×10m 質量(g)850 テープ地色 芯径(mm)75 アズワン品番64-7956-01
1本
585 税込644
当日出荷

1個
特価
799 税込879
当日出荷

1個
特価
729 税込802
当日出荷

1個
特価
989 税込1,088
当日出荷