耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
色グレー
多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
色白
ポリプロピレンなどの難接着PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです。プラスチックから、金属まで幅広く使える多用途タイプです。低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。
用途ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。
トラスコ品番630-8251
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:PEフィルム
幅(mm)12
厚さ(mm)1.1
色白
タイプ切断にはカッターが必要
長さ(m)33
使用温度範囲(℃)-20~150
粘着力(N/10mm)43
1巻
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装にも対応します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として使用可能です。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。
用途金属や一般的なプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
トラスコ品番630-8243
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:PEフィルム
幅(mm)12
厚さ(mm)1.1
色グレー
タイプ切断にはカッターが必要
長さ(m)33
使用温度範囲(℃)-30~230
粘着力(N/10mm)41
1巻
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
溶接・リベットなどの置き換えも出来るVHBテープの強い接着力を持ちながら、コストを抑えたエントリーモデルです。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:平面紙
色グレー
タイプ切断にはカッターが必要
長さ(m)33
多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
厚さ(mm)1.1
色白
長さ(m)33
粘着力(N/cm)44
使用環境屋内・屋外
PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです。低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。
用途ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。
厚さ(mm)1.1
色白
長さ(m)33
使用温度範囲(℃)-20~150
基材アクリルフォーム
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)43
剥離紙PEフィルム
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
特性屋外使用可、耐候、耐寒、両面
・一般的なフォームテープよりも大幅に低いVOC(揮発性有機化合物):放出試験規格VDA 278に基づいて設計されています。・低臭に配慮した特別配合:排出試験規格VDA 270に準拠した低臭を実現する設計がなされています。・さまざまな被着体に接着:低表面エネルギー材料に最適ですが、中表面エネルギーおよび高表面エネルギー材料にも使用できます。・幅広い業界向け:自動車、電子機器、食品・飲料、一般製造業などの内装用途に最適なソリューションです。・優れたコスト効率:時間と労力を節約できる使いやすいソリューションです。・高温で性能を発揮:121 ℃の高温で接着性と強度を発揮します。・高信頼:高い信頼性のある接着力を提供します
用途自動車、電子機器、食品・飲料、一般製造業などの内装用途
厚さ(mm)1.1
色ブラック
容量1 巻
長さ(m)10
基材アクリルフォーム
主成分接着剤:合成ゴム系
使用環境屋内
金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。
色グレー
基材アクリルフォーム
寸法(幅Wmm×長さLm)600×33
テープ厚さ(mm)1.1
粘着剤アクリル系
ライナーはく離紙
1巻
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。
強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。
広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。
屋外でも長時間にわたって使用できます。
水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け
幅(mm)5~150
色灰色不透明
長さ(m)1.5or10or33
テープ厚さ(mm)1.1
主な用途固定
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強粘着・耐熱性
90度方向剥離力(N/cm)37
引張接着力(N/cm2)66
剪断接着力(N/cm2)72
剥離紙厚さ(mm)0.13
サービス分類オーダー・加工
従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。
用途PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合
幅(mm)5~150
長さ(m)1.5or10or33
90度方向剥離力(N/cm)44
引張接着力(N/cm2)47
剪断接着力(N/cm2)58
サービス分類オーダー・加工
「接着しにくい」を過去に。プロ向けの超強力両面テープです。小巻で使用しやすい3m巻タイプです。3M(TM) VHB(TM) テープ LSE-110WFを使用!圧倒的な接着力、強度、耐久性!。独立発泡フォームによる接合のため、高い接着力とシール性を発揮!。シリコーンやフッ素樹脂加工、剥がれやすい塗装面にも、そのまま貼れます!。スリーエムジャパン製 VHBテープ LSE-110WFを使用。【多用途タイプLSE-110WFについて】3M(TM) VHB(TM) テープは、ネジや溶接を代替可能な超強力両面テープです。幅広い材料に接着、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックにも強力に接着します。簡単施工で、強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外両方で使用可能です。
用途代表的な素材例:スチール、アルミ、ガラス、ABS、アクリル、アクリル塗装面、ポリカ、FRP、 ナイロン、硬質塩ビ、軟質塩ビ、ポリプロピレン、モルタル、ベニヤ合板
幅(mm)15
厚さ(mm)1.1
色ホワイト
長さ(m)3
接着剤アクリル系
材質(キャリア)アクリルフォーム
1巻
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
VHBテープ。耐熱性に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に
材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系
使用温度範囲(℃)-30~200
テープ幅(mm)12
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)1.1
テープ色:グレー
1巻
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
VHBテープ。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に
材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系
使用温度範囲(℃)-30~200
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)1.1
テープ色:グレー
3M(TM) VHB(TM) テープの高い性能に加え、低臭、低VOCを実現。
用途室内空間において臭いや VOCの低減が必要な用途に。
色ブラック
基材アクリルフォーム
寸法(幅Wmm×長さLm)609×32.9
テープ厚さ(mm)1.1
粘着剤ゴム系
1巻
¥159,800
税込¥175,780
81日以内出荷
金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。
色グレー
基材アクリルフォーム
寸法(幅Wmm×長さLm)600×33
テープ厚さ(mm)1.1
粘着剤アクリル系
ライナーはく離フィルム
1巻
¥57,980
税込¥63,778
104日以内出荷
関連キーワード