9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雨・風・汚れ・紫外線・熱に強い
用途リアスポイラーなどの車外パーツに最適 使用温度範囲(℃)-20~150 テープ幅(mm)10 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)1.14 粘着剤アクリル系粘着剤 特性耐候性最強
1巻
819 税込901
3日以内出荷

柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープです。
用途柔らかいダッシュボードへのETCやスマホホルダーなどの取り付けに。 ブラック 使用温度範囲(℃)-20~150 テープ厚さ(mm)1.14
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープ。
用途柔らかいダッシュボード用、ETCやスマホホルダーなどの取り付けに 厚さ(mm)1.14 ブラック 使用温度範囲(℃)-20~150 テープ幅(mm)10 寸法(幅W×長さL)(mm)75×140 適合材【効果的に接着できる素材】・鉄・アルミニウム・PE(ポリエチレン)・軟質塩化ビニル・アクリル・PC(ポリカーボネイト)・ABS硬質塩化ビニル
1巻
499 税込549
当日出荷

柔軟な基材でシボ面によくなじみます。耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に) トラスコ品番556-2924 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤 幅(mm)75 厚さ(mm)1.14 ブラック 長さ(m)140 使用温度範囲(℃)-20~150 主な用途プラスチック用
1個
499 税込549
当日出荷

VHBテープの中で一番高い接合力のテープです 接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です
用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に 基材アクリルフォーム テープ厚さ(mm)1.14 粘着剤アクリル系
1巻ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

黒色で、テープが目立たないタイプです。アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。 トラスコ品番630-8245 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:PEフィルム 幅(mm)12 厚さ(mm)1.14 タイプ切断にはカッターが必要 長さ(m)32 使用温度範囲(℃)-20~150 粘着力(N/10mm)46
1巻
5,498 税込6,048
翌日出荷

黒色で、テープが目立たないタイプです。アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。 厚さ(mm)1.14 長さ(m)32 使用温度範囲(℃)-20~150 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 主な用途固定用 粘着力(N/10mm)46 剥離紙PEフィルム 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 特性衝撃吸収、屋外使用可、強力、耐候
1巻
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Y-4950 【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4950 3M(スリーエム) カスタマイズ可
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150 使用温度範囲(℃)-20~150 破断伸度(%)600 粘着剤アクリル系 密度(g/cm3)0.75 引張強度(N/cm2)120 熱伝導率(W/mk)0.16 接着力(N/cm)67 粘着タイプ超強力 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
2,155 税込2,371
4日以内出荷

5952 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
従来のアクリルフォームテープの優れた特性に加え、粘着剤を改良することにより、プラスチック全般に対しての接着性を向上させたものです。また、フォーム材は、形状追従性に優れたフォームを使用しているため、被着体に対する濡れ性も優れています。 1.高い耐候性とシール性。 2.耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。 3.独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません
用途補強板の接合、シール用途等 幅(mm)10~150 長さ(m)32.9 密度(g/cm3)0.59 T型剥離強度(N/mm)2.6 剥離紙あり、0.12mm 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])90 90度方向剥離力(N/cm)46 引張接着力(N/cm2)62 サービス分類オーダー・加工
1巻
9,697 税込10,667
61日以内出荷