雨・風・汚れ・紫外線・熱に強い
用途リアスポイラーなどの車外パーツに最適
色白
使用温度範囲(℃)-20~150
テープ幅(mm)10
基材アクリルフォーム
テープ長さ(m)2
テープ厚さ(mm)1.14
粘着剤アクリル系粘着剤
特性耐候性最強
1巻
¥819
税込¥901
3日以内出荷
柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープです。
用途柔らかいダッシュボードへのETCやスマホホルダーなどの取り付けに。
色ブラック
使用温度範囲(℃)-20~150
テープ厚さ(mm)1.14
柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープ。
用途柔らかいダッシュボード用、ETCやスマホホルダーなどの取り付けに
厚さ(mm)1.14
色ブラック
使用温度範囲(℃)-20~150
テープ幅(mm)10
寸法(幅W×長さL)(mm)75×140
適合材【効果的に接着できる素材】・鉄・アルミニウム・PE(ポリエチレン)・軟質塩化ビニル・アクリル・PC(ポリカーボネイト)・ABS硬質塩化ビニル
1巻
¥499
税込¥549
当日出荷
柔軟な基材でシボ面によくなじみます。耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に)
トラスコ品番556-2924
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤
幅(mm)75
厚さ(mm)1.14
色ブラック
長さ(m)140
使用温度範囲(℃)-20~150
主な用途プラスチック用
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
VHBテープの中で一番高い接合力のテープです
接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません
反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます
シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です
用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に
色白
使用温度範囲(℃)-20~150
基材アクリルフォーム
テープ厚さ(mm)1.14
粘着剤アクリル系
接着力(N/cm)67
粘着タイプ超強力
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
関連キーワード