接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し、一体化するシリコーンゴム製のテープです。
施工後20年以上の耐候性を有し、安心です。
高い耐紫外線性を有します。
基材シリコーンゴム
粘着剤ゴム系
伸び(%)325以上
耐熱温度(℃)-90~260
特性自己融着、耐候性、耐紫外線
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です
テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き
1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き
高温180℃対応
1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成
本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号
【使用方法】
テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます
テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください
止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。強く引っぱりながら巻き付けると、テープ同士が自己融着し、配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。蒸気配管、飲料水配管も補修可能。JIS K6353(水道用ゴム)承認。食品衛生法第370号、第201号承認。米軍規格適合品(MIL-I-46852C)。
用途配管やホースの漏れやにじみ、ピンホールなどの破損部や隙間補修に
材質シリコンラバー
幅(mm)25
厚さ(mm)1
耐熱温度(℃)-50~200
引張強度(MPa)8.0
耐圧力性(kg/cm2)圧力に応じて重ね巻き(約10)
伸長率(%)600
適合径範囲50A以下
接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。
その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化も極めて少ないのが特徴です。
その特性と西濃から、工業用補修品として様々な企業様にご採用いただいております。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
材質シリコンラバー
厚さ(mm)1
引張強度(MPa)8.0
耐用温度(℃)-50~200
材質がシリコン素材なので、汎用品と比較し耐候性、絶縁性に優れ、さまざまな用途で耐久性が必要な箇所に使用できます。
巻き付けるだけで簡単に漏水補修、サビ止め、絶縁被覆、結束、滑り止め、紫外線保護が簡単にできます。
水道用資機材の漏出性能基準に適合しています。
用途水漏れ防止、サビ止め、絶縁被服、結束、滑り止め、紫外線保護に
トラスコ品番206-5402
質量(g)21
規格食品、添加物などの規格基準(厚生省告示第370号)適合品
引張強度(N/25mm)100以上
アズワン品番64-8642-82
特性耐候性、絶縁性、耐久性
絶縁破壊強度(kV/mm)25
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ダクト専用ブチルゴムシーリング
自己融着性により施行部は経時後一体化します
気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止
耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。
用途台所レンジのダクト
エスコ品番EA944MH-18
耐熱温度(℃)80
特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、耐震性
1個
¥1,880
税込¥2,068
当日出荷
EA934REのパテと融着し一緒にご利用頂けます。
絶縁、漏洩修理、防食、結束が可能
漏洩修理:内圧10kgf/cm2程度であれば恒久修理可能
20年以上、鉄管・鉄製品を腐食させない、水を通さない、優れた紫外線耐性
エスコ品番EA944RE-25
材質シリコーンゴム
絶縁耐圧69000Vまで可能
特性水中使用可能
1個
¥19,000
税込¥20,900
当日出荷
ダクト専用ブチルゴムシーリング
自己融着性により施行部は経時後一体化します
気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止
耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。
用途トイレ及び浴室のダクト
エスコ品番EA944MH-16
耐熱温度(℃)80
特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、耐震性
1個
¥1,610
税込¥1,771
当日出荷
EA934REのパテと融着し一緒にご利用頂けます。
絶縁、漏洩修理、防食、結束が可能。
内圧10kgf/cm2程度であれば恒久修理可能。
20年以上鉄管・鉄製品を腐食させない、水を通さない、優れた紫外線耐性。
エスコ品番EA944RE-25B
材質シリコーンゴム
特性水中使用可能、【絶縁処理】69000Vまで可能
1個
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
ダクト専用ブチルゴムシーリング
自己融着性により施行部は経時後一体化します
気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止
耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。
用途トイレ及び浴室のダクト
エスコ品番EA944MH-17
耐熱温度(℃)80
特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、耐震性
1個
¥2,810
税込¥3,091
当日出荷
ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。
テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。
接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。
食品衛生法第370号、第85号 承認
JIS K6353(水道用ゴム)承認
米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。
幅(mm)25
厚さ(mm)約1
使用温度範囲(℃)-54~260
有効期限(年)製造より2年間(常温状態)
引張強度7.0Mpa
伸度(%)440
耐圧力性圧力に応じて重ね巻き
耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)
絶縁強度(volts/mil)570
使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど
特性耐圧、耐薬品
「エフコテープ1号」はブチルゴムを主成分とした自己融着性の混和物をテープ状に成形した充填材です。電気絶縁用テープ「エフコテープ2号」と組み合わせて使用します。エフコテープ2号の粘着層と完全に融着一体化します。指で簡単に成形でき、小さな力で細部まで充填できます。
環境負荷物質は使用していません。JIG、 RoHS指令に対応しています。
用途各種ケーブルの接続部や分岐部でエフコテープ2号が巻きにくい部分への充填用。
種別セパレーター付き
伸度(%)1000
引張強度(N/cm2)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷
接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として
硬度55~65
巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。
金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。
食品衛生法第370号、第201号 承認
JIS K6353(水道用ゴム)承認
米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
伸び(%)600
耐熱温度(℃)-50~200
引張強度(MPa)8
濡れたままでも自己融着可能なテープです。
用途水漏れの補修テープとして
トラスコ品番580-1632
材質シリコンゴム
幅(mm)25.4
厚さ(mm)1
色黒
長さ(m)10.9
使用温度範囲(℃)-90~260
絶縁電圧(kV)69(最大)
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
機械的強度に優れた、加硫ゴムシートに、防水性に優れた自己融着性粘着材を貼り合わせた、保護・防水を目的としたテープです。
砂塵の舞いやすい地域では、絶縁テープを砂塵から保護し、樹木の枝に触れやすいところでは、下層が傷つくのを防ぎます。 優れた保護・防水性能で水分の浸入を防ぎ、絶縁破壊を防止します。
用途電力ケーブルおよび電線の接続部の絶縁テープの保護・防水処理。
電力ケーブルおよび電線のシース材損傷部の修理。
絶縁電線カバー、クランプカバーの絶縁テープ巻部の保護・防水。
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
ブチルゴムを主体としたダクトジョイント部気密用シーリングテープです(自己融着性非加硫)。
溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。
厚さ(mm)1
長さ(m)5
引張強度(N/10mm)21.7
特性防水
粘着力(N/cm2)10.9
伸び400%<
自己融着性によって施工部は経時後一体化します。
気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。
溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。
耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。
フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。
汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
伸度(%)540
耐熱温度(℃)80
粘着力(N/10mm)13.1
特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、難燃性
自己融着性によって施工部は経時後一体化します。気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
厚さ(mm)1
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト継目部を簡単な作業で確実にシーリングが可能です。乾燥硬化しないので、目減りの心配がありません。
用途高層マンションの空調設備配管施工。スパイラルダクトを中心とした空調ダクト継目シーリング。一般ジョイント部気密に。
仕様ハサミ推奨
トラスコ品番325-1586
材質【基材】基材レス、【粘着剤】ブチルゴム系(自己融着性非加硫)
幅(mm)40
厚さ(mm)1
色ブラック
長さ(m)5
1箱(30巻)
¥27,980
税込¥30,778
11日以内出荷
乾燥硬化しないので、目減りの心配がありません。アルミテープとの組み合わせでより効果を発揮します。ダクト継目部を簡単な作業で確実にシーリングが可能です。
用途高層マンションの空調設備配管施工。スパイラルダクトを中心とした空調ダクト継目シーリング。レンジダクトジョイント部気密に。
仕様ハサミ推奨
トラスコ品番325-1594
材質【基材】基材レス、【粘着剤】ブチルゴム系(自己融着性非加硫)
幅(mm)40
厚さ(mm)1
色イエロー
タイプ難燃
長さ(m)5
1箱(30巻)
¥32,980
税込¥36,278
11日以内出荷
関連キーワード