こんなお得な商品も!
すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに
主な用途滑り止め用
引張強度(N/20mm)150
合成ゴムを主原料とした特殊粘着剤をあつく塗布してあるため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。
しかも耐候性にすぐれたテープですので、防水性がいつまでも持続、気候変化にも特性が影響されません。
切断にはカッターが必要
用途パネル・人工芝等の仮止め他
素肌に優しいゴム粒子を滑り防止層に使用しています。
耐水性、高温性に優れています。
防カビ剤入りのため、浴室など湿気の多いところにも適しています。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)。浴室・浴槽用に。プールサイドやレジャー用品に。
質量(g)375
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)29.5
引張強度(N/10mm)11.8
特性耐水性、高温性
テープ表面に滑り止め鉱物が塗付されています。凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用しています。
用途駅、歩道橋、ビル、工場、倉庫などの階段やスロープにバス、トラック、建設機械、土木機械などのステップにホテル、レストランの通路や厨房などの床面にビル、スーパー、マンションなどの玄関まわりに工事現場、仮設通路などの足場に。
基材アルミ
テープ長さ(m)5
テープ厚さ(mm)1
柔軟性に富み、クッション性がある両面テープです。
用途工場、工事現場、事務所等での備品に最適です。
幅(mm)25
厚さ(mm)1
質量(g)70
長さ(m)10
1巻
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
すべりにくい。凹凸によくなじむ!
トラスコ品番744-6284
材質アルミ
幅(mm)50
厚さ(mm)1
色黒
摘要粘着性あり・セパレーター付
長さ(m)5
1巻
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
特殊粘着剤を厚く塗布しているため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。耐候性にすぐれ、防水性が持続します。気候変化にも特性が影響されません。
用途金属屋根・ハゼ部(立ハゼ葺)シーリング材。
幅(mm)5~500(1mm単位)
厚さ(mm)1
長さ(m)15
伸び(%)8
粘着力(N/25mm)(0℃)38、(23℃)53、(40℃)18
保持力(分)(0℃)300以上、(23℃)140、(40℃)18
引張強度(N/cm)59
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])(23℃)46
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
材質エコユニボード(穴4スミ)
取付方式穴4スミ
エコマーク認定認定
テープ厚さ(mm)1
関連キーワード