46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。 特性防水、気密、防音、断熱 粘着力(N/15mm)6.1
1巻ほか
279 税込307
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。 トラスコ品番836-5330 材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系 ブラック 質量(g)17 2018年トラスコ掲載ページ6 2051
1巻
259 税込285
当日出荷

断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に 主な用途窓・サッシ用 粘着力(N/10mm)4.6 粘着力(N/20mm)9.2 引張強度(N/cm2)8.0 剥離紙あり 特性気密防水、断熱性
1巻ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用 長さ(mm)2000 材質合成ゴム(EPDM) 粘着剤アクリル系粘着剤 構成フィルム基材 比重0.13 伸び(%)550 引張強度(N/cm2)10 圧縮強度(N/cm2)0.6(50%時)
1枚
9,898 税込10,888
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

各種機器の間隙を充てんする発泡シール材です。合成ゴムEPDMの混和物を半独立半連続状態で発泡させたものです。より高発泡にしたもので、発泡体の圧縮割合により、防水、防風、防塵、防音、断熱材として使い分けることができます。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用 長さ(mm)2000 材質合成ゴム(EPDM) 構成フィルム基材 粘着剤アクリル系粘着剤 比重0.11 伸び(%)450 引張強度(N/cm2)8 圧縮強度(N/cm2)0.45(50%時)
1枚
9,698 税込10,668
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 床と壁の取り合い部分の気密・防水に最適。
用途各種取り合い部分の気密に 基礎と土台の気密に 気密シートの補助材として 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に 質量(g)288 粘着力(N/20mm)9.2 引張強度(N/cm2)8.0 セパレータあり 特性気密防水、断熱性
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防音シート(エプトシーラー)は特にスピーカー周辺の音もれ、振動を効果的に抑え、また音の乱反射を吸収する高機能防音材です。フロントドアのスピーカー取り付け部のす隙間埋め、リアのスピーカーボード周辺の隙間埋めやスピーカー背面のボディ(ドア内部のアウターパネルなど)に貼ることによって、音もれや共振によるビビリ、音のこもりなどを抑えることができます。耐候性・耐感熱性・耐薬品性に優れています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため圧縮して使用するのも容易です。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用 長さ(mm)500 幅(mm)450
1セット(2枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。 材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系 ブラック タイプ片面 長さ(m)1 粘着力(N/10mm)4.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径(Φmm)4.0 ねじの呼びM5 外径(Φmm)14.0 厚さ(mm)5.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
6,598 税込7,258
5日以内出荷

気密パッキンテープ モノタロウ 動画あり
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応(0.1MB) 引張強度(kPa)163.5 見掛密度(kg/m3)110±20
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

発泡体の中でも耐候性に優れたEPDMゴムを半連泡で発泡させたシール材、すぐれた水密特性・気密特性を持ち、柔軟な素材のため圧縮して使用することが可能。車などの、防音材、デッドニング材としての効果も抜群。
仕様●材質:EPDMゴム半連泡●色:黒●粘着:アクリル系不織布基材
1枚
829 税込912
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個ほか
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体 主な用途隙間用 特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
1巻
特価
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。 主な用途隙間用 粘着力(N/10mm)4.6 特性気密防水、耐久性、耐候性
1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住宅の気密・防水パッキン材です。柔軟な発泡体のため、凹凸面にもよくなじみ、止水性能にも優れています。発泡体どうしが融着しないので施工、保存が簡単です。
用途住宅などの気密防水、すき間ふさぎ、振動の緩和に 主な用途隙間用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密防水、止水性 粘着力(N/15mm)6.1
1個
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
長さ(m)2
1個
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟性、弾力性に富んだ独立発泡構造を持つ、耐候性、水密性にすぐれた発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を独立発泡させた高機能発泡体です。
1個
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途あらゆるシール用途に。 幅(mm)30 ブラック 長さ(m)2
1巻ほか
49,980 税込54,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)エプトシータ
部品名称エプトシータ 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.15MB) 図解NoBSA-651 951シリーズ オプション17 ソフトキャビン部品_No.24、BSA-950-1 -2シリーズ オプション ソフトキャビン部品_No.24、BSA-650-1 -2シリーズ オプション ソフトキャビン部品_No.24、BSA-950シリーズ オプション ソフトキャビン,扇風機部品_No.24、BSA-650シリーズ オプション ソフトキャビン、扇風機部品_No.24
1個
789 税込868
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)エプトシーラ
規格5X10X1020 部品名称エプトシーラ 関連資料展開図1(1.48MB) 展開図2(1.39MB) 図解NoBSA-535 シリーズ オプション ソフトキャブン部品_No.8、BSA-536シリーズ -A オプション ソフトキャビン部品_No.8
1個
729 税込802
7日以内出荷

規格TM-238-510X510L 部品名称パッキン(トチギヤエプトシーラ) 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.08MB) 図解NoSSA-F616VT ラジエータ部品_No.17、SSA-F616MAT ラジエータ部品_No.17
1個
699 税込769
7日以内出荷

スピーカー周辺の音もれ等を防ぐ防音材です。 スピーカー取り付け部のすき間等に貼ることによって、音もれや共振などを抑えるのに役立ちます。
用途車内の内張りからの音もれ防止に。スピーカー周辺の防音に。 長さ(mm)500 幅(mm)450 厚さ(mm)5 質量(g)123 基材EPDM発泡体 粘着剤アクリル系 引張強度(MPa)0.1 粘着力(N/25mm)10.2 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.7MB)
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷


耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。 主な用途隙間用 特性耐候性、止水性、防水
1巻
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。 材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ 粘着力(N/25mm)10 特性防水、気密
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成ゴムを基材とし、半連続気泡状態にさせた発泡体です。 柔軟性が豊かで、わずかな力による圧縮が可能。凹凸部分にスムーズにフィットします。
用途シール材・止水材(土木建築、電機機器、自動車関連)、すきまテープ、スリップ止め 幅(mm)1000 長さ(mm)2000 材質合成ゴム(EPDM) 仕様半連続気泡体 グレードOP-130 伸び(%)205 引張強度(MPa)0.10 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮応力25%(kPa)4 見掛密度(kg/m3)80
1枚
6,998 税込7,698
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

付属品TPネジ(Φ4×10L) 4本、平ワッシャ(M4用) 材質(排気口)亜鉛鋼板、(クッション)日東電工エプトシーラーEE-1010(黒)
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

車種専用に設計の、リアカメラ取付金具です。カメラ部の出っ張りも最小限で、がっちりとスマートに取付けることが出来ます。
付属品取付ブラケット、バインドネジ(シルバー×1・ブラック×1)、グロメット、両面テープ、エプトシーラー、型紙、取扱説明書
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

アルファード/ヴェルファイア専用 300Wバックドアサブウーファーシステムです。 ラゲッジスペースを占有することなくスマートに取付け可能です。
付属品サブウーファー、サブウーファーパネル、取付ブラケット(A・B)×各1、クッション、制振シート、クッションブロック、制振テープ、タッピングねじ×8、なべ小ネジ×7、ボルト×4、アンプ、バッテリー電源ケーブル(A・B)×各1、タイラップ×5、クワガタ端子(大・小)×各1、リモートケーブル、アースケーブル、アース用ねじ、サブウーファーケーブル、二又RCAケーブル、コルゲートチューブ、マジックテープ×2、サブウーファー用型紙、エプトシーラー、クッションテープ、アンプ固定ねじ×4、アンプ固定ワッシャー×4、スペアヒューズ 質量(kg)【ウーファー部】2.4、【パワーアンプ部】1.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パワーアンプ】240×200×52 寸法(cm)【ウーファー部】25 再生周波数帯域(Hz)20~200 瞬間最大入力(W)300
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パッキン
規格エプトシーラー686 関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.06MB) 図解NoBSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.6、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.6、G-5S 535J 薬剤タンク,フレーム部品 パッキン_No.26、G-6 薬剤タンク,フレーム部品 パッキン_No.6、G-5 535L 薬剤タンク,フレーム部品 パッキン_No.26、BSA-650-1 -2シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.6、BSA-536シリーズ -A 薬剤タンク、フレーム部品_No.6、BSA-651 951シリーズ G-6 薬剤タンク、フレーム部品_No.6、G-5 530L 薬剤タンク,フレーム部品 パッキン_No.26、G-5S 530J 薬剤タンク,フレーム部品 パッキン_No.26
1個
749 税込824
7日以内出荷

・キッカーのコアキシャルスピーカー、KSC6704(CSC674) KSC3504(CSC354)専用 90系 ノア/ヴォクシー用 インストールキット、OGPFT-90NVです。・本製品は「6 スピーカー車」または「12 スピーカー車」のみの対応です。・本製品は「KSC3504+KSC6704 の組み合わせ」または「CSC354+CSC674 の組み合わせ」のみの対応です。・純正に採用された、パッシブクロスオーバー対策がされており、純正配線でそのままの交換を実現しています。・コイルは日本製を使用しております。・無加工で取り付けが出来、純正復帰もスピーディに行える製品です。
備考・純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・フロントドアは各スピーカーが変則インピーダンスの為、同時交換のみ可能です。・スピーカー配線がアルミ線なので配線加工が出来ません。必ずコネクターをご使用ください。 ねじ●ダッシュスピーカーパネル取り付けネジ:4本●ダッシュスピーカー取り付けネジ:4本 取付ねじバッフル取り付けネジ:6本、フロントドアスピーカー取り付けネジ:8本 機能●ダッシュスピーカー用クロスオーバ:2本●フロントドアスピーカー用クロスオーバー:2本 適合車種●ヴォクシー(6 or 12スピーカー搭載車) 年式:R4/1~ 型式:90系 スピーカー取付位置:車種別キット●ノア(6 or 12スピーカー搭載車) 年式:R4/1~ 型式:90系 スピーカー取付位置:車種別キット 関連部品バッフル:2個、バッフル用エプトシーラー:2本 テープスポンジテープ:1枚 パネルダッシュスピーカーパネル:2個
1セット(2個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

・キッカーのコアキシャルスピーカー、KSC6704(CSC674) KSC3504(CSC354)専用 60系 プリウス用 インストールキット、OGPFT-60PRです。・本製品は「6 スピーカー車」のみの対応です。・本製品は「KSC3504+KSC6704 の組み合わせ」または「CSC354+CSC674 の組み合わせ」のみの対応です。・純正に採用された、パッシブクロスオーバー対策がされており、純正配線でそのままの交換を実現しています。・コイルは日本製を使用しております。・無加工で取り付けが出来、純正復帰もスピーディに行える製品です。
備考・純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・フロントドアは各スピーカーが変則インピーダンスの為、同時交換のみ可能です。・スピーカー配線がアルミ線なので配線加工が出来ません。必ずコネクターをご使用ください。・純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。 ねじダッシュスピーカー取り付けネジ:4本 取付ねじバッフル取り付けネジ(シエンタの場合のみ使用):6本、フロントドアスピーカー用取り付けネジ:8本 機能●ダッシュスピーカー用クロスオーバ:2本●フロントドアスピーカー用クロスオーバー:2本 本数タイラップ:2 適合車種●プリウス 年式:R5/1~ 型式:60系 スピーカー取付位置:車種別キット●シエンタ 年式:R4/8~ 型式:10G/15G系 スピーカー取付位置:車種別キット 関連部品バッフル:2個、バッフル用エプトシーラー:2本 テープスポンジテープ:1枚 パネルダッシュスピーカーパネル:2個
1セット(2個)
17,980 税込19,778
6日以内出荷