カテゴリ

  • テープ(8)
    • すきま/水とりテープ(7)
    • 気密・防水テープ(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(2)
  • 日東電工(3)
  • WAKI(和気産業)(2)
テープ厚さ(mm)
  • 15
  • 0.08(3)
  • 0.1(8)
  • 0.16(4)
  • 0.165(5)
  • 0.18(8)
  • 0.2(13)
  • 0.22(3)
  • 0.23(6)
  • 0.25(3)
  • 0.26(3)
  • 0.4(8)
  • 0.45(3)
  • 0.5(13)
  • 1(10)
  • 4(4)
  • 5(15)
  • 6(3)
  • 10(18)
  • 20(9)
テープ幅(mm)
  • 10(4)
  • 15(5)
  • 20(4)
  • 50(2)
  • 500(2)
  • 1000(1)
特長
  • 強力(1)
  • 気密(4)
  • 耐久(2)
  • 耐候(2)
  • 防水(3)
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途隙間用(1)
テープ長さ(m)
  • 1(3)
  • 2(5)
1・2
基材
  • ゴム系(7)
ゴム系
粘着剤
  • その他(2)
  • アクリル系(3)
その他・アクリル系
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(5)
グレー・ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「気密」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エプトシーラー NO686 WAKI(和気産業)エプトシーラー NO686WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
長さ(m)2
高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ) 日東電工高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)日東電工(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷から翌々日出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラックタイプ片面長さ(m)1粘着力(N/10mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
発泡シール材 エプトシ-ラ- 日東電工発泡シール材 エプトシ-ラ-日東電工
7,990税込8,789
1巻
当日出荷から翌々日出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
粘着タイプ強粘着
気密防水パッキンシート TRUSCO気密防水パッキンシートTRUSCO
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から翌々日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
オプシーラー WAKI(和気産業)オプシーラーWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
629税込692
1巻
当日出荷から10日以内出荷
耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。耐久性、耐候性、耐寒・耐熱テスト(-20℃~100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)にすぐれています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。比重0.13と軽く、また発泡体同士は融着しません。
用途:冷蔵庫、ユニットバスなど住宅設備機器のシール用(エアコン筺体貼り合わせ部のシールに、高い防水効果が必要な部分に、インパネとフロントガラス取り付け部に、ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部に)材質EPDM構造(セル)半独立半連続気泡/アクリル系粘着剤(不織布基材)、はく離ライナー
気密パッキンテープ モノタロウ気密パッキンテープモノタロウ(215件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
気密防水パッキンテープ TRUSCO気密防水パッキンテープTRUSCO(27件のレビュー)
389税込428
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
日東エプトシーラー No.686 日東電工日東エプトシーラー No.686日東電工(63件のレビュー)
429税込472
1巻ほか
当日出荷から94日以内出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら