12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。 剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。 カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。 素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。 幅(mm)50 厚さ(mm)4 質量(g)40 長さ(m)2 取付け方法貼付タイプ
1巻ほか
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

引戸を静かに、すきま風もカット! クッション性があるので、ふすまや玄関扉などの開閉時の音をやわらげます。 すきま風を防ぎ、室内の冷気・暖気を逃しません。 置物、額などの裏に貼るとキズを防ぎます。
用途ふすま・障子の開け閉めの音をやわらげる。 ドア・鉄扉の大きな音を和らげる。 額・柱時計の裏に貼り、キズ防止。 テーブルなどの角に貼り、危険防止。
1パック(2巻)ほか
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付) 主な用途すきま用 特性耐久性、耐候性
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MagX(マグエックス)マグネット粘着付テープ
カッターでカットできます。 表裏両面磁石です。
用途工具の保持に。 スチールのつなぎ合わせに。 仕様粘着付、両面磁力 トラスコ品番352-7603 材質異方性マグネットシート、粘着剤 幅(mm)25 厚さ(mm)4 グレー 高さ(mm)200 質量(g)73 タイプ強磁力タイプ 吸着力(N)1.13 N(1cm2あたり) 耐荷重(g)1600 磁束密度(表面)800G
1パック(2本)
699 税込769
当日出荷

1個
515 税込567
翌々日出荷

耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付) 主な用途すきま用 特性耐久性、耐候性
1巻
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取りつけカンタン!玄関ドアなど重たいドアの戸当り音を静かに。ドアの圧力でもつぶれず、しっかり消音。 冷暖房効果UP。クッション性、気密性に優れたEPDMです。 変形しにくく、つぶれてもすぐ復元する材料を使用しています。
用途ドア戸当たり部のすき間ふさぎに
1袋(2本)ほか
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すき間用のシール材です。微細な毛部ですき間を塞ぎ、消音・吸音・衝撃緩和の効果もあります。
用途すき間用 主な用途隙間用
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。 仕様切断にはカッターが必要 主な用途隙間用
1巻ほか
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。 パッケージ品のすき間モヘヤシールに比べ、ベースが硬質なので真っ直ぐ貼りやすい!
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。 材質モヘヤ:ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン 主な用途隙間用 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

復元力に優れているので長期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が不均等なすき間もバランスよく塞ぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途ドア、サッシ窓、自動ドア、室内開き戸、引き戸、ふすま、障子、食器棚などの隙間ふさぎ・戸当り音解消 材質ポリプロピレン
1巻(2.5m)ほか
469 税込516
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)