酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
性能透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm)
種類ポリ袋
入数(枚)100
バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。
脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、カビの発生を防止し、油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があり、食品の変色・脱色を防ぎます。
防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
種類三方袋
入数(枚)100
バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより(1)カビの発生を防止します。(2)油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があります。(3)食品の変色・脱色を防ぎます。防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
用途農産加工品:ごま、ピーナッツ、アーモンド、小豆、乾燥果実、玄米粉、切り干し大根、かんぴょう、乾燥野菜、干椎茸、山くらげ、凍豆腐、麩、きし麺、素麺、うどん、そば、どくだみ茶、生姜砂糖漬など
水産加工品: 海産珍味(剣先、スルメ、鮭、蛸、鱈)、塩干類、とろろ昆布、削り節、煮干し、ちりめんくさや、青のり、乾燥わかめなど
畜肉加工品: 干し肉など
和洋菓子、甘納豆、バターピーナッツ、カステラ、バームクーヘン、チョコレート、飴、和洋菓子の集積包装、せんべい、ビスケット、フライ豆、どら焼き、まんじゅう、モナカなど
調味料: 乾燥貝、乾燥だし、お茶漬けの素、粉末ジュースなど
その他の用途:ペットフード(ジャーキーなど)、乾燥剤、備長炭など
種類合掌袋
入数(枚)100
透明袋では最高クラスのガスバリア性を誇ります。
中が見えるので誤出荷の心配が不要になります。
仕様三方シール平袋
材質セラミック蒸着PET/PE
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
使用温度範囲(℃)5~85
長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。
高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。
色シルバー
チャック付アルミ袋です。アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています
用途防湿包装袋として
材質PET/AL/PE
タイプスタンドタイプ
種類チャック付ポリ袋
規格食品衛生法適合
ガスバリア性に優れたアルミ箔を使用したスタンド袋です。
2ピースキャップ付。
ボイル殺菌対応(85度30分)、冷凍対応(-40度)。
ガスバリア性あり。
材質PET12μ/ドライ/AL7μ/ドライ/ONY15μ/ドライ/LLDPE80μ
寸法(mm)110×H180(底マチ33.5)
容量(mL)300
1枚(10枚)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
ガスバリア性に優れたアルミ箔を使用したスタンド袋です。
2ピースキャップ付。
ボイル殺菌対応(85度30分)、冷凍対応(-40度)。
ガスバリア性あり。
材質PET12μ/ドライ/AL7μ/ドライ/ONY15μ/ドライ/LLDPE80μ
寸法(mm)110×H150(底マチ33.5)
容量(mL)200
1枚(10枚)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
ガスバリア性に優れたアルミ箔を使用したスタンド袋です。
2ピースキャップ付。
ボイル殺菌対応(85度30分)、冷凍対応(-40度)。
ガスバリア性あり。
材質PET12μ/ドライ/AL7μ/ドライ/ONY15μ/ドライ/LLDPE80μ
寸法(mm)100×H140(底マチ29)
容量(mL)100
1枚(10枚)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
ガスバリア性に優れるため保香性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。
アルミ蒸着フィルムを使用しているため遮光性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。
窒素および炭酸ガス置換包装や、脱酸素剤封入包装ができます。
シール幅は、背貼部分8mm・底10mm(No.1・No.2)、背貼部分10mm・底10mm(No.5・No.10)の合掌貼ガゼット袋です。
100枚ボール紙締仕立てにより、自動給袋包装に対応可能です。
用途各種お茶、コーヒー豆、各種和洋菓子、クッキー、スポンジケーキ、ポテトチップスなど
仕様防湿性OK、保香性OK、遮光性OK、脱酸素剤OK
ガス・水蒸気に対してハイバリア性のチャック付ラミネート袋です。
用途ハーブ・乾物に。
色透明
種類チャック付ラミネート袋
基材構成透明蒸着PET12/PE20/CP40
寸法(チャック上)(mm)20
ガス遮断性、保香性に優れたバリアPETを使用しています。また静防タイプのフィルムを使用しており、充填時に舞う粉末などの付着を軽減します(静電気防止)。フィルムの透明性が高く、内容物の色彩を損なうことなくディスプレイが可能です。チャック上4本リブ加工により、ノッチ位置からの直進性を促し、リブに指が掛かり易く開封性が向上しています。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイドベタシール6mm●底舟形シール●4角Rカット●Iノッチ
用途乾燥農産加工食品、乾燥水産加工品、珍味、クッキーなど和洋菓子関係などに適しています。
入数(枚)50
関連キーワード