ガスバリアフィルムを使用したチャック袋です。脱酸素剤が使用できます。
用途脱気包装用に。
色透明
種類チャック付ポリ袋
基材構成バリアNY18/PE60
寸法(チャック上)(mm)20
85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。
防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。
仕様スタンドタイプ
性能透湿度/3.0g/日、酸素透過度/8.0cm3/m2 (24h atm)
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)50
使用温度範囲(℃)-30~90
寸法(チャック上)(mm)32
ナイロン基材を使用したチャック付ラミネート袋です。ガスバリア性に優れています。
用途ガスバリア性が必要な一般用途に。
色透明
種類チャック付ラミネート袋
基材構成NY15/PE60
寸法(チャック上)(mm)20
優れた防湿・気体バリア効果を発揮
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
サイドシールは6mm幅ベタシールです。
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。
低温に強く、冷凍・冷蔵に。
使用温度範囲(℃)-30~85
寸法(チャック上)(mm)32
ガスバリア性に優れたアルミ箔を使用したスタンド袋です。
2ピースキャップ付。
ボイル殺菌対応(85度30分)、冷凍対応(-40度)。
ガスバリア性あり。
材質バリアONY15μ/ドライ/LLDPE130μ
寸法(mm)110×H180(底マチ33.5)
容量(mL)300
1枚(10枚)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
関連キーワード