-40℃の冷凍食品包装から、90℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
基材にKナイロンを使用しているため高湿度下でも安定したガスバリア性を保ちます。
真空包装・窒素および炭酸ガス置換包装や脱酸素剤封入包装が可能ですので、組合せにより更に食品の保存性と品質保持効果が高まります。
食品の保香性が良好で変色・脱色を防ぎます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途バター、チーズなどの乳製品、マーガリンなどの油脂食品、味噌、漬物、切り餅、蒲鉾、ちくわ・はんぺんなどの水産練製品、半生麺、食肉加工品、液体スープ、佃煮、珍味、水煮、ペットフードなど
性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(90℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)
形状三方シール袋
構成KONy15//L-LDPE60
関連資料成績書
-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。
液体、粒体、ペーストなどの幅広い用途に使用できます。
内容物により、ビン・缶の代替容器として省資源・省スペースに役立ちます。
詰め替え容器として最適です。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー(底部2ヶ所)がRカット加工されています。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚などのフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐などのデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど
性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(95℃30分)、液体包装OK、角Rカット(底部2ヶ所)
形状スタンディング袋
関連資料成績書
関連キーワード