ロー引き袋のように水産関連の商品を入れるのに使われます。
紐付きタイプのためフックに引っかけ、一枚ずつ取る事ができます。
材質HDPE
厚さ(mm)0.05
色半透明(乳白)
90Lペールに適した大きさです。かなり大きい袋でごみ収集袋だけではなく、大きい物の収納や梱包にも最適な袋です。
病院、飲食関係や事業所の大きいごみにも最適な袋です。丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(横×縦)(mm)900×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫で使いやすい柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の、業務用ポリ袋です。
材質LD
色黒
容量(L)90
縦(mm)1000
横(mm)900
1個(10枚)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
手抜きポリ袋です。
「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能で、本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記しています。
HDポリエチレン製で、パリッとしたハードタイプです。
タイプ表記入り
種類手抜き袋
印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。
フィルム材質が厚み0.05mmの手抜きタイプのポリ袋です。「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能で、本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記しています。DXシリーズは厚口で中身が透けにくくなっています。※穴から下の高さは多少前後する場合があります。
仕様無地シコン 表記入り
材質HDPE 着色原反
厚さ(mm)0.05
種類手抜き袋
入数(枚)100
印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。
厚みのあるしっかりとしたタイプの袋です。持ち手付き。中身が透けて見える半透明タイプ。業務用50枚仕立て。マチなし。
種類手抜き袋
入数(枚)50
厚みのあるしっかりとしたタイプの袋です。持ち手付き。ホワイトタイプ。業務用50枚仕立て。マチなし。
種類手抜き袋
入数(枚)50
スーパーマーケットなどでおなじみの、極薄HDポリ袋です。
ロール状タイプで、ミシン目から一枚ずつ切り放して使います。
エンボス付きのため開封性に優れています。
厚み0.005mm。
食品衛生法規格基準適合商品です。
用途お惣菜などのお持ち帰り用や、一時的な仕分けなどに。
材質HDPE
厚さ(mm)0.005
種類平袋
入数(枚)3000枚
紙管内径(mm)30
厚みのあるしっかりとしたタイプの袋です。持ち手付き。ネイビータイプ。業務用50枚仕立て。マチなし。
種類手抜き袋
入数(枚)50
インテリア雑貨や画材、寝具など大きなものを入れられるポリバッグです。茶色にチェックの柄入りで中身が透けにくい仕様です。
タイプ片面デザイン
入数(枚)50
フィルム材質が厚み0.05mmの手抜きタイプのポリ袋です。「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記すると共に、買い物客に有償でお渡しすることも考慮してパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。DXシリーズは厚口で中身が透けにくくなっています。
仕様表記入り
種別片面印刷
材質HDPE 乳白原反
厚さ(mm)0.05
色ローザ
種類手抜き袋
入数(枚)100
印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。
材質HDPE ナチュラル原反
厚さ(mm)0.05
色ナチュラル
種類手提げバッグ
入数(枚)20
厚みのあるしっかりとしたタイプの袋です。持ち手付き。シルバータイプ。業務用50枚仕立て。マチなし。
種類手抜き袋
入数(枚)50
通年使えるベーシックなデザインのブーケ用の持ち帰り袋です。シックなブルーグリーンカラーで男性も持ちやすくてお勧めです。リサイクル原料を30%含んでいるので中身が透けにくいのも特徴です。
仕様両面同デザイン リサイクル原料配合
材質ポリエチレン(ハード)
厚さ(mm)0.05
入数(枚)20
SSサイズはA4サイズのパンフレットを入れるのに最適です。
中身を見えづらくしたネイビーブルータイプです。
形状小判抜
SSサイズはA4サイズのパンフレットを入れるのに最適です。
中身を見えづらくしたシルバー着色タイプです。
形状小判抜
関連キーワード