丸めるだけで耳内のかたちや輪郭にぴったりフィットします。
材質シリコン
アズワン品番8-7316-01
1箱(4個)
¥799
税込¥879
当日出荷
ソフトな4段フランジで優しい装着感でもしっかり遮音します。
手袋を使用したまま片手で簡単装着可能。
繰り返し洗浄して使えるリユースタイプ。
ES-209S耳栓の主原料であるシリコンは耐熱性、耐久性に優れ、生活用品をはじめ
様々な製品に活用されており、医療においては誤飲等で体内に入った場合でも
吸収されない為、体に無害で低アレルギー性の性質で安心してご使用できます。
NRR値27
規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品
材質シリコン製
色クリア
タイプ耳栓(リユース)
寸法(Φ×mm)12(フランジ最大)×29
コードなし
1組(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
柔らかいシリコン製なので耳にやさしくフィットします。ケース付
1個
¥499
税込¥549
9日以内出荷
シリコン耳せん。米国環境庁認定の防音性能(騒音低下レベル22db)、医師が勧める高性能耳せん。
防水性が高いので水泳にも便利。安全無害なシリコン製、携帯に便利なプラスチックケース入り。
違和感のない半透明、肌色のベージュ、スポーティーなフラッシュオレンジの3色をご用意。
NRR値22
コードなし
材質シリコン
ケースあり
寸法(mm)直径20×厚さ8
RoHS指令(10物質対応)対応
コードあり
材質シリコンゴム
ケースあり
付属品携帯用ケース
素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25
コードあり
トラスコ品番336-9803
材質熱可塑性エラストマー
色ブルー
サイズフリー
質量(g)3
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2
ケースなし
1組(2個)
¥239
税込¥263
当日出荷
ケース付で携帯に便利です。洗って再度使用できるので衛生的です。シリコンフランジ型で耳にフィットするため、長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値27dBの携帯に便利な耳栓です。金属球入りで金属探知機に反応し、異物混入対策になります。
色赤
サイズフリー
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
コードなし
ケースなし
騒音環境で鼓膜や内耳を痛めないようにする聴覚保護具です。長時間でも快適に着用できます。着用したまま会話ができます。水洗いが可能で清潔に保てます。
用途騒音環境にある製造工場に。工事現場に。音響関係業務に。アミューズメント施設に。農機や重機操作時に。電車や地下鉄や飛行機関連業務に。エアロビクスやマシーントレーニングスポーツ関連業務に。
材質耳栓本体:医療用シリコン、ABS樹脂
質量(g)10
2018年トラスコ掲載ページ6 0239
ケースあり
3段階のひだが外耳道にフィットし、イヤな雑音をシャットアウトします。洗って再使用ができ、水泳やシャワー時にも使用できます!(水深3m以上の潜水や飛び込みには適しません。)。低音域から高音域まで高い遮音性能を発揮します。
種別イヤープラグ(フランジタイプ)
材質熱可塑性エラストマー
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/25.4/5.4 250/28.6/4.2 500/29.4/3.4 1000/30.4/3.1 2000/34.9/3.5 4000/36.2/3.2 8000/39.9/5.6
色オレンジ
コードなし
ケースあり
耳栓つけて集中力アップ!ちょうどいい音空間を(遮音レベル★★)暗記学習にもオススメ 携帯に便利なシリコンケース付 選べる3サイズのイヤーピース
寸法(mm)【耳栓】15×24×13
径(Φmm)イヤーピース:【L】13【M】12【S】10.8
ケース寸法(mm)46×30×20
騒音をカットしながら会話できる耳栓です。
2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。
空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コード無
NRR値10~33.4dB
色ブルー
質量(g)12
質量(g/個)6
ケースあり
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.4/4.8
250/39.9/4.9
500/41.7/5.4
1000/40.7/3.8
2000/37.5/3.2
4000/43.7/3.6
8000/47.2/6.5
NRR値29dB
適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コードなし
材質ポリウレタン(PUR)
形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズフリー
質量(g)0.77
タイプ使い捨てタイプ
色(本体)オレンジ
最大35dB※1の高い遮音性能を実現
耳栓の遮音性能を表すNRSA(Noise Reduction Statistics A)において、広い音域で最大35dB※1 という安定した高い遮音性能を実現。電子音などの高域の音や、車や電車などの低域の音まで遮音することが可能です。仕事や勉強に集中したいときや睡眠時のほか、日常での騒音から聴覚を保護したい時などにも対応します。
※1:NRSA(Noise Reduction Statistics A)および米国国家規格協会ANSI S12.6規格に準拠した測定値です。
耳栓のイメージを一新する、ワイヤレスイヤホン型デザインを採用
流行りのワイヤレスイヤホンのようなデザインで、周囲の目を気にせず、幅広いシチュエーションで使用できます。
メーカー独自の「エアクッション構造」を採用し、睡眠時など長時間使用にも快適な装着感を実現
柔らかな曲線のオーバルハウジング形状と、メーカーのイヤホン設計技術により、装着時のフィット感と遮音性を両立。また、耳に当たるユニットホルダ部分にシリコンパーツで覆い空気層を設ける「エアクッション構造」を採用することで、優しくフィットし痛くなりにくい快適な装着感を実現。睡眠時などの長時間使用にも対応します。
遮音性と着け心地を選べる2種類のイヤーピースを付属
人の耳の穴はそれぞれ異なります。最適な状態で効果を得られるよう、耳穴にフィットする低反発イヤーピース(S/M)と、軽い着け心地のシリコンイヤーピース(S/M/L)を付属。使用シーンや好みに応じて、遮音性と着け心地の異なるイヤーピースを選べます。
持ち運びに便利なキャリングポーチを付属
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
カバー(オレンジ)にはフタが付いているので衛生的。
耳栓がカバー内に収納できる。
耳栓部分が交換できる。
交換用(スペア)1セット付。
用途ヘルメット取付用
色オレンジ
コードあり
ケースあり
質量(g)約49
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(Hz)/遮音値(dB)500/15.2、1000/20.5、2000/28.2、4000/25.7
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
カバー(オレンジ)にはフタが付いているので衛生的。
耳栓がカバー内に収納できる。
耳栓部分が交換できる。
交換用(スペア)1セット付。
用途ヘルメット取付用
色オレンジ
コードあり
ケースあり
質量(g)約45
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(Hz)/遮音値(dB)500/15.2、1000/20.5、2000/28.2、4000/25.7
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耳栓つけて集中力アップ!サヨナラ雑念(遮音レベル★★★★)試験勉強の効率アップに!携帯に便利なシリコンケース付 遮音値 SNR35dB
寸法(mm)【耳栓】13×24×12.5
ケース寸法(mm)46×30×20
1セット(4ペア)
¥549
税込¥604
3日以内出荷
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。
手袋をしたまま片手で簡単装着可能です。
繰り返し洗浄して使えるリユースタイプの耳栓です。
トラスコ品番439-0597
適合機種無
材質シリコン
サイズフリー
コード無
NRR値27(dB)
ケース無
SNR値25(dB)
1組
¥199
税込¥219
当日出荷
フライト時の耳の痛みや不快感を軽減。
不快な雑音をカット。
会話やアナウンスなどはキャッチ。
シリコーンゴム製で耳あたりソフトな付け心地。
繰り返し使用OK。
持ち運びに便利な携帯ケース付。
イスラエル製。
色ブルー
コードなし
ケースあり
機能気圧調節機能
コード巻取式で携帯性に優れています。
声は聞こえて、騒音だけをカットします。
NRR値20
色ホワイト
コードあり
材質シリコン樹脂
ケースあり
付属品布製ポーチ
エスコ品番EA800WT
電源単4電池×1本(別売)
遮音値(dB)20
1個
¥5,480
税込¥6,028
翌日出荷
高い遮音性(SNR35dB)で、雑念はらって試験勉強に一点集中!試験前のラストスパート、集中力を高めたいときにピッタリ。
材質【本体】ポリウレタン【ケース】シリコン
サイズ【耳栓本体】13×24×12.5【ケース】46×30×20
内容4ペア入(使い捨てタイプ)
1パック
¥449
税込¥494
3日以内出荷
三重傘タイプシリコーンゴム製耳栓。
材質シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10ペア×20個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コードあり
材質医療用ポリマー樹脂
サイズM
コード長さ(mm)670
耳栓タイプイヤホン用の汎用イヤーパッドです。イヤーパッドをいつでも清潔に保てます。
仕様S/M/L 各1組入り
材質シリコン
1セット(3組)
¥179
税込¥197
当日出荷
より密着性の高いフランジ型の耳栓です。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として
NRR値25(ANSI S3.19準拠)
材質(プラグ)熱可塑性エラストマー、(ひも)PVC
色イエロー
コードあり
ケースなし
1組(2個)
¥99
税込¥109
当日出荷
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.9/4.7
250/37.4/4.5
500/40.7/5.2
1000/38.1/4.3
2000/37.7/3.1
4000/44.7/3.8
8000/46.2/3.5
NRR値29dB
適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コードあり(600mm)
材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズフリー
質量(g)1.16
タイプ使い捨てタイプ
色(本体)オレンジ
耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。
洗って使用できるので衛生的。
コードあり
NRR値25
トラスコ品番344-7235
材質熱可塑性エラストマー
色ブルー
サイズフリー
質量(g)4
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
質量(g/個)2
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5
ケースなし
1組(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として
NRR値31(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
色オレンジ
コードあり
ケースなし
ノイズを軽減して集中力アップ!音を遮断しすぎない耳栓!遮断しすぎない、やさしい耳栓です。独自設計により、アラームや人の声など必要な音は通しつつ、集中を妨げるノイズだけをしっかり軽減します。やわらかいシリコン素材が耳にやさしくフィットし、長時間の装着でも快適です。仕事や勉強、快眠、旅行、さらには水泳時にも使用可能。水洗いできる素材なので、清潔にお使いいただけます。また、繰り返し使えて経済的です。XS~Lまで4サイズのイヤーチップ付きで、耳にぴったりのサイズを選べます。持ち運びに便利な専用ケース付きで、外出先・旅行先でも安心。
セット内容本体2個組×1、イヤーチップ4種類×1、専用ケース×1
材質シリコン
寸法(mm)本体:20×15×15、ケース:Φ38×17.5
包装形態箱入り
1個
¥910
税込¥1,001
5日以内出荷
『ナイトミン耳ほぐタイム』の専用発熱体、つめ替え用7セット(14個)入り。寝つきづらい夜に耳からリラックス。気持ちいい温熱効果が約20分持続します
材質イヤーピース:シリコンゴム、発熱体表面材:ポリエステル、発熱体原材料:鉄、水、活性炭、吸水性樹脂、塩類
コードなし
ケースなし
商品タイプ詰替え
1個(14個)
¥619
税込¥681
当日出荷
おやすみタイムの耳暖活。耳をじんわり温めリラックス♪
セット内容本体、USB Type-Cケーブル、イヤーチップS/M/L(各1セットずつ)、 専用収納袋、日本語取扱説明書
材質本体:PC、コントローラー:PC、イヤーチップ:シリコン(コントローラー部分を含む)
色ホワイト
消費電力(W)約3.5
電源USB 5V1.0A以上
温度(℃)低:約37、中:約40、高:約43
本体質量(g)約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:14×12.5×17、コントローラー:20×10×42
安全装置サーミスタ、ポリスイッチ
USBケーブル(m)約1.0
モード温度3段階(低/中/高)
ケーブル長(mm)本体:400
ケースなし(専用袋あり)
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
通話・音楽すべてがオーディオ品質。
USB Type-CTMで、いい音聴ける。
通話や音楽、動画やゲームを楽しむ際に便利なUSB Type-CTM端子の専用イヤホン。
D/Aコンバーターを内蔵し、PCやスマートフォンに直接つないですぐに使える。
マイク付きリモコンで操作もかんたん。
■解像度の高いクリアサウンド
音を作り出すドライバーからの不要な振動を抑える真鍮スタビライザーを搭載し、
音質を向上させています。
■ストレスのない動画視聴やゲームプレイ
端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。そのため、動
画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。
テレワークも通話もいい音で高品質マイクを内蔵。
USB Type-CTM端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。
Google アシスタントTMにアクセス可能
操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。
どんな耳のサイズでも快適フィット
耳栓型イヤホンだから音漏れしにくく屋外でも安心。
耳の大きさに関わらずしっかり装着でき、見た目もスマートに収まる小型ボディで、フィット感を高めています。
4サイズのイヤピースで最適なフィット感
耳当たりの良いシリコン製イヤピース XS、S、M、L、4つのサイズを付属。
自分にぴったりのフィット感を調整できます。
再生や音量調整などを手元で直感操作
コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。
デバイスの画面を見たまま、手元で直感的に操作できます。
新色追加で耳元に映える4色をラインナップ
付属品イヤーピース
型式ダイナミック型
質量(g)約6(コード除く)
コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じです
プラグUSB Type-C
再生周波数帯域(Hz)5~24000
音圧レベル(dB)出力:102/mW
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9.8
最大入力(mW)200
イヤホン形状カナル型
耳をふさがずに周りの音をききながら音楽が楽しめる
骨伝導イヤホン IPX4防水対応でアウトドアでも対応。
Bluetooth 5.3 採用
Bluetooth 5.3採用で途切れにくく、長時間の駆動が可能です。ワイヤレスヘッドセットなのでケーブルから解放されます。
耳をふさがない解放感
骨伝導技術とワイヤレス技術により、本製品で耳をふさがず開放感のある音楽を楽しめます。
耳孔をふさがないので音楽を聴きながらでも周囲の環境音(車や信号の音、緊急車両のサイレン等)を聞き取ることが可能です。ランニングやジョギングなどスポーツの際に周りの状況がいつでも注意できます。
長時間使用できる
高性能リチウムバッテリ内蔵、5時間連続再生できて、通勤・通学を楽しい時間にします。
肌に触れる部分に柔らかいシリコン素材を使用し、長時間付けても痛くなりにくい設計です。
テレワークやweb会議等でも活用できます。
タッチコントロール対応
従来のボタン式から、より簡単に操作可能なタッチ式コントロール操作を採用。
再生/一時停止、着信コールの応答/拒否/終了などを簡単に操作できます。
Type-C充電ポート採用
スマートフォンと同じType-Cポートを搭載。
充電ケーブル1本でスマートフォンとヘッドセットに使えます。
※充電器は付属していません。
付属品充電用USBケーブル×1、耳栓×1セット、取扱説明書×1、簡単ペアリング接続ガイド×1
材質ABS他
色グレー
質量(g)約31
形式BS71
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×55×135
連続使用時間(時間)最大約5
通信方式Bluetooth 5.3
ケーブルDC5V / 2.1A
充電時間(時間)約2
内蔵電池リチウムイオンポリマー電池
USBケーブル長(cm)約30
ケーブル長(cm)30
待ち受け時間(時間)最大約200
装着方式両耳
通信距離(m)見通し距離:最大10(Class2)
USBタイプUSB-A / USB Type-C
イヤホン形状ネックバンド型
再生時間(時間)最大5
対応コーデックSBC
マルチペアリング○(最大ペアリング登録8台)
対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
Shokz OpenSwim Proは、BluetoothモードとMP3モードの2つの機能を1つのデバイスで簡単に切り替えることができる骨伝導イヤホンです。PremiumPitch2.0+骨伝導テクノロジーを搭載し、クリアなサウンド、パワフルな音量、豊かな低音再生を実現します。
仕様骨伝導技術:PremiumPitch(TM) 2.0+
セット内容OpenSwim Pro、マグネット充電/データ用ケーブル(USB-A接続)、キャリングケース、水泳用イヤープラグ、マニュアル類、保証書
材質シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など
色グレー
質量(g)約27.3(イヤホンのみ)
対応OSiOS、Android、macOS、Windows
感度スピーカー:105±3dB、マイク:-38dB±1dB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124.0×100.0×45.25
対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス、Windows PC、Mac
機能EQ:アプリ対応
周波数特性20Hz-20KHz
周波数帯域(MHz)2402-2480
充電時間90分
保証期間2年間
防塵防水性能IP68
充電電圧(V)最大:5.0±5%
バッテリー容量(mAh)160
充電方式専用マグネットポート、急速充電:搭載(約10分で最大3時間使用、音楽再生時)
バッテリー稼動時間Bluetoothモード:9時間、MP3モード:6時間(MP3モードで2時間、Bluetoothモードで6時間放置後、自動的に電源オフ)
接続台数マルチポイント:最大2台
対応ファイルMP3、WMA、FLAC、WAV、AAC、M4A、APE
BluetoothBluetooth 5.4
通信距離(m)無線:10
ストレージ内蔵:32GB
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
家電批評誌「2017年最新ベストバイイヤホン」に選ばれたハイレゾイヤホン「E3000」に待望のリモコン付きモデルが登場!
仕様リモコン・マイク対応
付属品シリコンイヤーピース(EタイプBLACK/BLACK-RED5サイズ)、イヤーフック、ポーチ
コード長さ(m)1.2
本体質量(g)15
接続端子Φ3.5mm ミニプラグ
コード種類OFCケーブル
インピーダンス(Ω)16
音圧感度(dB)100
イヤホン形状カナル型・耳栓型
ハイレゾ音源対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
Shokz OpenSwim Proは、BluetoothモードとMP3モードの2つの機能を1つのデバイスで簡単に切り替えることができる骨伝導イヤホンです。PremiumPitch2.0+骨伝導テクノロジーを搭載し、クリアなサウンド、パワフルな音量、豊かな低音再生を実現します。
仕様骨伝導技術:PremiumPitch(TM) 2.0+
セット内容OpenSwim Pro、マグネット充電/データ用ケーブル(USB-A接続)、キャリングケース、水泳用イヤープラグ、マニュアル類、保証書
材質シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など
色レッド
質量(g)約27.3(イヤホンのみ)
対応OSiOS、Android、macOS、Windows
感度スピーカー:105±3dB、マイク:-38dB±1dB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124.0×100.0×45.25
対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス、Windows PC、Mac
機能EQ:アプリ対応
周波数特性20Hz-20KHz
周波数帯域(MHz)2402-2480
充電時間90分
保証期間2年間
防塵防水性能IP68
充電電圧(V)最大:5.0±5%
バッテリー容量(mAh)160
充電方式専用マグネットポート、急速充電:搭載(約10分で最大3時間使用、音楽再生時)
バッテリー稼動時間Bluetoothモード:9時間、MP3モード:6時間(MP3モードで2時間、Bluetoothモードで6時間放置後、自動的に電源オフ)
接続台数マルチポイント:最大2台
対応ファイルMP3、WMA、FLAC、WAV、AAC、M4A、APE
BluetoothBluetooth 5.4
通信距離(m)無線:10
ストレージ内蔵:32GB
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
Hacray Orca(ハクライ オルカ)は、騒音環境下でも聴こえる大音量と轟くような重低音を実現した、ヘッド可動式骨伝導イヤホンです。装着位置を変えられる可動式振動部「パーソナルアジャスター」を搭載。骨の音伝導率や周波数特性を変化させ、響き渡るバスサウンドやアーティストの息づかい、大迫力の音量を提供します。 <装着位置ごとのサウンド特性>。・頬骨:高音に伸びのあるバランスのとれたサウンド。安定した高い装着感。耳珠付近:低い周波数が強調された重低音が特長。余韻を感じるエコーまで表現。耳上:骨伝導と同時に空気振動でも音を伝達。耳内に音を反響させ、リッチな音響を実現。
セット内容Orca本体、専用充電ケーブル、イヤープラグ ×2、取扱説明書および保証書
寸法(mm)111 × 45 × 135
質量(g)約30
周波数特性20Hz~20kHz
充電時間2時間
連続再生時間最大12時間(音量50%時)
バッテリー容量(mAh)(内蔵)180mAh
素材シリコン、チタン合金、ポリカーボネート
プロトコル(Bluetooth)A2DP、AVRCP、HSP、HDP
Bluetooth(バージョン)5.3
対応コーデックSBC
ステージからストリートまでワンランク上の リスニングを体験できるインイヤモニター。
・相互変調を抑え広帯域再生を実現する、独自開発のモニタリング用デュアルフェーズ・プッシュプル・ドライバー(Φ12.5mm×2)を搭載。
・フレキシブルに調整できる専用ケーブルにより、長時間使用でも安定したフィット感を持続。
・集中力を高め、より良いパフォーマンスを引き出す優れた遮音性と筐体デザイン。
・音響特性と耐久性を追求した自社設計の着脱コネクター(A2DC)を採用。
・持ち運びに便利なポーチを付属。
数あるイヤホンやヘッドホンから良いものを選ぼうとする際、一つの指標として”プロ用モニター”という響きは惹かれるものがあるのではないだろうか。ただ基本的にバランスや細部のチェック作業に用いられるため、硬い質感で一般的な音楽鑑賞には不向きなものも多い。
一方、昨今のパーソナル制作環境におけるニーズを受け、セミプロ向けの音楽鑑賞にも使える”万能モニター”も増えつつある。そこで今回はオーディオテクニカが展開するモニター系イヤホン”ATH-Eシリーズ”をご紹介したい。
ATH-Eシリーズはユニット構成を含め個性の違うサウンドで、シーンによる使い分けを想定したラインナップで、各モデルのドライバーは音楽制作向けを意識した専用設計が施され、求めた音質も違う。
最も手頃な価格の「ATH-E40」は、Φ12.5mmダイナミック型ドライバーを2基向い合せに設置してプッシュプル動作させて相互変調を抑え、広帯域再生を実現した「デュアルフェーズ・プッシュプルドライバー」を搭載。ダイナミック型らしい密度感や素直なレンジ感に、立ち上がり・立下りの素早い音離れの良さを味わえる。
低域は制動良く弾力を持った適度な切れ味を見せ、音場のクリアさが引き立つ。管弦楽器は爽やかに描かれ、きめ細やかで伸びやかだ。ホーンセクションはシャープだが、ピアノはローエンドまでゆったりと伸びて余韻も階調細かく表現。
ボーカルはボディが締まり良く口元のフォーカスを鮮明に描き、クールな艶を感じさせる。高域にかけては多少ブライトな煌めき感を持っているようだが、比較的素直で流麗なサウンドだ。色付け感は少なくニュートラルな方向性を持たせつつリスニングにも適した耳当たり良い傾向の音色と言えるだろう。
一口にモニターと言っても目指すサウンドに多様性がある。楽曲の芯に迫る骨のあるサウンドを鳴らすオーディオテクニカのATH-Eシリーズをぜひ体感していただきたい。
文:岩井 喬
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品着脱コード(1.6m/Φ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ/L型)、ケース、シリコンイヤピース(XS、S、M、L)、Φ6.3mm 変換プラグアダプター
コード長さ(m)1.6
本体質量(g)約10(コード除く)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
接続端子Φ3.5mm ミニプラグ
コード種類着脱式
インピーダンス(Ω)12
音圧感度(dB/mW)107
イヤホン形状カナル型・耳栓型
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
関連キーワード