カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(172)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(171)
    • 方向制御エアオペレートバルブ(1)
絞り込み
切替方式
  • 2位置シングル(38)
  • 2位置ダブル(35)
  • 3位置エキゾーストセンタ(22)
  • 3位置クローズドセンタ(23)
  • 3位置プレッシャセンタ(14)
  • 4位置デュアル3ポート(31)
定格電圧(V)
  • AC100(9)
  • AC110(8)
  • AC115(2)
  • AC200(5)
  • AC220(7)
  • AC230(1)
  • DC5(10)
  • DC6(1)
  • DC12(25)
  • DC24(169)
リード線取出方法
  • DIN形ターミナル(5)
  • L形プラグコネクタ(30)
  • M8コネクタ(13)
  • M形プラグコネクタ(30)
  • グロメット(26)
ポート数
  • 5
使用流体
  • 空気(170)
管接続口径
  • 1/8(11)
  • 5/32(10)
  • 1/4(13)
  • 5/16(1)
  • M5(31)
  • Φ2(8)
  • Φ3.2(4)
  • Φ4(42)
  • Φ6(55)
  • Φ8(1)
1/8・5/32・1/4・5/16・M5・Φ2・Φ3.2・Φ4・Φ6・Φ8
ねじの種類
  • G(18)
  • M(18)
  • NPT(8)
  • NPTF(4)
  • Rc(79)
G・M・NPT・NPTF・Rc
ブランド
  • SMC(172)
SMC
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy3000」の検索結果

172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140SMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3100 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3100SMC
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3200 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3200SMC
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3230 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3230SMC
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3300 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3300SMC
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3101 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3101SMC
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3401 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3401SMC
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3531 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3531SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3520 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3520SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3400 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3400SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3340 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3340SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3330 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3330SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3500 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3500SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(5) 3位置プレッシャセンタシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3560 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3560SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3530 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3530SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3440 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3440SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3430 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3430SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3331 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3331SMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3301 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3301SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3260 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3260SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3240 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3240SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3231 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3231SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3131 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3131SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3460 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3460SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3431 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3431SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3360 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3360SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3220 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3220SMC
8,698税込9,568
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズSY3201RKT SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズSY3201RKTSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(2) 2位置ダブル取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3530T SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3530TSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3520T SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3520TSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径(M5) M5 x 0.8定格電圧(V)(5) DC24ブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3501K SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3501KSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3460T SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3460TSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3431BT SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3431BTSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置エキゾーストセンタ管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3430T SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3430TSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3401K SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3401KSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式(W2) M12コネクタケーブル付(500mm)コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式バルブ配管種類(0) ベース配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向(-) 横配管形搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3330R SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3330RSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3300RB SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3300RBSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(3) 3位置クローズドセンタ取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3300BT SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3300BTSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
取付(B) 六角穴付ボルト切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3230T SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3230TSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気