曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3401K

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3401K - SMC
取付
(-) プラマイなべ小ねじ
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
シール方式
(1) メタルシール
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
配線方式
(W2) M12コネクタケーブル付(500mm)
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
バルブ配管種類
(0) ベース配管形
背圧防止弁
(-) なし
ポート配管方向
(-) 横配管形
搭載パイロット弁
(K) 高圧 (1.0MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20380019SY3401K-5NZ1-W2-01-NA(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20380028SY3401K-5U1-W2-01-NA(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
21,010
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする