カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- パイロット式ソレノイドバルブ(20)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(2)
- AC110(3)
- DC5(1)
- DC12(1)
- DC24(14)
管接続口径
- 5/16
- 1/4(198)
- 3/8(53)
- Φ8(97)
- Φ10(63)
リード線取出方法
- DIN形ターミナル(9)
- L形プラグコネクタ(9)
- M8コネクタ(2)
- グロメット(1)
ポート数
- 5(19)
使用流体
- 空気(19)
切替方式
- 2位置シングル(20)
2位置シングル
ねじの種類
- NPT(2)
- NPTF(7)
- Rc(1)
NPT・NPTF・Rc
ブランド
- SMC(20)
SMC
「sy7120」の検索結果

S Series(SY7120-5LOZ)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から15日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5LZ)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から13日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5LOU)
SMC¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷から23日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5D)
SMC¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-3DZ)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5L)
SMC¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から22日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5DZD)
SMC¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
S Series(SY7120-5DZ)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5YO)
SMC¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(YO) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5WOU)
SMC¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(WO) M8コネクタ ケーブルなしポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-3D)
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-1H)
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷リード線取出方法(H) グロメット切換方式2位置シングルポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(N9) Φ5/16用ワンタッチ継手定格電圧(V)(1) AC100使用流体空気スレッド(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしリード線長さ(mm)600コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-1LO)
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式2位置シングルポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(N9) Φ5/16用ワンタッチ継手定格電圧(V)(1) AC100使用流体空気スレッド(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-6LOZ)
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式2位置シングルポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル定格電圧(V)(6) DC12使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-3LOZ)
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式2位置シングルポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル定格電圧(V)(3) AC110/AC115使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気