曜日別特売

SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-6LOZ)

SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-6LOZ) - SMC
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
アクチュエータの種類
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(6) DC12
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
規格
スレッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43259274SY7120-6LOZ-02T(02) 1/4(-) なし(T) NPTF
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43259283SY7120-6LOZ-02F-Q(02) 1/4(Q) CE対応品(F) G
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43259292SY7120-6LOZ-N11T(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手(-) なし(T) NPTF
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43259308SY7120-6LOZ-N9T(N9) Φ5/16用ワンタッチ継手(-) なし(T) NPTF
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする