カテゴリ

  • 機構部品(12)
    • オイルシール(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(187)
    • 平行開閉形(172)
  • 制御機器(451)
    • スライドスイッチ(2)
  • メカニカル部品(144)
  • 船舶用品・漁業資材(57)
  • 家電(43)
  • テープ(30)
  • 切削工具(26)
  • 空調・電設資材(23)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • オフィス家具(16)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 建築金物(11)
  • 介護用品(10)
  • 測定用品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 作業工具(8)
  • 事務用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 電気材料(5)
  • 農業機械(5)
  • 清掃用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 住設機器(3)
  • 医療(3)
  • カー用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
  • SMC(181)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
  • RS PRO(292)
  • MH CONNECTORS(134)
  • IKO(日本トムソン)(73)
  • 中央精機(57)
  • サンワサプライ(43)
  • サンワ[テープ](30)
  • SHIMANO(シマノ)(27)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](18)
  • 未来工業(13)
  • イマオコーポレーション(10)
  • 三菱マテリアル(9)
  • 富士変速機(8)
  • TRUSCO(6)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6)
  • 美和ロック(6)
内径(Φmm)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 25(2)
  • 26(2)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 35(2)
  • 38(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 55(2)
  • 75(2)
  • 85(2)
  • 110(2)
外径(Φmm)
  • 22(2)
  • 25(2)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 35(2)
  • 38(2)
  • 40(2)
  • 42(2)
  • 45(2)
  • 47(2)
  • 50(2)
  • 58(2)
  • 62(2)
  • 68(2)
  • 72(2)
  • 78(2)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 140(2)
材質
  • ゴム(2)
ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(228)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(21)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
  • 組立・設置・取付(13)
オーダー・加工・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MHS」の検索結果

関連キーワード
1,153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール MHS JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール MHSJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ニトリル形式外周ゴム
ワークグリッパー アングルグリッパー MHS・MCT・MFSC MHS-127-12 イマオコーポレーションワークグリッパー アングルグリッパー MHS・MCT・MFSC MHS-127-12イマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
材質SKH51W(0/-0.05)14.3質量(g)12タイプフェノール樹脂製
WSTARドリル MHS 三菱マテリアルWSTARドリル MHS三菱マテリアル
9,198税込10,118
1本
翌日出荷から7日以内出荷
材質超硬
MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3) SMCMHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3)SMC
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ワークグリッパー アングルグリッパー MHS・MCT・MFSC MHS-127-4 イマオコーポレーションワークグリッパー アングルグリッパー MHS・MCT・MFSC MHS-127-4イマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
材質SKH51W(0/-0.05)14.3質量(g)11タイプフェノール樹脂製
マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)MHS-AMitutoyo(ミツトヨ)
6,398税込7,038
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2
カプリコン MHSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MHSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)軸方向変位(mm)±0.2
スライドスイッチ MHSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ MHSシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
169税込186
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
極超小型で薄型で、回路のバリエーションが豊富です。
定格最大:DC12V0.2A(抵抗負荷)、最小:DC5V10mA(抵抗負荷)高さ(mm)3.5タイプノンショーティング使用温度範囲(℃)-10~70絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)100以上接触抵抗(mΩ)初期:50以下(AC200μV・15mA)保存温度範囲(℃)-20~80電気的寿命5000回耐電圧(V)AC500・1分間
平行開閉形エアチャック/2爪 MHS2シリーズ MHS2-20D SMC平行開閉形エアチャック/2爪 MHS2シリーズ MHS2-20DSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/2爪 MHS2シリーズ MHS2-40D SMC平行開閉形エアチャック/2爪 MHS2シリーズ MHS2-40DSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8
ワークグリッパー アングルグリッパー MHS・MCT・MFSC MHS-130-4 イマオコーポレーションワークグリッパー アングルグリッパー MHS・MCT・MFSC MHS-130-4イマオコーポレーション
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
材質SKH51W(0/-0.05)14.3質量(g)12タイプフェノール樹脂製
MHS4 - 平行開閉形エアチャック/4爪(MHS4) SMCMHS4 - 平行開閉形エアチャック/4爪(MHS4)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
作動方式複動形
平行開閉形エアチャック/4爪 MHS4シリーズ MHS4 SMC平行開閉形エアチャック/4爪 MHS4シリーズ MHS4SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MHS2 - 平行開閉形エアチャック/2爪(MHS2) SMCMHS2 - 平行開閉形エアチャック/2爪(MHS2)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
作動方式複動形
平行開閉形エアチャック (MHS3-2~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS3-2~)SMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)MHS-AMitutoyo(ミツトヨ)
6,998税込7,698
1台ほか
当日出荷から92日以内出荷
測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
平行開閉形エアチャック (MHS3-1~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS3-1~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
MHS-104 ロック吊棚受け 友屋MHS-104 ロック吊棚受け友屋
919税込1,011
1個
当日出荷
仕様ワイヤー貫通可付属品ガラス受け用パッキン付材質真鍮、パールニッケルメッキ仕上ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-63D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-63DSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)16
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-100D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-100DSMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)24
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-50D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-50DSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)12
超硬ドリル MHS 三菱マテリアル超硬ドリル MHS三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
材質VP15TF
平行開閉形エアチャック (MHS2-50D~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS2-50D~)SMC
36,980税込40,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
平行開閉形エアチャック/2爪 MHS2シリーズ MHS2-16D SMC平行開閉形エアチャック/2爪 MHS2シリーズ MHS2-16DSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/2爪 MHS2シリーズ MHS2-32D SMC平行開閉形エアチャック/2爪 MHS2シリーズ MHS2-32DSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8
平行開閉形エアチャック/2爪 MHS2シリーズ MHS2-63D SMC平行開閉形エアチャック/2爪 MHS2シリーズ MHS2-63DSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
スライドスイッチ MHSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ MHSシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
定格最大:DC12V 0.2A(抵抗負荷)、最小:DC5V 10mA(抵抗負荷)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)耐電圧(V)AC500 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)電気的寿命5000回使用温度範囲(℃)-10~+70保存温度範囲(℃)-20~+80タイプノンショーティング
アラムミニハーフコネクター S型 10個入 MHS16シリーズ アズワンアラムミニハーフコネクター S型 10個入 MHS16シリーズアズワン
449税込494
1袋(10個)
当日出荷
アラムミニコネクターにインチサイズチューブに対応。日本製フィッティングです。装置装置内の配管、実験用で使用できます。
平行開閉形エアチャック/2爪 MHS2シリーズ MHS2-50D SMC平行開閉形エアチャック/2爪 MHS2シリーズ MHS2-50DSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
平行開閉形エアチャック/2爪 MHS2シリーズ MHS2-25D SMC平行開閉形エアチャック/2爪 MHS2シリーズ MHS2-25DSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック (MHS4~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS4~)SMC
799税込879
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
平行開閉形エアチャック (MHS3-63D~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS3-63D~)SMC
49,980税込54,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)16
MHS・MCT・MFSC アングルグリッパー イマオコーポレーションMHS・MCT・MFSC アングルグリッパーイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)9.5(0/-0.13)長さ(mm)16.5幅(mm)14.3(-0.05/0)
バーカットMHSタイプ BF8-MHS1M NH30 PP0.2黒 バーテックバーカットMHSタイプ BF8-MHS1M NH30 PP0.2黒バーテック
4,898税込5,388
1個
当日出荷
幅(mm)8高さ(mm)48全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
平行開閉形エアチャック (MHS3-50D~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS3-50D~)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)12
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-25D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-25DSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)6
平行開閉形エアチャック (MHS2-16D~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS2-16D~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-16D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-16DSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)4
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-40D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-40DSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)8
平行開閉形エアチャック MHS3 SMC平行開閉形エアチャック MHS3SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
関連キーワード
...